カー用品 :「usb切替スイッチ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。 2本入り。 薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。 USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
ブラック 定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車) コード長さ(m)約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部) 消費電流(mA)最大約250
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

SEIWA(セイワ)USBフロアライト4
高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
用途車の車内用品 幅(mm)90 ブルー 高さ(mm)180 長さ(m)3 奥行(mm)40
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

HDMI出力のストリーミング機器を接続、HDMIをRCAに変換してRCAビデオ入力に対応したカーナビで観れる映像コンバーター。。HDMI出力のストリーミング機器対応。USBポート付で、ストリーミング機器の電源を取れます。ストリーミング機器の電源接続用にmicroUSBケーブル (10cm) 付属。NTSC/PAL映像切り替えスイッチ付で、様々なモニターに対応。コンパクト設計、配線集約で、車内への設置がスッキリ。
仕様著作権保護:HDCP対応 材質ABS樹脂/PVC樹脂 ブラック 質量(g)35 使用温度範囲(℃)0~40 電源USB電源 5V 1A ケーブル長(m)RCA(赤白黄)オス側:約1m、USB-Aオス側:約1m 入力端子HDMIタイプAメス USBポートUSB出力専用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×108×26
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。 ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。 自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。 フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。 USBポートは最大出力1.8A。
定格電圧 DC V12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22 フレキ長(mm)100 定格出力(A)1.8(5V)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W) USB端子付 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ リモートスイッチ付属 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付 バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ 6種類の安全保護回路を搭載
用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 質量(kg)5.9(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 端子形状Aタイプ コード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9 出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A 入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105 入力方式バッテリー接続 コード長さ(mm)(電源入力コード)850 出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形正弦波 定格出力電力(W)3000 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路 ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式 アズワン品番64-7926-18
1台
48,200 税込53,020
翌日出荷