絞り込み
ブランド
  • マサダ製作所(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 長崎ジャッキ(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • 万方商事(1)
能力(t)
  • 10
  • 0.3(2)
  • 0.345(4)
  • 0.449(3)
  • 0.45(3)
  • 0.49(3)
  • 0.8(4)
  • 0.85(2)
  • 1(15)
  • 1.379(3)
  • 1.5(10)
  • 1.8(2)
  • 2(40)
  • 2.25(3)
  • 2.5(9)
  • 3(45)
  • 5(17)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 25(3)
最高位(mm)
  • 560(3)
  • 776(1)
最低位(mm)
  • 140(1)
  • 160(2)
  • 526(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]スロープ台10t(2個1セット)REX(レックス)[自動車用品]
49,980税込54,978
1セット(2個)
3日以内出荷
材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)18(2個)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1200×170耐荷重(t)10(2個)
オートジャッキスタンド BAHCO(バーコ)オートジャッキスタンドBAHCO(バーコ)
36,980税込40,678
1セット(2台)
当日出荷から9日以内出荷
1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質スチール
サービスジャッキ マサダ製作所サービスジャッキマサダ製作所(3件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
ガレージジャッキ 長崎ジャッキガレージジャッキ長崎ジャッキ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0ハンドル長さ(mm)1070仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理 万方商事ロングラムジャッキ 自動車 ボディフレーム修理万方商事
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
自動車のボディフレーム修正やジャッキ作業に最適なロングラムジャッキです。手軽に使える設計で、先端アタッチメントが豊富なため用途に合わせた作業が可能です。ワニくちスプレッダー付きで効率的にボディ補正が行え、収納ケース付きで持ち運びや保管も便利。整備や板金作業の現場で活躍する実用性抜群のアイテムです。
用途修理用に。寸法(mm)【ジャッキアップ】138質量(kg)28.5能力(t)10収納時寸法(cm)約36×70×16.5

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台