ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t)3(1セット) 質量(kg)6.4(1セット) 公差(高さ)±3% 最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm)280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書(4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ 動画あり
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t)3 寸法(mm)(サドル)98 質量(kg)43 ハンドル径(Φmm)32 最高位(mm)508 最低位(mm)103 ハンドル長さ(mm)1250 使用作動油ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃ 揚幅(mm)405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162 取扱説明書(3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
1セット(2台)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0 仕様5段調整 質量(kg)2.2 最高位(mm)410 最低位(mm)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー スピードリフト&スローダウン機能付 最高値約465mm
質量(kg)26.2 使用温度範囲(℃)-20~45 最大積載量(kg)3000 最高位(mm)約465 最低位(mm)約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) 油量(cc)約210 地上高さ(mm)最低約100/最高約465 容量(kN)最大揚程:29.4
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

大橋産業(BAL)タイヤスロープ
ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に! ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP! 分割式で作業や保管に便利 フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度) タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々 2脚セット 保管時に便利な収納袋
用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適) 付属品収納袋 材質ポリプロピレン(本体) 本体質量(kg)1.9 リフト量(mm)70 傾斜角度(°)8.5 耐荷重(t)3(2脚使用時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット2脚入りです。クリックポスティングシステムになります。安全ピン付きです。安定感抜群の広めの足です。ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。
材質特殊工具鋼
1セット(2脚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)3 寸法(mm)Φ118(サドル) 質量(kg)45 ハンドル径(Φmm)34 最高位(mm)547 最低位(mm)102 ハンドル長さ(mm)990 使用作動油ISO VG10 220mL 揚幅(mm)445 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 全長(mm)1300 使用温度範囲(℃)-5~40 全幅(mm)361
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用 質量(kg)2.8(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305 最高位(mm)490 最低位(mm)295 保証期間1年 最大荷重(t)3(2脚使用時) サドルの高さ(mm)295~490
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

FA-31 3t油圧ジャッキ スーパーハイリフト Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバン・大型SUV車に最適
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)3 付属品ハンドル 種別スーパーハイリフト ストローク(mm)約382 ブルー 質量(g)18000 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約705×180×185 地上高さ(mm)最低/最高:約148/530
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス 幅(mm)625 質量(kg)14.6 BK 高さ(mm)185 奥行(mm)225 最高位(mm)435 最低位(mm)140 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)140-435
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
1セット(2台)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2台)
6,698 税込7,368
当日出荷

ミニバンもらくらくUP! 両輪をらくらくジャッキアップ。 安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t)3 エスコ品番EA993LB-3E 質量(kg)17.7 使用温度範囲(℃)-10~60 最高位(mm)430 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)620 使用作動油ISO VG10 揚幅(mm)290 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)635×255×158
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

作業しやすい高さに調節できる。 10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド 最大耐荷重(t)3(2台使用時) 種別ヘビー ストローク(mm)約125 ブルー 質量(g)6300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176 地上高さ(mm)最低/最高:約290/415 調節方式10段
1箱(2個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質スチール
1セット(2台)
12,900 税込14,190
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません 質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1 タイプ油圧式 規格SG規格適合製品 最大使用荷重29.4kN 最高位(mm)435 最低位(mm)140 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm)ハンドル:420 質量(kg)35 最高位(mm)500 最低位(mm)80 ハンドル長さ(mm)980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220 最大荷重(t)3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FA-50 3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)3 付属品ハンドル 種別ガレージローダウン ストローク(mm)約375 ブルー 質量(g)33600 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345 地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

FA-30 3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業) 動画あり
油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)3 付属品ハンドル 種別ハイリフト ストローク(mm)約295 ブルー 質量(g)14600 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190 地上高さ(mm)最低/最高:約140/435
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

アダプター使用で、車高の高いお車でも難なく作業ができます。
最大揚力(t)3(車両質量ではありません) ストローク(mm)300 質量(kg)(本体質量)16/(総質量)17.45 タイプ油圧式 最高位(mm)468(アダプタ使用時558) 最低位(mm)168(アダプタ使用時258) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)188×172×590 使用荷重(kN)(最大)29.4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)(最大)3.0
1セット(2台)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

能力(t)3 最高位(mm)430 最低位(mm)290
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

最大荷重(t)3 本体質量(kg)6.8 最高位(mm)425 最低位(mm)288
1セット(2台)
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)3 質量(kg)44 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170 最高位(mm)535 最低位(mm)98
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ロックピン付のダブルロック!! 安定性&耐久性を追求したプロ仕様
最大荷重(t)3 仕様上程(mm):288~425 溝幅(mm)20 本体質量(kg)3.5(1個) 最高位(mm)425 最低位(mm)288 ベース長(mm)225×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1セット(2個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

コンパクトで使いやすい
能力(t)3 質量(kg)36.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×346×180 最高位(mm)520 最低位(mm)140
1台
33,980 税込37,378
37日以内出荷

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)1070 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。
用途車のメンテナンス 幅(mm)215 質量(kg)3.15 BK 高さ(mm)350 奥行(mm)185 最高位(mm)415 最低位(mm)290 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)290-415
1セット(2個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

作業効率性を考えたフットペダルモデル ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー 【セルフリターンハンドル】 手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。 【下降制御装置(安全機能)】 アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。 40mmピストン採用 ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付 パーツトレイ付 床への傷を軽減するナイロンホイール
全長(mm)720 質量(kg)40.5 全幅(mm)353 能力(t)3 最高位(mm)500 最低位(mm)95 ハンドル長さ(mm)1100
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

シンプルで丈夫な馬ジャッキ(2基)です。 8段階調節で30cm~45cmの高さまで対応可能です。
最大荷重(t)3 最高位(mm)450 最低位(mm)300 寸法(mm)約190×200 長さ(mm)約260
1セット(2台)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様油圧式 ストローク(mm)約375 幅(mm)263 寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1590 質量(kg)約33.6 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32) ハンドル寸法(mm)約1100 アズワン品番64-2299-32 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
40,000 税込44,000
当日出荷

仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適 ストローク(mm)約382 幅(mm)175 寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1210 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) ハンドル寸法(mm)約545 アズワン品番64-2299-34 油量(cc)約185 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります