絞り込み
能力(t)
- 3(1)
- 4(1)
- 12(1)
最高位(mm)
- 400
- 340(2)
- 350(3)
- 375(2)
- 380(7)
- 381(3)
- 410(3)
- 415(2)
- 425(2)
- 435(3)
- 465(3)
- 485(2)
- 500(6)
- 508(3)
- 525(2)
- 530(2)
- 560(7)
- 600(3)
- 606(2)
- 610(2)
- 最高位(mm)をもっと見る
最低位(mm)
- 55(1)
- 250(1)
- 285(1)
ブランド
- BIG RED(1)
- JTC(1)
- 長崎ジャッキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
商品豆知識

ジャッキスタンド
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷高さ(mm)250~400ハンドル径(Φmm)12最高位(mm)400最低位(mm)250開き幅(mm)(足)370最大荷重(t)12RoHS指令(10物質対応)対応
低床Lジャッキ
長崎ジャッキ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345能力(t)4最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80