絞り込み
ブランド
  • 長崎ジャッキ
  • モノタロウ(14)
  • Collins Mfg. Corp.(56)
  • BAHCO(バーコ)(54)
  • エスコ(33)
  • Meltec(大自工業)(24)
  • 大橋産業(BAL)(23)
  • マサダ製作所(19)
  • JTC(17)
  • EMERSON(エマーソン)(12)
  • BIG RED(8)
  • リキマエダ(7)
  • エナジーギア(7)
  • uniq(ユニーク)(6)
  • IZUMI(5)
  • 万方商事(5)
  • ワコーパレット(4)
  • KOTO(4)
  • TRUSCO(3)
  • CHECKERS(3)
能力(t)
  • 1.25(1)
  • 1.8(1)
  • 2(5)
  • 2.1(1)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 50(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
最高位(mm)
  • 400(1)
  • 500(2)
  • 505(1)
  • 560(5)
  • 600(2)
  • 610(2)
  • 620(1)
  • 700(1)
最低位(mm)
  • 55(1)
  • 85(2)
  • 95(2)
  • 98(2)
  • 106(2)
  • 108(2)
  • 140(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長崎ジャッキ専用ジャッキオイル 長崎ジャッキ長崎ジャッキ専用ジャッキオイル長崎ジャッキ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1L)
3日以内出荷
これ1本でエアー・手動両方使用可能です。
低床ガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)長崎ジャッキ(4件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
低床ショートエアージャッキ 長崎ジャッキ低床ショートエアージャッキ長崎ジャッキ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪全長(mm)753質量(kg)47全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)160フレーム高さ(mm)115作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディで高揚程を実現 ハンドル3段ロック機構付
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
エアーガレージジャッキ15TON 長崎ジャッキエアーガレージジャッキ15TON長崎ジャッキ
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
用途車両整備用。トラスコ品番415-3749材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)480幅(mm)475全長(mm)1700高さ(mm)160~640許容荷重(t)15揚力(kN)150(15(t))ハンドル長さ(mm)1500
ガレージジャッキ 長崎ジャッキガレージジャッキ長崎ジャッキ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)長崎ジャッキ(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)全長(mm)1300全幅(mm)361仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
ガレージジャッキ3TON 長崎ジャッキガレージジャッキ3TON長崎ジャッキ
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
超低床エアーガレージジャッキ2TON 長崎ジャッキ超低床エアーガレージジャッキ2TON長崎ジャッキ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル静音長崎ジャッキ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
ホイールドーリメガワイド 長崎ジャッキホイールドーリメガワイド長崎ジャッキ
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリショート 長崎ジャッキホイールドーリショート長崎ジャッキ
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ブッシュ交換機 長崎ジャッキブッシュ交換機長崎ジャッキ
689,800税込758,780
1台
4日以内出荷
大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
ガレージジャッキ1.25TON 長崎ジャッキガレージジャッキ1.25TON長崎ジャッキ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
出張にも便利なポータブルタイプです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
エンジンリフター 長崎ジャッキエンジンリフター長崎ジャッキ
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
用途エンジン脱着用。材質本体:鉄(SS400)
低床Lジャッキ 長崎ジャッキ低床Lジャッキ長崎ジャッキ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適移動用ハンドル固定フック付き安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
能力(t)4全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
低床手動ジャッキベアリング車輪仕様 長崎ジャッキ低床手動ジャッキベアリング車輪仕様長崎ジャッキ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
能力(t)2全長(mm)667質量(kg)43全幅(mm)344揚程(mm)415最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル高さ(mm)1060フレーム高さ(mm)115

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台