絞り込み
ブランド
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ジャッキ・馬台

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
359件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)QuickJack エクステンションキットuniq(ユニーク)
26,980税込29,678
1セット(2本)
欠品中
エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レッキス工業)リフト受けゴムセット(一体型) 4個セットREX(レッキス工業)
9,798税込10,778
1セット(4個)
欠品中
一体型
適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29
3tジャッキスタンド Meltec(大自工業)3tジャッキスタンドMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2個)
当日出荷
作業しやすい高さに調節できる 10段階調節、ラチェットタイプ
用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)3(2台使用時)種別ヘビーストローク(mm)約125ブルー質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×290×176地上高さ(mm)最低/最高:約290/415調節方式10段
2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)2t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 ジャッキアタッチメント付 純正ローダウン車のジャッキアップに最適 軽自動車~普通乗用車にも使用できる サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
カードリー BAHCO(バーコ)カードリーBAHCO(バーコ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。トラスコ品番130-9832材質スチール質量(kg)15.3高さ(mm)375揚力(kN)6.8(0.68t)タイヤ幅(mm)325タイヤ外径(mm)450~810
ジャッキスタンド 3t BIG REDジャッキスタンド 3tBIG RED
5,998税込6,598
1セット(2台)
当日出荷
最大荷重(t)3本体質量(kg)4.4最高位(mm)400最低位(mm)285
油圧式アルミジャッキ1.5t 大橋産業(BAL)油圧式アルミジャッキ1.5t大橋産業(BAL)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.7ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200最大荷重(t)1.5揚幅(mm)80~420
QuickJack ラバーパッド4個セット uniq(ユニーク)QuickJack ラバーパッド4個セットuniq(ユニーク)
8,898税込9,788
1セット(4個)
当日出荷
QuickJackのPinch-Weldラバーパッドは、クロスカット設計で縦方向にも横方向にも配置でき大事な車体を傷つける心配はありません。また、道路の汚れや塩分による腐食、時間の経過とともに劣化したピンチウェルドレールも優しく保護する完璧なゴムブロックです。
用途QuickJack用ラバーバッド4個セットです。仕様●Height:3" (76 mm)●Length:4" (102 mm)●Pinch-weld 幅:0.4" (10 mm)●Pinch-weld 深さ:0.5" (13 mm)●Width:3" (76 mm)
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 純正ローダウン車のジャッキアップに最適 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
馬ジャッキ5t BIG RED馬ジャッキ5tBIG RED(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(2台)
欠品中
最大荷重(t)5本体質量(kg)12最高位(mm)660最低位(mm)390
リフトパット エコノミータイプ IZUMIリフトパット エコノミータイプIZUMI(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(4個)
当日出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。 コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
カースロープ ローダウン車対応 2個入り 万方商事カースロープ ローダウン車対応 2個入り万方商事
7,698税込8,468
1セット(2個)
4日以内出荷
全高が低く設計されているため、ローダウン車でも無理なく差し込めるカースロープです。坂の角度が緩やかで、前進時にフロントバンパーを傷つけにくく安心。タイヤがスリップしにくい形状に加え、タイヤ止め付きのためスロープが見えにくい状況でも安全に車を進められます。2個セットでも約3kgと軽量で、持ち運びや収納も簡単です。
用途車点検用に。寸法(mm)200×700×80質量(kg)3入数(個)2耐荷重(t)5
ジャッキスタンド 3t 2個入り EMERSON(エマーソン)ジャッキスタンド 3t 2個入りEMERSON(エマーソン)
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
ベアリングキット Collins Mfg. Corp.ベアリングキットCollins Mfg. Corp.
8,998税込9,898
1式
5日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン
油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン 大橋産業(BAL)油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン大橋産業(BAL)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
最高位530mmミニバン、SUVのジャッキアップに最適タイヤ交換やメンテナンスに!安心・安全のスローダウン機構を搭載『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5最高位(mm)530最低位(mm)150ハンドル長さ(mm)710寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)200最大荷重(t)2.8揚幅(mm)380
前車輪 1.5t・2t用 マサダ製作所前車輪 1.5t・2t用マサダ製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
オイルパンタグラフジャッキ1t 大橋産業(BAL)オイルパンタグラフジャッキ1t大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg)6.6(ハンドル含まず)最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
280x900mm スロープ台(1組) エスコ280x900mm スロープ台(1組)エスコ
20,400税込22,440
1組
翌日出荷
材質発泡プラスチック長さ(mm)900質量(kg)3.46(1個)高さ(mm)170幅外寸(mm)280アズワン品番64-2299-24
パンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキ TRUSCOパンタグラフジャッキ油圧シザースジャッキTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
少ない力でスピーディーに車輌を持ち上げられます。 車輛重量1500kg以下の車輛対象です。 ベース寸法が広くより安定して使用出来ます。
用途タイヤ交換やチェーンの脱着に便利付属品プラスチックケーストラスコ品番207-2302セット内容プラスチックケース、ハンドルストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9高さ(mm)121~381ハンドル長さ(mm)375揚力(kN[tf])8.5(0.85)アズワン品番64-8745-91
ジャッキスタンド キーパーマン 2t 大橋産業(BAL)ジャッキスタンド キーパーマン 2t大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用質量(kg)1.7(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275最高位(mm)380最低位(mm)265保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)265~380
アルミジャッキ マサダ製作所アルミジャッキマサダ製作所(2件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2タイプダブルピストントラスコ品番396-4957ストローク(mm)383全長(mm)697質量(kg)20.4高さ(mm)86~469揚程(mm)383揚力(kN)20最高位(mm)469最低位(mm)86フレーム高さ(mm)155
スチールジャッキ 低床 3t ダブルピストン 万方商事スチールジャッキ 低床 3t ダブルピストン万方商事
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
軽自動車など車高の低い車にも対応する低床設計のスチールジャッキ。重い車両でもスムーズにジャッキアップできるパワフルな2ポンプ式を採用しています。ゴムパッド付きで車体への傷や滑りを防止。キャスター付きでジャッキポイントまでの移動もラクラクです。稼働範囲は80mm~500mmと幅広く、さまざまな車種に対応。ロックピン機構により分解も簡単で、収納や持ち運びにも便利な一台です。
用途ジャッキ用に。質量(kg)31能力(t)3 2ポンプ式最高位(mm)500最低位(mm)80寸法(cm)68×27耐荷重(t)3
リジッドラック リキマエダリジッドラックリキマエダ
44,980税込49,478
1セット(2台)
3日以内出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
幅(mm)足幅:520質量(kg)23(2台)最高位(mm)985最低位(mm)640適合車種軽四~4tonトラック積載荷重(t)5.0(2台)
SLZドリー Collins Mfg. Corp.SLZドリーCollins Mfg. Corp.
436,000税込479,600
1式
31日以内出荷
ハブシール Collins Mfg. Corp.ハブシールCollins Mfg. Corp.
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
油圧式 アルミジャッキ 2t 大橋産業(BAL)油圧式 アルミジャッキ 2t大橋産業(BAL)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
揚幅83~470mmローダウン車対応! アルミ製で軽量 ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構 スローダウン機構搭載 ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付 持ち運びに便利なキャリングハンドル付 クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
質量(kg)19ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時)サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H)最大荷重(t)2揚幅(mm)83~470
ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.ドリー用タイヤCollins Mfg. Corp.
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
用途Collins製ドリー用
リフトパッド4個入り JTCリフトパッド4個入りJTC
44,980税込49,478
1セット(4個)
当日出荷
材質ゴム(※ゴムは中身が詰まっています。]寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.6×12.5×14.5入数4個入り
3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ BIG RED3t低床プロフェッショナルトローリージャッキBIG RED
51,980税込57,178
1台
欠品中
使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)3質量(kg)44寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170最高位(mm)535最低位(mm)98
ジャッキスタンド JTCジャッキスタンドJTC(1件のレビュー)
36,900税込40,590
1台
欠品中
最大荷重(t)12RoHS指令(10物質対応)対応
リフトパッド JTCリフトパッドJTC
12,900税込14,190
1セット(8個)ほか
5日以内出荷
プラスチックスロープ EMERSON(エマーソン)プラスチックスロープEMERSON(エマーソン)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2個)
5日以内出荷
ジャッキが入らない時や奥まで届かない時、下回りのメンテナンスに。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.4(2個)高さ(mm)(車両乗り上げ部)65使用温度範囲(℃)-15~50耐荷重(kg)1000(2枚使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×200×80(1枚)
QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステムQuickJack(クイックジャック)
229,800税込252,780
1セット(3箱)
3日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)保証期間1年間フレーム長(mm)1,797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45
ジャッキスタンド3t専用ラバークッション EMERSON(エマーソン)ジャッキスタンド3t専用ラバークッションEMERSON(エマーソン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
能力(t)3最高位(mm)430最低位(mm)290
低床2.5tガレージジャッキ JTC低床2.5tガレージジャッキJTC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm テスラ純正適合品番:1054716-00-B関連資料(0.24MB)取扱説明書(1.7MB)
ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり) Meltec(大自工業)ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり)Meltec(大自工業)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
乗り上げるだけで約65mm車高UP!ジャッキアップの補助や下回り作業に。ローダウン車やエアロパーツ装着車に最適!2台入り
材質[本体]PP(ポリプロピレン)質量(kg)約1.2(1台)耐荷重(kg)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×85×230
超低床エアーサービスジャッキ マサダ製作所超低床エアーサービスジャッキマサダ製作所
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
Rキャスター 5t用 マサダ製作所Rキャスター 5t用マサダ製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-50H,ASJ-50M,ASJ-50ML
2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト Meltec(大自工業)2.25t油圧ジャッキ ミドルリフトMeltec(大自工業)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 ジャッキアタッチメント付 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適 サイドジャッキUPでSUVにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2.25付属品ハンドル/ジャッキアタッチメントストローク(mm)約277ブルー質量(g)11800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188地上高さ(mm)最低/最高:約133/410

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台