絞り込み
ブランド
能力(t)
最高位(mm)
最低位(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ジャッキ・馬台

車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
359件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床サービスジャッキ マサダ製作所低床サービスジャッキマサダ製作所
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 安全弁付き。
能力(t)3トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
油圧式 ガレージジャッキ 2t 万方商事油圧式 ガレージジャッキ 2t万方商事
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
油圧式でレバー操作だけで素早く車を持ち上げられるガレージ ジャッキです。最高位約320mmまで上昇し、整備作業も快適です。最大耐荷重2tで普通乗用車に対応。サビに強く耐久性に優れたスチール製で、4輪の360°回転キャスターによりジャッキポイントまでスムーズに移動できます。
用途ジャッキ用に。質量(kg)6.3能力(t)2最高位(mm)320最低位(mm)135長さL×幅W(cm)41.5×14
ジャッキプレート エスコジャッキプレートエスコ
1,670税込1,837
1セット(4枚)
翌日出荷
入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
Axle スタンド エスコAxle スタンドエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
36,100税込39,710
1台(12台)
欠品中
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
スクリュージャッキ リキマエダスクリュージャッキリキマエダ
98,980税込108,878
1セット(2台)
4日以内出荷
リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
質量(kg)12.3×2台能力(t)5(2台使用時)最高位(mm)860最低位(mm)560足幅(cm)46
ガレージジャッキ3TON 長崎ジャッキガレージジャッキ3TON長崎ジャッキ
86,980税込95,678
1台
欠品中
丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
ガレージジャッキ1.25TON 長崎ジャッキガレージジャッキ1.25TON長崎ジャッキ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
出張にも便利なポータブルタイプです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t 大橋産業(BAL)PROEXCEL 油圧式ガレージジャッキ 1.5t大橋産業(BAL)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最低位70mmでローダウン車対応ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構スローダウン機構搭載ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくいジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに質量(kg)43.5ハンドル長さ(mm)980寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205最大荷重(t)1.5揚幅(mm)70~610
ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス)ロトトラックス トラクションボードRotopaX(ロトパックス)
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷
RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)
材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0tEMERSON(エマーソン)
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
QuickJack SUV アダプターキット uniq(ユニーク)QuickJack SUV アダプターキットuniq(ユニーク)
19,980税込21,978
1セット(8個)
翌々日出荷
SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。
用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
QuickJack ウォールハンガー2個セット uniq(ユニーク)QuickJack ウォールハンガー2個セットuniq(ユニーク)
6,898税込7,588
1セット(2個)
8日以内出荷
ジャッキの保管方法は、床に積み方ねたり壁に立てかけたりと様々です。このQuickJack公式の壁掛けハンガー2個セットを使用すれば、安全で簡単に保管できます。壁に立てかけて収納することで作業スペースも確保できます。
用途QuickJack公式ロゴ入りハンガー2個セットです。壁に立てかけてQuickJackを保管できます。すべてのQuickJackに対応しています。仕様●Depth:2.25" (57 mm)●Height:6.75" (172 mm)●Width:4.75" (121 mm)
ワッシャー Collins Mfg. Corp.ワッシャーCollins Mfg. Corp.
229税込252
1個
4日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
レールプランジャー(現行タイプ) Collins Mfg. Corp.レールプランジャー(現行タイプ)Collins Mfg. Corp.
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
用途Collins製ドリー用
ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.ドリー用タイヤCollins Mfg. Corp.
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
鉄ホイール付き装着タイヤ:WA-4TC
用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
ドリー用タイヤ Collins Mfg. Corp.ドリー用タイヤCollins Mfg. Corp.
32,980税込36,278
1本
欠品中
アルミホイール付き装着タイヤ:WA-4TD
用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:D、方向性:無し耐荷重(kg)449タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)7
ラチェットアッシー(SLX/SLZ 左) Collins Mfg. Corp.ラチェットアッシー(SLX/SLZ 左)Collins Mfg. Corp.
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
用途Collins製ドリー用
トウクレイドル Collins Mfg. Corp.トウクレイドルCollins Mfg. Corp.
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
タイヤ・ホイールの取れてしまった車両を搭載する際に使用するアタッチメントです。
用途Collins製ドリー用
サンヘルパーワイド (セット) 再生PP サンコー(三甲)サンヘルパーワイド (セット) 再生PPサンコー(三甲)
6,398税込7,038
1個
50日以内出荷
材質リサイクルPPブラック外寸(mm)653×230×81RoHS指令(10物質対応)対応
低床トローリージャッキ 1.5ton BAHCO(バーコ)低床トローリージャッキ 1.5tonBAHCO(バーコ)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
トラスコ品番471-0967
コンパクトトローリージャッキ 3ton BAHCO(バーコ)コンパクトトローリージャッキ 3tonBAHCO(バーコ)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
トラスコ品番471-0983
BH1500Aラバーパッド BAHCO(バーコ)BH1500AラバーパッドBAHCO(バーコ)
209税込230
1個
欠品中
トラスコ品番347-2006RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキスタンド エナジーギアジャッキスタンドエナジーギア
5,498税込6,048
1セット(2個)
4日以内出荷
作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。
用途車のメンテナンス幅(mm)215質量(kg)3.15BK高さ(mm)350奥行(mm)185最高位(mm)415最低位(mm)290最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)290-415
アウトリガーベース ワコーアウトリガーベースワコー
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ウルトラハードウッド厚さ27mmを交互に合わせて高強度のベースです。 すべりにくく安全です。
用途クレーン車のアウトリガー用のベース。材質木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系)、ベルト:ポリエステル厚さ(mm)54耐荷重(t)30
キャスター1台分 JTCキャスター1台分JTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式) エスコ12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式)エスコ
70,100税込77,110
1台
欠品中
質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×325アズワン品番64-7990-61
アルミジャッキ JTCアルミジャッキJTC(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5最低位(mm)100幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3最高位(mm)460外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
低床ガレージジャッキ3t SNIT低床ガレージジャッキ3tSNIT
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置
能力(t)3全長(mm)720質量(kg)40.5全幅(mm)353最高位(mm)500最低位(mm)95ハンドル長さ(mm)1100
カードリー用スタンド BAHCO(バーコ)カードリー用スタンドBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様バーコ カードリー用スタンド材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)949×652×252
スーパージュライト 910X1820mm 厚み15mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)スーパージュライト 910X1820mm 厚み15mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
トラスコ品番470-4533材質リサイクルポリエチレン(PE)厚さ(mm)15質量(kg)18長さ(m)1.82幅(m)0.91
3.0ton サービスジャッキ(手動式) エスコ3.0ton サービスジャッキ(手動式)エスコ
86,800税込95,480
1個
翌日出荷
能力(t)3仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1048最低高さH(mm)126最大揚高(mm)606
ジャッキプレート KOTOジャッキプレートKOTO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。
質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
ラクラクスロープ T-2荷重(乗用車)用 連結式 第一機材ラクラクスロープ T-2荷重(乗用車)用 連結式第一機材
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
落ち着いた重量感のある美しいデザイン。滑り止め模様。水抜き穴付き。 水に浮かず割れない鋳鉄製。 シャドウから車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。 本体は必要な枚数を連結できます。
材質FCD500/樹脂系塗料塗装
アルミスロープサイレント ワコーパレットアルミスロープサイレントワコーパレット
89,980税込98,978
1枚
5日以内出荷
アルミ板に片面ゴムを焼き付けし、強度と静音を実現しました。すべり止めの効果があります。アルミ材を使用し軽量でサビません。
用途ホームとトラックの積み込みに。耐荷重(kg)300トラスコ品番467-7153材質アルミ板、合成ゴム厚さ(mm)11質量(kg)17幅×長さ(mm)600×1210
BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル 大橋産業(BAL)BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル大橋産業(BAL)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
収納便利なセパレート型
適合No.1351、1352、1353
低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所低床エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0ハンドル長さ(mm)1070仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
ラチェットスプリング Collins Mfg. Corp.ラチェットスプリングCollins Mfg. Corp.
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
用途Collins製ドリー用
ジャッキパット YUANBOジャッキパットYUANBO
3,898税込4,288
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ゴム厚さ(mm)44径(Φmm)138

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台