絞り込み
能力(t)
- 0.15
- 0.1(1)
- 0.204(1)
- 0.3(1)
- 0.45(8)
- 0.5(8)
- 0.52(1)
- 0.56(1)
- 0.6(1)
- 0.625(1)
- 0.675(1)
- 0.68(3)
- 0.75(2)
- 1(4)
- 2(5)
- 10(3)
- 12(5)
- 15(3)
- 35(2)
- 60(2)
- 能力(t)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- 長崎ジャッキ(1)
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。

プロペラシャフトリフト
長崎ジャッキ¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷重たいプロペラシャフトを簡単交換。用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト付属品締め付けベルト仕様受部チルト:±15°幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550能力(kg)150調整量(mm)ツメ高さ:150
23.5"-43.5" ホイールドーリー
エスコ¥61,400税込¥67,5401台当日出荷ローラーは80mm毎に調整が可能です。仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品