整備補助用品 :「ばってりー」の検索結果
整備補助用品は、自動車の整備をするため工具を使用する上で、補助的な役割を果たす用具です。例えば、車の車体下の整備をするためには、車の下にもぐり込まなければ作業できません。そのときに役立つ用具がクリーパー、すなわち寝板です。この寝板の上に寝ながら車の下に入って作業ができ、長時間でも作業しやすいように材質と構造に工夫がされています。同様な用具に座って作業できる作業チェアもあります。また、塗装などで汚さないように車体やいすなどを覆うカバーも整備補助用品です。さらに、整備補助用品には、Vベルトの調整や部品の脱着時、こじる際使うプライバーのセットがあります。
関連キーワード
業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断。最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用。定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上。直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断。ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持。本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能。診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる。専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP
用途あらゆるバッテリーの診断に
トラスコ品番472-2999
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235
測定電圧(V)8~30
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:6079。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:両面テープ(貼付済)にて固定。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:バッテリーボックスカバー。色[カラー]:ステンレスヘアライン。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:6076,6077
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC
色ステンレスヘアライン
タイプバッテリーボックスカバー
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品品番:6076 / 6077
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。