絞り込み
ねじの呼び
  • M12(2)
  • M14(1)
二面幅(mm)
  • 17(3)
種類
  • 種類ラグボルト(4)
  • 種類貫通ナット(2)
材質
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(2)
長さ(mm)
  • 40
  • 16(14)
  • 22(7)
  • 25(9)
  • 27(16)
  • 27.6(4)
  • 28(6)
  • 30(8)
  • 31(25)
  • 31.5(17)
  • 32(5)
  • 32.5(12)
  • 34(6)
  • 35(16)
  • 35.1(4)
  • 37.1(6)
  • 42(5)
  • 50(6)
  • 52(5)
  • 60(5)
ブランド
  • KYO-EI(4)
  • TIPTOP(2)
  • KYOEI(2)
  • BLITZ(2)
KYO-EI・TIPTOP・KYOEI・BLITZ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EI

    Bimecc Lug Bolts For Import Car

    KYO-EI(13件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • ラグボルト TIPTOP

    ラグボルト

    TIPTOP(25件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチールタイプラグボルト対辺(mm)17表面処理クロムメッキ
  • 外車ボルト TIPTOP

    外車ボルト

    TIPTOP(20件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチール形状60°テーパー座タイプラグボルト表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
  • Kics Racing Nut KYO-EI

    Kics Racing Nut

    KYO-EI
    2,798税込3,078
    1セット(4個)ほか
    6日以内出荷
    全長(mm)40ブラックテーパー60°ナット二面幅(mm)17HEX
  • Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs) KYO-EI

    Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)

    KYO-EI
    5,398税込5,938
    1箱(4個)
    8日以内出荷
    19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
  • Bimecc Lug Bolt Black KYO-EI

    Bimecc Lug Bolt Black

    KYO-EI
    719税込791
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)63.5ブラックテーパー60°首下長(mm)40ねじサイズM14×P1.25
  • Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通 BLITZ

    Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通

    BLITZ
    6,398税込7,038
    1セット(20本)
    4日以内出荷
    冷間鍛造製法を採用。全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。1個当たり48gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。
    材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
  • RACING NUT 17HEX5 L40 4P 貫通 BLITZ

    RACING NUT 17HEX5 L40 4P 貫通

    BLITZ
    2,598税込2,858
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼を採用し高強度を実現。全長40mm 17HEX 貫通タイプ。1個当たり47gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。
    材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
  • HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BK KYOEI

    HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BK

    KYOEI
    11,980税込13,178
    1セット(24個)
    5日以内出荷
    6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造
    付属品専用アダプター(19/21HEX兼用)仕様袋ナット全長(mm)40サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)24角度(°)【テーパー座】60材料クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)外径×長さL(Φ×mm)【専用アダプター】24×52質量(g/個)【ナット】59有効ねじ(mm)30
  • HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 Chrome KYOEI

    HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 Chrome

    KYOEI
    10,980税込12,078
    1セット(24個)
    5日以内出荷
    6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造
    付属品専用アダプター(19/21HEX兼用)仕様袋ナット全長(mm)40クロムサイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)24角度(°)【テーパー座】60材料クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)外径×長さL(Φ×mm)【専用アダプター】24×52質量(g/個)【ナット】59有効ねじ(mm)30

タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤ/ホイール締結部品