ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
商品豆知識
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)
色ブラック
タイプロックナット
ツバ径(Φmm)20
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。
斬新で画期的なロックデザインです。
タイプロックボルト
付属品キーアダプター(17/19兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ボルト(黒)
全長(mm)65.6
キー数2
首下長(mm)42
ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25
キー外径(Φmm)25.7
六角レンチ径(Φmm)17
適合シート形状テーパー(60°)
1個(4個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。