タイヤ/ホイール締結部品 :「トヨタ用ナット」の検索結果
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)12
全長(mm)31
材質スチール
形状60°テーパー
タイプ袋式
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。