カテゴリ
絞り込み
外径(mm)
内径(mm)
適合メーカー
- BMW(2)
- JUNSEI(5)
- UDトラックス(9)
- いすゞ(58)
- その他(1)
- アウディ(2)
- サーブ(2)
- スズキ(SUZUKI)(107)
- スバル(87)
- ダイハツ(108)
- トヨタ(200)
- フォルクスワーゲン(2)
- ホンダ(HONDA)(105)
- ボルボ(2)
- マツダ(108)
- メルセデス・ベンツ(2)
- 三菱(122)
- 三菱ふそう(12)
- 日産(147)
- 日野(39)
- 適合メーカーをもっと見る
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SPI(496)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(110)
- JTC(61)
- K.Pガスケット(60)
- OHNO(大野ゴム工業)(48)
- SUN(48)
- シエクル(38)
- 武蔵オイルシール工業(26)
- FUMOTO(21)
- Modes(15)
- SUN TOOL(10)
- エスコ(8)
- エスアンドエスサイクル(6)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- PITWORK(日産)(4)
- TKK(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- リンリンジャパン(2)
- TAISHA(大社)(2)
- ブランドをもっと見る

クーラーOリングセット カルソニック新タイプ
Modes(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(70個)当日出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。適合R134セット内容CS1(6Φmm):92470-N8200(20個)CS2(11Φmm):92471-N8200、CS3(4.5Φmm):92472-N8200、CS4(14.8Φmm):92473-N8200(各10個)CS5(11Φmm):92475-W1000、CS6(14.8Φmm):92475-W2100、CS7(17.8Φmm):92477-N8200(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプカルソニック新型
ドレンパッキンセット
エスコ¥14,400税込¥15,8401セット翌々日出荷セット内容:18種類(各10枚) ノンアスベスト:24×12×2.0mm、ノンアスベスト:28×18×2.0mm、ノンアスベスト:23×14×2.0mm、鉄Wゴム付:21×12×1.4mm、鉄Wゴム付:21×12×0.8mm、アルミ+ノンアスコーティング:21×12×1.7mm、銅プレス:22×15×3.0mm、銅プレス:18×12×3.0mm、銅W:20×12×1.0mm、銅W:20×14×1.5mm、鉄リング:19×14×2.0mm、鉄リング:26×20×2.5mm、鉄リング:21×16×2.3mm、アルミW:20×14×1.5mm、アルミW:22×14.2×2.0mm、アルミW:28×20×2.5mm、磁気アルミ:19×12×1.8mm、アルミ:20×14×1.5mm。国産車用。鉄・アルミ・ノンアスベスト・銅パッキン。質量(g)540ケース寸法(mm)250×180×40
セミサーキュラープラグ
K.Pガスケット(1件のレビュー)¥429税込¥4721枚当日出荷セミサーキュラープラグは、カムカバーとヘッドの間に開く半円状の間隙を埋めるためのパッキンです。主な適合純正品番11051-KA000型式RA1、RA2、RC1、RC2、RJ1、RJ2、RN1、RN2
ガスケット 11189-78G01
SPI(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷主な適合純正品番1A00-10-235A・11189-78G01・11049-4A0A0適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
ガスケット 11189-70D50
SPI(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷主な適合純正品番11189-70D50・11189-85100・ZZSA-10-235適合メーカーMAZDA、SUZUKI
オイルシール 09283-32038
SPI(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷プラグホール用のオイルシールです。主な適合純正品番09283-32026・09283-32042・09283-32038適合メーカーSUZUKI
ガスケットアダプター
OHNO(大野ゴム工業)¥569税込¥6261個当日出荷主な適合純正品番14722-EN23C・14722-1HC0A・14722-ED010・18533-50Z01・1N01-13-875・MQ703598・MQ706067
トラック用タップボルトセット
SUN TOOL(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ミッションケース・オイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。仕様20mm/P1.5、24mm/P2.0、22mm/P1.5、30mm/P1.5メーカーふそう、日野、日産、イスズ、他
オイルポンプパッキン
OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です主な適合純正品番MN122505・15025-6A0A0・MD164265厚さ(mm)-メーカーミツビシ主な使用車種ミニカ外径(mm)-内径(mm)-
RCT356SA9-AM
Koyo(光洋シーリングテクノ)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷主な適合純正品番31230-35100・31230-35101・31230-35102・31230-35090-000・31230-35102-000・31230-35150・31230-30150・31230-35090適合メーカーTOYOTA、DAIHATU
シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RS05RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【スイフト/スイフトスポーツ】年式:2010.09-2017.01、型式:ZC/ZD72S、エンジン型式:K12B、【スイフト/スイフトスポーツ】年式:2017.01-、型式:ZC/ZD83S、エンジン型式:K12C(NA)、【ソリオ/ソリオバンディット】年式:2020.12-、型式:MA27S(FF/AWD)/MA37S(FF/AWD)、エンジン型式:K12C(NA)/K12C(HV)、【ソリオ/ソリオバンディット】年式:2015.08-、型式:MA36S/MA46S、エンジン型式:K12C(マイルドHV)/K12C(HV)
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RZ03RS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種ロードスター 年式:H17/9~H27/5 型式:NCEC
オイルパンプラグパッキンセット
OHNO(大野ゴム工業)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷セット内容YH-111Px10 YH-0112Px20 YH-0113Px5 YH-0114Px10 YH-0116Px20 YH-0118Px5 YH-0119Px10 YH-0121Px20 YH-0123Px10 YH-0124Px10 YH-0125Px10 YH-0126Px5
オイルパンドレンプラグ
OHNO(大野ゴム工業)¥389税込¥4281個4日以内出荷主な適合純正品番MQ714256、11128-1P10Aピッチ1.25対辺(mm)14ねじ径(mm)12メーカー三菱/日産主な適合車種ekスペース/ekクロス/ekクロススペース/ekワゴン/ルークス/デイズ
シリンダーヘッドガスケット
K.Pガスケット¥2,598税込¥2,8581枚5日以内出荷内燃機関のシリンダーブロックとシリンダーヘッドの間にあるガスケット。 シリンダーの内圧を外に逃がさず、冷却水やエンジンオイルのシリンダーへの流入を防ぐための強固なシール性が求められ、エンジンに用いられるガスケットの中でも最も高い強度が必要となるものです。参考品番11115-B2034型式S321G/S331G/S700V/S700W/S500P/S710V/S710Wメーカーダイハツ代表車種アトレーワゴン/アトレー/ハイゼットカーゴ/ハイゼットトラック