バッテリー関連用品では、自動車・トラック用バッテリー周りで使用する各種用品を取り扱っています。バッテリーターミナルやターミナルカバーのほか、バッテリージョイントケーブル、バッテリークリップなども品数豊富に取り揃えています。また、バッテリーに負担をかけることなくバッテリーの状態確認ができるバッテリーテスターや、バッテリー交換時のメモリー情報を保持するメモリーバックアップなどもあります。比重計や補水関連の商品も充実しています。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【リサイクル】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票) AQUA DREAM(アクアドリーム)

    【リサイクル】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(2件のレビュー)
    ¥898税込¥988
    1枚
    当日出荷
    ご自分で交換された後のご不要になりました廃棄バッテリー回収専用の伝票(佐川急便着払い伝票)1枚です。 廃棄回収伝票1枚につき、ご不要になりました廃棄バッテリー1個が回収対象となります。 【廃棄バッテリー回収専用伝票(佐川急便着払い伝票)の発送方法】 発送はゆうパケット(追跡可能)での発送になります。(お届け先の郵便受けに配達いたします) ※『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、ご依頼主様欄に「ご自身の氏名・ご住所・ご連絡先」をご記入ください。 (お届け先欄は予め記入されておりますので、ご依頼主欄だけ記入してください) 【ご利用条件】 廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)1枚につき、回収の対象バッテリーが1個となります。 廃棄バッテリー回収伝票をご利用頂けるバッテリーのサイズは、カーバッテリーでA19/B19/B24/D23/D26/D31/E41/F51/G51となります。(H52サイズは回収対象外のサイズとなります) ※沖縄・離島・配送に中継を要する地区等は廃棄バッテリー回収対象外地域となりますので予めご了承お願いいたします。 (ご注文されたお客様で回収対象外地域の場合ご注文をキャンセルさせて頂きます) ※廃棄バッテリー回収の際に、佐川急便指定の有料バッテリー梱包キット(税込284円)が別途必要になる場合がございます。(必要の可否は佐川急各便営業所により異なります) その際は、本廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)以外に佐川急便様からバッテリー梱包キットを別途ご購入頂、そのキットに廃棄バッテリーを梱包頂く必要がございます。 【ご利用方法】 ご注文頂きました『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、不要になりました廃棄バッテリーを適切なサイズの箱に入れて梱包してください。(箱はお客様にてご用意をお願いいたします) ※バッテリーのプラス端子・マイナス端子の絶縁をお願いいたします。 端子が他の金属等に接触すると発火等に繋がる恐れがありますので、端子をテープ等で絶縁をお願いいたします。 ※バッテリーが横倒しになりますとバッテリーから液(希硫酸)が漏れ出しますので、バッテリーは横倒しにせず、またバッテリーを必ずビニール袋に入れたうえで、適切なサイズの箱に入れて梱包をしてください。 ※廃棄バッテリーを、ご用意頂きました適切なサイズの箱に入れて頂いた後、バッテリーと箱に隙間がある場合は隙間に緩衝材(新聞紙等)を入れてバッテリーに直接強い衝撃が加わらない様にお願いいたします。 『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』を、梱包頂いた箱の天面に貼り付けて頂き、最寄りの佐川急便から発送をお願いいたします。 ※お客様から最寄りの佐川急便に集荷のご依頼を頂く、もしくは最寄りの佐川急便にお荷物を持込み頂き発送頂く必要がございます。
    セット内容廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)入数1枚サービス分類その他
  • バッテリーフィラー用 スポイト 日平機器

    バッテリーフィラー用 スポイト

    日平機器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補充用スポイトです。
    トラスコ品番386-8698軸径(Φmm)8全長(mm)285容量(mL)18軸長(mm)180全幅(mm)75先端幅(mm)7
  • LiTime 300A バスバー(負極用) LiTime

    LiTime 300A バスバー(負極用)

    LiTime
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    6日以内出荷
    [取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。 [高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。 [高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
  • LiTime 300A バスバー(正極用) LiTime

    LiTime 300A バスバー(正極用)

    LiTime
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    当日出荷
    [取り付け簡単] RV端子台表面ネジ固定式取付、4つの取付穴により、どの方向にも簡単に設置できます。 6 つの取り外し可能なウィンドウを備えているため、内部の配線作業を妨げない 。さまざまな配線構成に対応できます。 [高品質] バス素材: バーは真鍮とニッケルメッキで作られており、優れた電気伝導性能と頑丈な防錆性があります。 ガラス繊維強化ナイロンのベースとシェルは、優れた機械的強度と耐久性を保証します。絶縁構造となっており、感電リスクを低減できます。 [高い耐久性能] LiTimeのバスバーは、48V DC・300Aという高容量の電力を連続して処理できるます。大電流を必要とする用途に適したロバストな製品です。 配線構成を簡素化して設置を容易にするコンパクトなモジュール設計が特徴です。[広範な用途] LiTimeの配電バスバーは、12V~48Vと幅広い電圧範囲で使用できるため、多くの用途に適応可能です。自動車やトラックはもちろん、RVやヨット、ボート、産業機器など幅広い分野で使用できます。
  • LiTime 250Aサーキットブレーカー LiTime

    LiTime 250Aサーキットブレーカー

    LiTime
    ¥5,798税込¥6,378
    1式
    6日以内出荷
    「電気回路保護」LiTime 250Aブレーカーは家庭用蓄電池システム、太陽光発電システム、風力発電システム、キャンピングカー用サブバッテリーシステムなど、さまざまな電気回路システムを保護するために使用されます。「各電圧システムに対応可能」12V-48V、250Aの電力システムに適合し、IP67の防水防塵性能を持っています。簡単な設置で回路に確実な保護を提供します。「簡単な操作で安心に保護」1つのボタンを押すだけでリセットでき、安全な遮断器はヒューズのように交換する必要がありません。時間と労力を節約でき、扱いやすく、安心して使用できます。「日本語対応可能」LiTime 250Aサーキットブレーカーには日本語の説明書が付属しており、日本語対応のカスタマーサポートがあります。LiTimeはお客様に最も安心できるショッピング体験を提供することを目指しています。「エコライフをサポートするLiTime」LiTimeはAmpere Timeから改名され、高品質な新エネルギー蓄電システムや付属品をお客様に専門的に提供しています。専門チームがお客様に最適なソリューションをご提案できます。
  • LiTime バッテリースイッチ 275A LiTime

    LiTime バッテリースイッチ 275A

    LiTime
    ¥9,798税込¥10,778
    1式
    6日以内出荷
    【接続簡単】Litime DC 12~48Vで定格電流275A、断続電流455A、瞬時電流1250Aになります。取り外し可能な窓があり、ケーブルの接続には便利になり、しかもバッテリー充放電システム回路にご需要な所で設置でき、ケーブルを接続だけで、バッテリーの過度の消費を防ぎ、電源を保護できます。端子:M10。【操作簡単】ON/OFFの2つポジション操作。ON(緑)は閉回路を表し、OFF(赤)は遮断回路を表します。このバッテリースイッチは、DC12-48Vバッテリー回路システムON/OFFにして、手動操作より即時に電力を遮断したり、ONしたりできます。回路を切断する際に、removeの所に回すと、回るカバーを外すことができ、子供の回り遊びを防止できます。【楽な設置方法】取付ネジ4本とナット付ボルト4本の2種類の取付ボルト付、ご好きな取付方法で取付ができます。【安全安心】錫でメッキされた4本の銅製ボルト(10mm x 2)端子を絶縁して、ショートを防止して、安全事故の発生を回避できます。電気設備を使用されない時、バッテリー回路を設置する時、電力が必要ない時、手動で回路を切断し、安全性を守ります。【幅広い用途】Litimeバッテリー遮断スイッチは自動車、バン、キャラバン、RV、トラック、マリンボート、家庭用蓄電システムなどに通用し、電気設備のスイッチにも広く使用できます。
  • アイソレーター  DC12V専用 Meltec(大自工業)

    アイソレーター DC12V専用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    電気を分けて安心を守る、車載電力をスマート制御。メインバッテリーを保護しサブバッテリーの充電に。バッテリーの電力は電圧の高い方から電圧の低い方へ流れる特性があります。サブバッテリーに高負荷かけ電力を使用すると、サブバッテリーの電圧が低下し、メインバッテリーの電力がサブバッテリーへ流れ、メインバッテリーの電力を使い果たしてしまいます。最悪の場合、エンジンが始動できなくなります。アイソレーターは、上記を防ぎ、メインバッテリーを保護を目的とする機器です。
    入力電圧(V)12出力電流(A)~80動作環境カットイン:DC13.3V±0.1V / カットアウト:DC12.8V±0.1V使用環境温度(℃)-10~40回路方式VSR(電圧感知方式)入力電流(A)~80待機電流1mA
  • LiTime ヒューズ 250A LiTime

    LiTime ヒューズ 250A

    LiTime
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    6日以内出荷
    ヒューズ 12V/24V 250A 3個入り。「回路保護」Litime製の32V 250A定格のANLヒューズは、高電流のDC回路を保護するのに適した製品です。250Aという高い電流容量が特徴で、大電力機器や大型の電気設備を使用する際、回路を過電流から確実に保護できます。「高品質」Litimeの250AのANLヒューズには、金属表面を覆うメッキ処理によって、錆びや湿気の影響を防ぎ、耐食性が大きく向上しています。金メッキのおかげで、ANLヒューズの導電性能は長期にわたり安定し、製品の耐用年数が大幅に伸びています。「取付簡単」LitimeのANLヒューズは、取り付けと交換が簡単な設計になっています。「用途が幅広い」LitimeのANLヒューズは、電気機器やシステムを過電流から保護する重要な部品で、太陽光発電や家庭用の独立電源など、用途は非常に幅広いです。
  • LiTime 150A ブレーカー LiTime

    LiTime 150A ブレーカー

    LiTime
    ¥5,498税込¥6,048
    1式
    6日以内出荷
    【12~48Vシステムに電気回路保護】LiTime 150A ブレーカーは12V~48V、150Aの電力システムに適合して、電気回路システムを保護するために使用されます。簡単な設置で回路に確実な保護を提供します。電圧範囲:12V~48V|最大許容電流:150A|ポストサイズ:M6。【多様なシーンで応用可能】LiTime サーキットブレーカーは、電気回路保護に役立ち、家庭用蓄電システム、太陽光発電システム、風力発電システム、キャンピングカー用サブバッテリーシステムなどさまざまな応用シーンで活用できます。【簡単な操作で安心に保護】1つのボタンを押すだけでリセットでき、安全な遮断器はヒューズのように交換する必要がありません。手間を省けて、扱いやすく、安心して使用できます。【エコライフをサポートするLiTime】LiTimeはプロのリン酸鉄バッテリーブランドとして、高品質な新エネルギー蓄電システムや付属品をお客様に専門的に提供しています。専門チームがお客様に最適なソリューションをご提案できます。
  • LiTime 12V100Ah 超薄型 リチウム金属ケースバッテリー LiTime

    LiTime 12V100Ah 超薄型 リチウム金属ケースバッテリー

    LiTime
    ¥79,980税込¥87,978
    1式
    6日以内出荷
    車中泊・キャンピングカー・トラックの電力悩みを一気に解消します。シート下や車内の狭い隙間にもすっきり収納可能。自動加熱機能を内蔵し、厳寒地や高地の低温環境でも電力使用をしっかりサポートします。【製品仕様】容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:500×280×62mm、重量: 15.2kg。【鉛バッテリーの「重さ」「厚さ」でスペースが圧迫されていませんか?】わずか6.2cmの超薄型設計。 従来の12V100Ah鉛蓄電池比で厚さ70%減・重量49%軽量化。シート下や狭いスペースにもすっきり収まり、限られた居住空間を圧迫しません。純正収納スペースに設置でき、一人でもラクに交換・移動可能。【低温環境で充電が不安定になるお悩みを解消】。デュアルモード自動加熱機能を搭載し、本体給電・外部電源の 2 種類から加熱方式を選択可能です。5℃で加熱開始、10℃で自動停止。極寒・高地環境でも安定してご使用いただけます。【低温環境でバッテリーの動作が不安定になりませんか?】。高精度な低温保護機構を内蔵し、充放電をスマートに制御します。0℃充電停止、5℃稼働再開、-20℃放電遮断。過酷な低温環境でもバッテリーを保護し、安定運転を実現します。【悪路や振動でバッテリーが不安?】頑丈なメタルボディ+内部クッション構造で、走行中の振動や衝撃をしっかり吸収。悪路や長距離移動でも、安定した電力供給を実現します。【粉塵・水濡れが心配?】IP65の防塵・防水性能により、泥道や雨水の飛沫など過酷な環境にも対応。車中泊や長期駐車、オフグリッド環境での電源使用でも、安心して設置・使用できます。【スマート管理可能】Bluetooth 5.0モジュールを内蔵し、LiTime専用アプリに接続することで、電圧・残量・電流・温度などの運転データをリアルタイムで確認可能。いつでもどこでもバッテリー状態を把握でき、使用状況の管理や電力計画もより安心・便利になります。【自由なレイアウト設置】専用ブラケット付属。 超薄型だから狭い場所にも設置しやすく、多角度取付に対応。車内スペースを無駄なく活用できます。【多様な充電方式に対応、走行中に充電でき】LiFePO4 専用充電器、MPPT ソーラー充電、DC-DC 走行充電、発電機充電など、自宅、キャンプ場、旅先など、シーンに合わせて最適な充電方法を選べます。長距離ドライブやアウトドア遠征でも電力不足の不安を解消します。12V 40A 充電器使用時、空の状態から満充電まで約2.5時間。【電力容量を自由拡張可能】最大 4 直列 4 並列で自由拡張可能!12V・24V・36V・48V のバッテリーシステムに柔軟に対応し、用途(家庭用予備電源・大型キャンピングカー・農場電源)や規模に合わせて容量を増やせます。【安全性と長寿命を両立】100A BMS(バッテリーマネジメントシステム)を標準搭載!過充電・過放電・過電流・ショート・高温・低温などのリスクをしっかり保護し、安心して使用できます。100% DODで 4,000回以上の長寿命サイクルを実現。約10年間安定して長く使えます。【公式サイト限定】メーカー直販・国内正規品保証|限定特典|専門スタッフによる個別サポート|日本語マニュアル&接続ガイド|30日間価格保証。寸法・重量は誤差が生じる場合がございますので、ご了承ください。充電時間は充電効率、バッテリー温度、配線ロス等により前後します
  • LiTime 12Vバッテリー 直列用バランサー LiTime

    LiTime 12Vバッテリー 直列用バランサー

    LiTime
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    メーカーの電圧バランサーは12Vバッテリーを直列接続した24V、36V、48Vバッテリーシステムでのみ使用可能。4つの接続ポートで、最大48Vのバッテリーバンクとシームレスに統合できます。16個の12Vバッテリーを4つごとに並列して、次に並列した4セットを直列に組み合わせることで、堅牢な48Vバッテリーシステムを構築するのに最適です。24V、36V、48Vのバッテリーバンクと互換性があり、車中泊、キャンピングカー、エレキモーター、トローリングモーター、オフグリッドシステムなど、さまざまな用途に活用可能です。バランサーは、LiFePO4バッテリー、リチウムイオンバッテリー、鉛蓄電池、GEL、SLA(密閉型鉛蓄電池)、FLA(浸水型鉛蓄電池)バッテリー、定格電圧が3~20Vのその他のバッテリーなど、市場に出回っている複数のタイプのバッテリーに適しています。逆極性保護と高温保護が装備されています。これらの高度な保護機能の中には、堅牢な逆極性保護メカニズムが組み込まれており、偶発的な配線エラーに対して安心感を提供します。メーカーの高温保護技術は、パフォーマンスの低下や安全リスクにつながる一般的な問題である過熱からバッテリーバランサーを保護するように設計されています。包括的なアクティブバランス機能により、LiTime 48V バランサーはバッテリーのパフォーマンスを最適化するだけでなく、寿命を延ばします。自動バランスモードとスタンバイモードで、電圧差が10mV以上あると自動で作動。バッテリーバンクの電圧差が 10mV 未満の場合、イコライザーは自動的にスタンバイモードになり、バッテリーバンクから 5mA 未満の電流しか消費しません。
    寸法(mm)129 × 69 × 28バッテリー電圧(V)各回路:12接続端子M8ケーブル長(cm)50入力電圧範囲(V)2 ~ 20待機電流5mA動作電流(A)0 ~ 10
  • ブースターケーブルバッグ エスコ

    ブースターケーブルバッグ

    エスコ
    ¥5,460税込¥6,006
    1個
    翌々日出荷
    バッテリーケーブルの収納用バッグです。延長コードやホース等の収納にも便利です。前面ポケットにも収納可能。ほとんどのスペアタイヤ収納スペースに対応。持ち運びに便利なキャリーハンドル付き。
    材質ポリエステル寸法(mm)Φ355×76容量(L)9.6
  • ACアダプター 三晃精機

    ACアダプター

    三晃精機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
  • バッテリー交換ステッカー 200枚 JTC

    バッテリー交換ステッカー 200枚

    JTC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    受注後、印刷、発送となりますので納期は受注後製作で10日程度掛かります。
  • 走行充電器用 Bluetooth接続器 マリンテック

    走行充電器用 Bluetooth接続器

    マリンテック
    ¥7,598税込¥8,358
    1式
    6日以内出荷
    メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示。リンク表示ランプ。専用スマホアプリを使うことでメーカー走行充電器SBCシリーズの充電状態を確認可能!。1年保証。2025年モデル
    仕様専用APP:Charger Connectセット内容本体接続用ケーブル1本・取扱説明書型式BT-10質量(g)15電圧(V)DC5(走行充電器SBCより供給)ケーブル長(m)3表示充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズインターフェースXH2.54-4P寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×35×20保証期間1年BluetoothVersion4.2待機電流<10mA通信距離(m)Bluetooth:<10
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(手押しカート用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(手押しカート用)

    GHソリューション
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    10日以内出荷
    搬送機・床洗浄機・電動式手押しカートのバッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用)

    GHソリューション
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    10日以内出荷
    電動フォークリフト・高所作業車の2バッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(乗用車用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(乗用車用)

    GHソリューション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    10日以内出荷
    普通乗用車の12Vバッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(大型車用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(大型車用)

    GHソリューション
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    10日以内出荷
    バス・トラックの24Vバッテリーに使用可能です。(直列合計24V) バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(カート用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(カート用)

    GHソリューション
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    10日以内出荷
    電動ゴルフカート・ターレー(構内運搬車)に使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • バッテリー充電器 マリンテック

    バッテリー充電器

    マリンテック
    ¥66,980税込¥73,678
    1式
    6日以内出荷
    DC24V-40A!。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LIFEPO4)専用充電器。 全自動充電器。 簡単操作。 安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧)。 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC24V)。 アンダーソンコネクタ付ケーブル付属ですぐ使える!(付属品単品販売あり)。 プリチャージモード搭載→長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。 充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!。 デジタル数字パネルで、出力電流・電圧を常に表示
    付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式仕様放熱:冷却ファン付き材質アルミニウム筐体寸法(mm)258×135×92質量(kg)2.8最大出力(W)1500周波数50/60Hz充電電圧(V)DC24充電電流(A)40(最大)/ 20(定格)動作温度(℃)-20~45動作湿度(%)5~95充電方式3段階充電適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー各種認証PSE
  • バッテリー補水機2 ハスコー

    バッテリー補水機2

    ハスコー
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    スイッチひとつで自動供給・停止が可能です。 自動停止機能付きにより、液漏れの心配が不要です。
    用途軽~大型トラックのバッテリー補水用。幅(mm)165質量(kg)約 2.09高さ(mm)300奥行(mm)275電源(V)DC12タンク容量(L)4センサー液面感知センサーホース長さ(m)2(供給)吐出量(L/min)約 1.5ポンプDC モーター(ピストンポンプ)
バッテリー関連品その他