絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
切削は刃物を用いて、鈑金・塗装の際の材料の不要部分を削り取る作業です。主にスポットカッターやハサミ、ドリルなどの工具を用います。スポットカッターは、刃の断面の形状を工夫したものや、高度が高いタングステンカーバイトを使用したものなどさまざまあり、切れ味に差があります。スポットカッタールーブを塗ることで切削性が向上し、刃先の摩耗を抑えることができます。スポットカッターやドリルの長さを延長することができるジョイントを使えば作業性が向上します。

スポットカッター ハイス チタンコーティング
イシハシ精工(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
月光金太郎
ビックツール¥9,998税込¥10,9981個当日出荷月光技術の驚愕の切れ味と耐久性。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。全長(mm)80シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2危険物の類別非危険物
スポットカッター ハイス ホモ処理
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理ホモ処理危険物の類別非危険物
ブルドック スポットカッター
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本ほか当日出荷溶接ナゲット部への良好な食いつきを実現するため、先端形状に独自の設計を施しました。 刃先に独自技術となる平滑化処理を施したことで、切削抵抗の低減を現実。 カッター素材には高級粉末ハイスを採用! 一般品と比べ熱間の加工性が良く、優れた耐摩耗性を発揮します。 カッター表面部にチタンアルミナ系複合超多層硬質膜となる「AGコーティング」を採用! 耐熱性の高い作業に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
スポットカッター ハイス TiALNコーティング
イシハシ精工(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物
月光金太郎ロング
ビックツール¥15,980税込¥17,5781本当日出荷月光技術の驚愕の切れ味+耐久性。最新超々鋼板対応。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。 金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。用途自動車のスポット溶接外し全長(mm)150シャンク径(Φmm)9ドリル径(Φmm)8.2推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1200推奨適合工具(研磨機)ローケンS-2000危険物の類別非危険物
スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)
日平機器¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から翌々日出荷独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。セット内容替刃5個、シャンク1本全長(mm)74(シャンク+替刃)危険物の類別非危険物シャンク径(mm)6.35(六角軸)
スポットカッター ハイテンション
TRIENS¥6,598税込¥7,2581本当日出荷食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。AlTiNコーティングにより高張力鋼板に対応となりました。用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。高張力鋼板など硬い鋼板用に。トラスコ品番251-2534材質HSS全長(mm)80溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8.2刃径(mm)8.2
スポットエースカッター替え刃
日平機器(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷材質チタンコーティングゴールドタイプ。2枚刃。材質コバルトハイスSKH55-COサイズ19(H)x12(W)危険物の類別非危険物
スポットエースカッター
日平機器(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から5日以内出荷エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター。高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。セット内容スポットカッター1本、替え刃4個材質コバルトハイスSKH55-CO危険物の類別非危険物
スポットカッター
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷鋼板の硬度に応じてスピード調整できます。全長(mm)176質量(kg)0.82無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100~2000穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.37騒音レベル(dB(A))80/(91)危険物の類別非危険物コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)3.9/0.8
スポットカッター セラミックコーティングロング
イスコ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。用途高張力鋼板自動車ボディー等寸法(mm)8.2×150全長(mm)150色ブラックバイオレッド危険物の類別非危険物刃径(mm)8.2
スポットカッター ウルトラハイテンションロング
TRIENS¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷食いつき、切削力、耐久性を兼ね備えた独自のチゼル角とシンニング形状です。コバルトハイス鋼にAlTiNコーティングすることにより超高張力鋼板に対応になりました。ロングサイズで奥まった箇所切削が可能です。用途自動車鈑金業向けに。スポット溶接剥がしに。超高張力鋼板など硬い鋼板用で奥まった箇所の作業用に。トラスコ品番548-3868材質HSS-Co全長(mm)150溝長(mm)35危険物の類別非危険物シャンク径(mm)8刃径(mm)8
超硬スポットドリル
RUKO¥8,798~税込¥9,678~1本翌日出荷ドイツ生まれの超硬ドリル。 高張力鋼の場合、TILANコートよりもALTINの方が約20%~30%長寿命。 900度の耐熱性。 自動センサー穴加工のため、スポットから外れません。コーティングAlTiN母材超硬危険物の類別非危険物
スポットドリル85
KOTO¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷セラミックコーティング付きスポットドリルです。 低回転に合わせた熱の発生を抑えるスポットドリルです。 ナゲットの大きさを考慮しΦ8.5mmを使用しています。仕様専用ケース入り危険物の類別非危険物
スポットカッター マルチレイヤー
イスコ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。用途超高張力鋼板自動車ボディー材質タングステンカーバイト (炭化タングステン)色ブラックシルバー危険物の類別非危険物







































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)