絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- モノタロウ(2)
- 日平機器(7)
- RUKO(4)
- イシハシ精工(3)
- イスコ(3)
- JTC(3)
- ビックツール(2)
- TRIENS(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- ハゼット(1)
- KOTO(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)

スポットカッター
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷鋼板の硬度に応じてスピード調整できます。穴あけ能力(mm)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100~2000全長(mm)176質量(kg)0.82空気消費量(m3/min)0.37騒音レベル(dB(A))80/(91)振動3軸合成値(m/s2)3.9/0.8コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5危険物の類別非危険物







![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)