絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(25)
  • FINIXA(12)
  • LIS(9)
  • 武蔵ホルト(8)
  • 大都産業(8)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
  • ビッグ(6)
  • アイビー(6)
  • SOFT99(5)
  • REX(レックス)[自動車用品](5)
  • ニチバン(3)
  • ビックツール(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • KTC(2)
  • 進勇商事(2)
  • THANKSGIVING(2)
  • KOTO(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装・養生用品とは、鈑金が終了すると塗装の過程に入ります。自動車の元の色と同じ色の塗料で塗装をしますが、100%同一の色を再現することはできません。そこで、隣接する色との境界を埋めるために塗料を薄めてぼかしたり、どこかで塗料を切ることになります。その際は、ぼかしテープやハトロン紙などでマスキング(養生)をしてから塗装に入ります。細いマスキングテープであれば、複雑な形のマスキングにも対応できます。凹凸仕上げをする際はチッピングを使います。
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チッピングスプレー モノタロウ

    チッピングスプレー

    モノタロウ(118件のレビュー)
    729税込802
    1本(420mL)
    当日出荷
    常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
    用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • チッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チッピング

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(207件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 目盛り付きマスキングテープ エーモン

    目盛り付きマスキングテープ

    エーモン(20件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷
    位置決めに便利な目盛りが入ったマスキングテープ。アクリル系粘着剤を使用しベタつきが少ない
    用途部品やステッカーなどの取り付け位置決めに。塗装時のマスキングに。簡易的な長さの計測にテープ幅(mm)20基材平面紙テープ長さ(m)15目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
  • 塗装スタンド 組立不要タイプ モノタロウ

    塗装スタンド 組立不要タイプ

    モノタロウ(98件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
    用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい販売区分業務用
  • ハトロン紙(養生紙) 好川産業

    ハトロン紙(養生紙)

    好川産業(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷
    養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
    長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぼかしテープ 大塚刷毛製造

    ぼかしテープ

    大塚刷毛製造(30件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
    用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙幅(mm)約13長さ(m)16太さ(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPバンパースプレー 960 E UNiCON(ユニコン)

    PPバンパースプレー 960 E

    UNiCON(ユニコン)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(420mL)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.201L危険物の性状非水溶性
  • ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラバーチッピング

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(226件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • ブルドック 塗装スタンドⅡ 大塚刷毛製造

    ブルドック 塗装スタンドⅡ

    大塚刷毛製造(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
    用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ質量(kg)約5.7耐荷重(kg)約100パイプ径(Φmm)約28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応作業高さ(mm)約700~約1050作業幅(mm)約1080×約500~約900
  • サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色 UNiCON(ユニコン)

    サッシュコートエコ 985(T)トヨタ色

    UNiCON(ユニコン)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
    黒(トヨタ色)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
  • チッピングコート945(黒) UNiCON(ユニコン)

    チッピングコート945(黒)

    UNiCON(ユニコン)(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(480mL)
    当日出荷
    凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。 上塗りが可能です。
    用途自動車足まわりの防錆・保護成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • 超極細ブラシ ビッグ

    超極細ブラシ

    ビッグ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック
    当日出荷
    タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。 ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。 ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、 含ませる塗料の量もコントロールできます。 ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。 ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。 全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。 ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
    用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。 接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
  • ピタリシート ビックツール

    ピタリシート

    ビックツール(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(100枚)
    当日出荷
    調色テスト用シート。アルミボディー、バンパー、R面にピタリ!とつきます。
    寸法(mm)160×110危険物の類別非危険物
  • ファインラインテープ 3M(スリーエム)

    ファインラインテープ

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
    テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
  • チッピングコート UNiCON(ユニコン)

    チッピングコート

    UNiCON(ユニコン)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(480mL)
    当日出荷
    凹凸のパターンが平滑な速乾性(指触乾燥: 25~30分)のチッピングコートです。 ピンホールが少なく仕上げに優れています。 乾燥性・密着性に優れた保護塗装剤です。
    仕様平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • Newタッチアップボトル ビッグ

    Newタッチアップボトル

    ビッグ(19件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(18個)ほか
    当日出荷
    ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。 筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。 びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。 調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
    危険物の類別非危険物
  • ダストカットメタル THANKSGIVING

    ダストカットメタル

    THANKSGIVING(10件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    高精度だからこその切れ、専用設計の使いよさ! 超硬ブツ取りメタル! 最も硬い鉄超硬を1/100mmの高精度ラップ研磨加工で仕上げました。製品の各辺の切削性が非常に高く、塗膜に付着硬化したゴミ・ブツ・タレ等を素早く簡単に削り取ります。超硬使用で切削性の持続が永く経済的です!
    危険物の類別非危険物
  • マスキングフィルムカッター FINIXA

    マスキングフィルムカッター

    FINIXA(1件のレビュー)
    419税込461
    1枚
    当日出荷
    埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター。埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
    危険物の類別非危険物
  • 曲面用マスキングテープ SOFT99

    曲面用マスキングテープ

    SOFT99(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。 弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
    テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8危険物の類別非危険物
  • つや消しブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    つや消しブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(95件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
    用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME耐熱温度(℃)120指触乾燥時間(分)5~10(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 調色用つや出しスプレー イサム塗料

    調色用つや出しスプレー

    イサム塗料(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(480mL)
    欠品中
    ダメージ補修部にスプレーするだけでひずみの判定が容易になります。
    透明危険等級塗布面積(m2/kg)0.8~1.2(2回塗り)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.24L色相透明危険物の性状非水溶性
  • 塗装用養生紙 MG原紙A 三輝紙工所

    塗装用養生紙 MG原紙A

    三輝紙工所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用の養生紙です。
    用途MG原紙を装着できる養生機にセットし、紙貼り用の マスキングテープも同じく所定の位置にセットしてご使用ください。長さ(m)270危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • パテ用ペーパーパレット SOFT99

    パテ用ペーパーパレット

    SOFT99(4件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5枚)
    当日出荷
    2液性パテの混合に便利な使い捨てペーパーパレット。 厚手の紙ベースの上に、パテ成分を吸い込まない特殊加工紙が5層になっており、使うたびに新しい面を出して使用できます。
    トラスコ品番754-3972寸法(mm)台紙(240×150)危険物の類別非危険物
  • ボディ貼るだけシート SOFT99

    ボディ貼るだけシート

    SOFT99(5件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。 柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。 しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。 シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
    用途ボディ用貼る塗料 簡単キズかくし バンパーやドアミラーにも!シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
  • 調色用マッチングクリヤー970 UNiCON(ユニコン)

    調色用マッチングクリヤー970

    UNiCON(ユニコン)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    当日出荷
    実際のクリヤー塗装した状態を簡単に確認でき、今までのように勘に頼って色合わせしたり、クリヤーをガン吹きし、余った塗料を捨て、さらにガンを洗浄するといった作業が必要なくなります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L危険物の性状非水溶性
  • タッククロス(低粘着タイプ) 3M(スリーエム)

    タッククロス(低粘着タイプ)

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(10枚)
    当日出荷
    水性塗料に適した粘着性能です。 塗膜にキズや、のり引きがなく跡がつきにくいです。 水性塗料や溶剤系塗料のコート間の「ゴミ」、「ホコリ」取りに適しています。 糸くずがほとんど出ません。 ひっかかりもなく、滑るように「ゴミ」、「ホコリ」の処理ができます。 複雑な面にも良く追随します。
    用途塗装するときの被塗布面の「ゴミ」、「ホコリ」取り、ボカシ際の「ミスト」処理。種別低粘着タイプ寸法(mm)430×300
  • レタンPGカラーマッチングスプレー 関西ペイント

    レタンPGカラーマッチングスプレー

    関西ペイント(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    調色チェック用ツヤだし溶剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ワンタッチスプレー オキツモ

    ワンタッチスプレー

    オキツモ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    だ円形に噴射し、360度回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。
    用途ストーブ、自動車やバイクのマフラーなど、各種の設備や加熱機器の塗り替え、補修に最適です。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄容量(mL)300主成分シリコーン樹脂、顔料他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • 3M ハイパワースプレーガンクリーナー 3M(スリーエム)

    3M ハイパワースプレーガンクリーナー

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶
    当日出荷
    エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。 水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。 金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。
    用途スプレーガンの洗浄に。トラスコ品番256-8741容量(mL)426塗布方法エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量424mL危険物の性状水溶性
  • 新型調色テストシート ビックツール

    新型調色テストシート

    ビックツール(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
    セット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本危険物の類別非危険物
  • ハジキシラズ アイビー

    ハジキシラズ

    アイビー
    5,698税込6,268
    1缶(4kg)
    当日出荷
    ハジキの原因となるシリコンやポリマー型ワックスが簡単に除去でき、同時に塗装の足づけができる塗装前処理剤です。 超微粒子の研磨剤を使用しているため、塗装後に足づけの目が出にくく特にタッチアップのボカシ目には最適です。
    用途塗装の前処理としてのシリコン・ワックスの除去・足づけ ホワイト系塗装車の水垢落とし ウレタンバンパー・モールなどの汚れ落とし ウインドガラスの油膜落とし
  • プレミアムアドヘイシブテープ ビッグ

    プレミアムアドヘイシブテープ

    ビッグ
    2,498税込2,748
    1袋(1巻)ほか
    当日出荷
    車内外パーツ再接着用極薄超強力両面テープ エンブレム、モール、バイザー、エアロパーツ等の外装パーツや、車内のパーツ固定など、あらゆるパーツの再接着に使えます! 防水性フィルム素材だから、水のかかる場所の使用でも安心! 極薄透明素材を採用しているため、再接着の際も目立ちにくい!
    材質ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.2透明、剥離紙:赤色半透明長さ(m)12.5耐熱温度(℃)100危険物の類別非危険物
  • チッピングコート955(白) UNiCON(ユニコン)

    チッピングコート955(白)

    UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(480mL)
    当日出荷
    凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとして使用できます。 上塗りが可能、速乾タイプです。
    タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
  • スプレーチップガード 3M(スリーエム)

    スプレーチップガード

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チッピング剤です。樹脂系のため、均一な肌が容易にスプレーできます。素穴が少なく密着性も優れています。補修車の肌で、平滑から中程度の肌の補修に適しています。
    種類コーティング剤/耐チッピングコート形態スプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • スムース タッククロス FINIXA

    スムース タッククロス

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1袋(6枚)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。大きな表面に最適です。
    用途塗装面ホコリ取り用仕様シリコンフリー、ワックスフリーブルー
  • ピタリカラーネオ 進勇商事

    ピタリカラーネオ

    進勇商事(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
    厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300危険物の類別非危険物
  • ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini) ビッグ

    ミクロンストレーナー・ミニ(Micron Strainer mini)

    ビッグ
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    コーティング紙仕様なので水性塗料にも最適なナイロン糸製ミニストレーナー メッシュ貼付部分も、水性塗料に対応する糊を使用。 メッシュの隙間が均一に揃っているので異物が素通りしない。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降も使いやすい。 水性塗料対応コーティング紙仕様
    用途細目~中目のメタリック、パール用・粘度の低いソリッド用・クリアー用材質メッシュ部分=ナイロン糸製寸法(Φ×mm)115×80危険物の類別非危険物
  • ハトロン紙(筋入りクラフト紙)平版タイプ タマパック

    ハトロン紙(筋入りクラフト紙)平版タイプ

    タマパック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1袋(500枚)
    当日出荷
    新聞紙の代用としてご使用いただけます。
    厚さ(mm)0.04寸法(mm)900×1200坪量(g/m2)32g質量(g/枚)35危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤 UNiCON(ユニコン)

    ピカチェッカー978(調色.ライン凹凸確認剤

    UNiCON(ユニコン)
    1,498税込1,648
    1個(420mL)
    翌日出荷
    塗ってすぐに光沢! パテの下地や塗装に影響を与えにくい溶剤を使用! 適度な乾燥時間! 調色用クリアーとしても使用可能!
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • マスキングシール TAMIYA(タミヤ)

    マスキングシール

    TAMIYA(タミヤ)
    639税込703
    1袋(5枚)
    当日出荷
    RCカーやスケールモデルなどの塗装作業に便利なマスキングシールです。耐溶剤性に優れ、塗料を重ね塗りしてもノリ残りしにくいのも特徴。
    用途塗装用寸法(mm)240×180テープ幅(mm)240危険物の類別非危険物

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

養生用品特集
おすすめ人気ランキング
車塗装/養生用品