カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(1,567)
- ALPINE(155)
- Bullcon(73)
- carrozzeria(54)
- データシステム(39)
- KICKER(39)
- Pioneer(パイオニア)(34)
- JVC(29)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 槌屋ヤック(23)
- Beat-Sonic(18)
- ブロードウォッチ(17)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
- audison(15)
- BLAM(14)
- オットキャスト(13)
- BRIDGE[自動車用品](12)
- KENWOOD(11)
- アークヒル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

液晶保護フィルム トヨタ ハリアー 80系 カーナビ 12.3インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ ハリアー 80系 カーナビ 12.3インチ寸法(mm)343×140サイズ12.3インチ取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
液晶保護フィルム レヴォーグ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種レヴォーグ寸法(mm)232.5×271.7取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム トヨタ クラウン 220 系 カーナビ 12.3インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷汚れの付きづらい指紋防止フィルム。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ クラウン 220 系 カーナビ 12.3インチ寸法(mm)343.9×140.3サイズ12.3インチ取付け方法シリコン吸着特性指紋防止/光沢
Bluetooth搭載FMトランスミッター
audio-technica¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約48(コード含む)使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)DC12/24出力電流(A)2.4・1.0 合計3.4通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×45×98(突起部除く)端子オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート送信周波数(MHz)76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ)Bluetooth対応変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP、AVRCP
超小型・高画質!AHDバックカメラ
NEXTEC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷超小型・高画質!AHDバックカメラ。 超小型だから目立たず、取り付けもカンタン。 ワイドな画角・AHDカメラの鮮明な映像で安心・安全の運転。仕様ガイドライン無し、映像方向:鏡像/正像切り替え質量(g)約66(コード/ステーを含む)電源(V)DC12/24マイナスアース外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×19×18(ステー部を除く)有効画素数1280×720 約92万画素液晶サイズ1/4インチ消費電力(mA)80(DC12V)撮像素子100万画素 1/4インチ CMOS イメージセンサ設置形態バックビュー防水性IP67フレームレート30fps画角水平約120度、垂直約85度動作温度範囲(℃)-10~50映像出力NTSC(RCA) AHD1280×720
ETCユニット
Pioneer(パイオニア)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。 本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。 ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。 有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。 ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。 挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。 ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下電源電圧DC12 V/24 V兼用ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)消費電流(mA)500(最大)LED色グリーン
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC
Pioneer(パイオニア)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/3.4A/おまかせ充電/4チャンネル
エレコム(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷最大合計出力3.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。付属品取扱説明書質量(g)約29定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)
FMトランスミッター/Bluetooth/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル
エレコム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・1ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能色ブラック質量(g)約28使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
カーナビ専用ACアダプター
エンプレイス¥3,698税込¥4,0681台6日以内出荷エンプレイス ポータブルナビ 2015、16年モデル専用ACアダプター。用途DT-Y308、DT-M706、DNK-76F、DT-Y716、DT-Y516、DT-Y306、DNC-757A、DNC-557A、DNK-7757、DNK-7647J、DT-J760、DNK-7636Jに。色ブラック質量(g)115ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)30×70×90
17cm 2ウェイ・セパレートスピーカー
ALPINE¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
10cm 2ウェイ・セパレートスピーカー
ALPINE¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷3cmセパレートドームツイーターと10cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、Φ4×16mm×4、Φ5×16mm×4、ワッシャー×4、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ用)×2、変換コード×2、Uクリップ、防振クッション、ネットワーク、分岐コード(プラス配線用/マイナス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2、【ツィーター取付部品】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4
ツィーター取付けキット(ワゴンR他)
ALPINE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種モコ:H23/2~現在、MG33S、ルークス:H21/12~H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12~H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9~H24/9、MJ23S、フレア:H24/10~現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4~現在、MM32S、ワゴンR:H24/9~H29/1、MH34S・44SワゴンR:H20/9~H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1~H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12~現在、MR31S、パレット:H20/1~H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9~H25/2、MK21S
ETC車載器用取付けキット(トヨタ用No.1)
ALPINE¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を20系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
ETC2.0車載器
ALPINE¥38,880税込¥42,7681個7日以内出荷アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85
ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】
ALPINE¥2,698税込¥2,9681個当日出荷車載用に設計された1mのHDMIケーブルです。ビルトインのHDMI端子から接続機器までのケーブルとしてお使いください。
リアカメラキット(ワゴンR専用)
ALPINE¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。付属品取付ブラケット、グロメット、なべ小ネジ、クッション×2
4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター
Bullcon(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。電源(V)DC12本体質量(g)315取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180ヒューズ容量(A)3画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)画素数130560画素(480×272)ケーブル長(cm)50電源コード(cm)250画面仕様16:9(固定)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
シャッター/ヒーター付きバックカメラ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷用途電装パーツ質量(g)約500出力1.0Vp-p 75ohmコード長さ(m)23本体質量(g)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×83×78消費電流(mA)DC12V/約150、DC24V/約90最大消費電力(W)約2解像度NTSC 768(H)×494(V)電流(mA)DC12V時約150mA/DC24V時約90mA定格作動電圧(V)DC11~DC32動作温度、湿度範囲-20℃~+50℃ RH95%Max設置形態バックビュー画角水平/83°、垂直/63°カメラ仕様走査システム:NTSC 525Lines,60Field/sec、電子シャッター:Auto NTSC1/60~100000secイメージセンサー1/3”COLOR CCD
AIRCHANGE コアキシャルスピーカー
ジョイフル(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(2個)5日以内出荷付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8寸法(mm)160再生周波数帯域(Hz)40~20K音圧レベル(dB)91定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します。適合日産 デイズ(アラウンドビューモニター非装着車バックビューモニター付車)、三菱 ekワゴン(リヤビューモニター付ルームミラー付車)電源(V)DC12コード長さ(mm)250
マジコネ バックカメラ接続ハーネス
Bullcon(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷市販バックカメラ映像を、純正ナビゲーションへ映し出します。本製品の接続には、車両純正中継ハーネスを使用します。適合日産純正ナビゲーションシステム非装着車用電源(V)DC12コード長さ(mm)250/250
地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナ
アークヒル(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から5日以内出荷ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
多機能液晶保護シート 8インチワイド
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷帯電防止+気泡消滅+映り込み防止+耐指紋効果の一枚4役。特殊な帯電防止処理・耐指紋処理により、ホコリ・指紋の付着を最大現抑えることができます。8インチ専用の液晶保護シートでカット不要(※一部機種によりカットが必要な場合があります。)。。対応タッチパネル方式:静電気式・感圧式・パルスタッチ式に対応しています。(※機種によっては、一部反応が鈍くなる場合があります。)。液晶クリーナー付属。シートサイズ(mm)約103×173
地上デジタルテレビアンテナ用フィルムエレメント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合700FVD、600FVD取付場所フロントガラス寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
VICSアンテナ用 フィルムエレメント
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD、700FVD、600FVD
液晶保護フィルム トヨタ RAV4 60系 6代目 XAN60型 12.9インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種トヨタ RAV4 60系 6代目 XAN60型 12.9インチ容量1枚取付方式シリコン吸着サイズ(mm)315.5×189.5特性指紋防止
カーナビゲーション 7インチ ワンセグ 2025年度版地図データ 8GB エンジンキー電源連動 12V24V車対応 運転 ドライブ マップ
マルエヌ¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷2025年7月末時点の地図データを収録。全国の有料道路や国道、スマートインターチェンジ等の新しい情報を網羅!。一部道路、施設等データを除きます。2025年度版地図データ件数(住友電工システムソリューション社製)。・住所登録データ:約3,720 万件。・電話番号データ:約404 万件。・周辺検索データ:約66 万件。・施設(名称)検索データ:約 66 万件。・レーンガイド一般道路:約14.7 万件。・方面案内一般道路:約11.6 万件。・交差点表示:2画面交差点拡大表示。・地図スケール:詳細地図:10m/25m/50m、標準地図:100m~50km。・縮尺レベル:12段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。全国1,401都市の詳細地図を収録。 細い道路や主要な建物・施設などを、通常の地図よりも詳しく表示します。(。都市によって表示内容に差異があり、すべての建物、細い道路が表示されるわけではありません)。進行方向に関わるルート案内を2画面で詳細に表示します。車のエンジン(ACC)ON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。また、目的地を記憶して、ルート走行を再スタートできます。◇サイズ(約):幅182×高さ114×奥行26 mm。◇重量:約285g。◇原産国:中国。◇マップソフト容量:8GB内蔵メモリ。◇microSDスロット:32GBまでのmicroSD/SDHCカード(。カード別売)。◇LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(800×480 pixel)。◇内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。◇イヤホン:2.5mmステレオミニジャック。◇シガー電源:DC12V/24V 車対応。◇動作温度:0~60℃。◇TVチューナー:ワンセグ用途12V24V車対応 TV テレビ 2画面表示切替 交差点 ジャンクション付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、専用シガー電源アダプター、取扱説明書兼保証書質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4
AHDバックカメラ用20M配線コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET(592915)内のカメラ用ケーブルです用途電装/安全運転仕様4PIN防水ジャック,ピンアサイン長さ(m)20適合品番592915
液晶保護フィルム トヨタ アルファード 40系 ナビ 9.8インチ Xグレード 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ アルファード 40系 ナビ 9.8インチ Xグレード寸法(mm)342×182.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム ホンダ フリード GT系 3代目 11.4インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ホンダ フリード GT系 3代目 11.4インチ寸法(mm)158.4×275.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム アウディ A6 A7 下部ナビ 8.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種アウディ A6 A7 下部ナビ 8.6インチ寸法(mm)255×122.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ FL5型 6代目 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ホンダ シビックタイプR ナビ 9インチ FL5型 6代目寸法(mm)129×246.2取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム トヨタ ハリアー 80 系 8 インチ ナビ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ ハリアー 80 系 8 インチ ナビ寸法(mm)228.1×128.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
12V車用バックカメラ
NEXTEC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷後退時の周辺状況を対角175度の広角で確認できます。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を。コンパクトサイズ。約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。ワイドな視野。水平画角 約150°/ 垂直画角 約115°/ 対角175°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水。業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。12V車専用。本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。ステンレス製ステー。取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用。余裕あるコード長:10m*2025年8月出荷分より、接続コードの全長が約7mから約10mに変更となりました。付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル、取り付け用ネジ(2本)、 両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12 (DC9-16方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.2mm、明るさ:F=1.6外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000S/N比48dB以上保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/4 型カラー CMOS画素数約31万画素 648(水平) x 488(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約150°、垂直:約115°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSCカラー信号準拠(RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
SAFETY VISION 小型HDカラーカメラ
市光工業¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷鮮明な映像をドライバーへ。水平約130°、垂直約100°の広角カメラでより視界を確保。123万画素の鮮明な映像でキレイで見やすい。光の明暗差の幅が少なくなったことにより逆光等見えづらかった場所が自然な映像で確認できます。街灯のある場所はもちろん、無い場所でも従来より明るい映像で確認可能。用途トラックのバックカメラに付属品カメラ本体、ブラケット、フード、取付ネジ、取扱説明書、保証書質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×26×28.5保存温度範囲(℃)-40~85撮像素子1/3.2 CMOSセンサ画素数123万画角水平:130°、垂直:97°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力正像
10V型フローティングナビ ミニLED内蔵・高画質 DVDドライブ搭載
KENWOOD¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷圧巻の大画面10V型フローティング。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto のワイヤレス接続に対応!!。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis/DSD●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ハイパスフィルター/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ハイパスフィルター/調整幅:6dB/Oct.●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●プリアウト出力/最大出力レベル:2.0Vrms●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/位相:正転/反転●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/調整幅:6dB/Oct.●映像入力(フロントカメラ入力)/映像出力レベル:1Vp-p/75Ω●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合【チャンネル】2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)、ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/2.2、パネル/1.4質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(Hz)ハイパスフィルター/カットオフ/30~250、ローパスフィルター(サブウーファー出力)/カットオフ:30~250外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T出力最大+13dBm最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/178×100×158 ※突起物は除く、パネル/247×165×32 ※突起物を除く、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source] 1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統、映像入力(フロントカメラ入力)/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ10V型HDパネルセキュリティOPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)/WPA3(Personal)出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統、プリアウト:フロント/リア/サブウーファー信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/(W×H×D)178×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15周波数帯域(GHz)2.4GHz:2.401~2.473 5GHz:5.150~5.250オーディオコーデックLDAC/SBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC無線LANIEEE802.11 b/g/n/a/ac対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオ
KENWOOD¥48,980税込¥53,8781台7日以内出荷ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能。「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。ステアリングリモコン機能に対応。ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応。HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用。スマートフォンの音楽を高音質で再生。高音質ハンズフリー通話を実現。静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキー。USBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生。AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応。2.1A(アンペア)出力のUSB端子。音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)。メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応。フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備。好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能。低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能。小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●通信速度(MAX):(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)1.14最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:6.9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)178W×100H×109Dインターフェイス対応:HDMI通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998