絞り込み
能力(t)
- 1.5(1)
最高位(mm)
- 590(1)
最低位(mm)
- 70
- 85(1)
- 95(1)
- 98(2)
- 104(1)
- 106(1)
- 108(1)
- 115(1)
- 126(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 210(2)
ブランド
- マサダ製作所(1)
「能力(t)」から絞り込む
1.5(1)

超低床エアーサービスジャッキ
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5