絞り込み
能力(t)
- 3(1)
最高位(mm)
- 547(1)
最低位(mm)
- 102
- 80(2)
- 85(6)
- 90(2)
- 95(3)
- 98(4)
- 100(3)
- 103(1)
- 108(1)
- 113(1)
- 116(1)
- 125(1)
- 126(1)
- 133(1)
- 135(4)
- 140(5)
- 142(1)
- 145(1)
- 150(3)
- 160(1)
- 最低位(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)

ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式
(8件のレビュー)¥33,880税込¥37,2681台当日出荷ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。用途タイヤ交換時のジャッキアップに寸法(mm)Φ118(サドル)質量(kg)45ハンドル径(Φmm)34最高位(mm)547最低位(mm)102ハンドル長さ(mm)990使用作動油ISO VG10 220mL最大荷重(t)3揚幅(mm)445寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175販売区分業務用