ガレージジャッキ :「ガレージ ジャッキ 1.5t」の検索結果
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書(2.6MB)
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)2
質量(kg)13
ハンドル径(Φmm)21.3
最高位(mm)370
最低位(mm)90
ハンドル長さ(mm)500
使用作動油ISO VG 10
揚幅(mm)280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。