「能力(t)」から絞り込む
0.6(1)
0.8(2)
0.85(2)
1
2(1)
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。
軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。
最大荷重(t)1
付属品ハンドル
材質鉄
質量(kg)2.5
ストローク269
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)
最高位(mm)361
最低位(mm)92
ねじ規格TR12.5X2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
こんなお得な商品も!
パンタジャッキ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等
ストローク(mm)約245
本体寸法(mm)約388×105×79
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)
最高位(mm)350
最低位(mm)105
ハンドル寸法(mm)約450
最大耐荷重(t)1
1個
¥2,351
税込¥2,586
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP。
1年間の保証付。
ジャッキアタッチメント付き。
ブローケース付きでラクラク収納。
軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ
最大耐荷重(t)1
付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース
種別コンパクトα
ストローク(mm)約239
色ブルー
質量(g)6800
使用温度範囲(℃)‐20~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153
地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適
能力(kg)1000
ストローク(mm)260
長さ(mm)390
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)-20~40
揚程(mm)260
最高位(mm)381
最低位(mm)121
操作力(N)190(19.3kgf)
ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)
操作回数35
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
能力(t)(最大)1.0
最大使用荷重9.8kN
本体質量(kg)6.78
最高位(mm)355
最低位(mm)138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138
適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
用途車のメンテナンス
幅(mm)415
色BK
高さ(mm)190
奥行(mm)160
最大耐荷重(t)1
地上高さ(mm)144-383
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
寸法(mm)390(W)×117(D)×121(H)
質量(kg)6.3
能力(t)1
揚高(mm)121~381
1台
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
『ジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
- ガレージジャッキ
- エアーガレージジャッキ
- パンタグラフジャッキ
- 馬台(リジッドラック)
- ボトルジャッキ
- パッド/スロープ/ドーリー
- ジャッキ関連品
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。