パンタグラフジャッキ :「パンタグラフ」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「能力(t)」から絞り込む
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t)1 付属品ハンドル 材質 質量(kg)2.5 ストローク269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位) 最高位(mm)361 最低位(mm)92 ねじ規格TR12.5X2.5 取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等 ストローク(mm)約245 本体寸法(mm)約388×105×79 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23) 最高位(mm)350 最低位(mm)105 ハンドル寸法(mm)約450 最大耐荷重(t)1
1個
2,351 税込2,586
当日出荷

車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品 最大耐荷重(t)2 ストローク(mm)約300 質量(kg)3.2 最高位(mm)約410 最低位(mm)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96 適合車種軽自動車から普通乗用車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納便利なセパレート型
適合No.1351、1352、1353
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

寸法(mm)380(W)×90(D)×85(H) 質量(kg)1.8 能力(mm)600kg 最低高さ(mm)85 適合車種軽乗用車・軽トラック アズワン品番64-7990-53 最大揚高(mm)345
1台
4,180 税込4,598
翌日出荷

寸法(mm)437(W)×120(D)×115(H) 質量(kg)3.5 能力(mm)1000kg 最低高さ(mm)115 適合車種2000cc以上の乗用車 アズワン品番64-7990-55 最大揚高(mm)415
1台
6,290 税込6,919
翌日出荷

寸法(mm)390(W)×117(D)×121(H) 質量(kg)6.3 能力(t)1 揚高(mm)121~381
1台
28,900 税込31,790
翌日出荷

油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ 最大耐荷重(t)1 付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース 種別コンパクトα ストローク(mm)約239 ブルー 質量(g)6800 使用温度範囲(℃)‐20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153 地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適 能力(kg)1000 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)-20~40 揚程(mm)260 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)190(19.3kgf) ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式) 操作回数35
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品 トラスコ品番373-7071 全長(mm)460 質量(kg)0.3
1本
929 税込1,022
当日出荷

能力(t)(最大)1.0 最大使用荷重9.8kN 本体質量(kg)6.78 最高位(mm)355 最低位(mm)138 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138 適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着 能力(kg)850 ストローク(mm)260 長さ(mm)390 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-20~40 最高位(mm)381 最低位(mm)121 操作力(N)275 ハンドル寸法(mm)19Φ×375 操作回数35
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85 付属品ハンドル トラスコ品番344-9963 ストローク(mm)260 全長(mm)390 質量(kg)5.9 最高位(mm)381 最低位(mm)121
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
用途車のメンテナンス 幅(mm)415 BK 高さ(mm)190 奥行(mm)160 最大耐荷重(t)1 地上高さ(mm)144-383
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

強力吸着!MagSafe対応端末対応。12個の強力ネオジム磁石でスマホをしっかりホールド 取付は2WAY
材質(本体)PC 質量(g)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×48×60
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷