絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • JTC(216)
  • KTC(55)
  • KOTO(49)
  • HASCO(33)
  • REX(レックス)[自動車用品](29)
  • ハゼット(27)
  • Lisle(ライル)(23)
  • SIGNET(シグネット)(17)
  • 日平機器(16)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • CUSTOR(クストー)(14)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • KUKKO(クッコ)(10)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • Pro-Auto(6)
  • アヴァンギャルド(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月10日(木)は、整備工具・収納カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604AJシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質スチール差込角(inch)3/8
  • 高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー エスコ

    高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
    仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
  • 50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ

    50-125mm オイルフィルタープライヤー

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
    エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
  • 120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ

    120-146mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
  • オイルフィルターレンチ (ストラップ式) エスコ

    オイルフィルターレンチ (ストラップ式)

    エスコ
    8,940税込9,834
    1個
    翌々日出荷
    ベルト型なので調整が簡単です。
    材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
  • 63.5-116mm オイルフィルタープライヤー エスコ

    63.5-116mm オイルフィルタープライヤー

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    全長(mm)300適合径(Φmm)63.5~116
  • 100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ

    100-120mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
  • バッテリーブラシ エスコ

    バッテリーブラシ

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    4日以内出荷
    外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
    仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
  • オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ

    エスコ
    7,420税込8,162
    1個
    翌日出荷
    ギアで作動します。
    六角対辺(mm)3
  • 2本組 ホースリムーバー エスコ

    2本組 ホースリムーバー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,720税込6,292
    1組
    翌日出荷
    幅広形状の先端でホースへの損傷を軽減します。
    軸径(Φmm)6全長(mm)315、240軸長(mm)200、125
  • ホースクランププライヤーセット エスコ

    ホースクランププライヤーセット

    エスコ
    5,870税込6,457
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
  • フック&ピックセット エスコ

    フック&ピックセット

    エスコ
    2,780税込3,058
    1セット
    翌々日出荷
    4本組。水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ。ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に。樹脂ハンドル。
    材質ハイカーボンスチール(研磨仕上げ)軸径(Φmm)3.6全長(mm)ハンドル:10.5×90、247質量(g)25
  • Cリング・ウェッジプライヤー エスコ

    Cリング・ウェッジプライヤー

    エスコ
    3,910税込4,301
    1丁
    翌々日出荷
    Cリング着脱用。自動車のブレーキメンテナンスの専用ツールです。
    材質スチール製全長(mm)190
  • オイルフィルターハウジングソケット エスコ

    オイルフィルターハウジングソケット

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌々日出荷
    フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。
    材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌々日出荷
    180°スイベルハンドル。アジャスト型。オイルフィルターの取り外しに!
    材質スプリングスチール質量(g)360
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    3,840税込4,224
    1丁
    翌日出荷
    直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。
    ハンドル径(Φmm)19ハンドル長さ(mm)150材質(ベルト)ナイロン差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)152以下
  • コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用 エスコ

    コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
    仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm
  • プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコ

    プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
    仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
  • 7L オイルドレンパン エスコ

    7L オイルドレンパン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    3日以内出荷
    オイル交換や部品の洗浄に。
    仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口
  • オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm エスコ

    オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
    材質バンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)約175適合径(Φmm)63~114
  • フック&ピックセット 8本組 エスコ

    フック&ピックセット 8本組

    エスコ
    5,940税込6,534
    1セット
    当日出荷
    自動車や電気工事など特に狭い場所での作業に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
    セット内容8本組材質焼入鋼(黒色酸化)全長(mm)247
  • フック&ピックセット 6本組 エスコ

    フック&ピックセット 6本組

    エスコ
    4,570税込5,027
    1セット
    当日出荷
    自動車や電気工事など特に狭い場所での使用に適しています。金属への印付け、割ピン、Oリング、スナップリング、ワッシャーの取り付けと取り外し、ガスケットの削り取りとホースの取り外しを行います。
    材質焼入鋼(黒色酸化)形状アングル、ストレート、カーブ、90°、120°、125°
  • フック&ピックセット 4本組 エスコ

    フック&ピックセット 4本組

    エスコ
    1,490税込1,639
    1組ほか
    翌日出荷
  • 23mm 軸用ロックリングプライヤー エスコ

    23mm 軸用ロックリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    先端は滑りを防ぐローレット加工
    仕様先端開口幅:2~23mm全長(mm)210最大開口(mm)23
  • Φ50-100mm ピストンリングプライヤー エスコ

    Φ50-100mm ピストンリングプライヤー

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ピストン径:50~100mm全長(mm)200質量(kg)0.25
  • 3/8"sq オイルフィルターレンチセット エスコ

    3/8"sq オイルフィルターレンチセット

    エスコ(1件のレビュー)
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型差込角(inch)3/8
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。
    用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
  • 89-178mm ピストンリングコンプレッサー エスコ

    89-178mm ピストンリングコンプレッサー

    エスコ(1件のレビュー)
    13,800税込15,180
    1個
    当日出荷
  • 178-254mm ピストンリングコンプレッサー エスコ

    178-254mm ピストンリングコンプレッサー

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603DA-4
  • [40- 75mm]ピストンリングコンプレッサー エスコ

    [40- 75mm]ピストンリングコンプレッサー

    エスコ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA603D-0
  • ホースピンチャー エスコ

    ホースピンチャー

    エスコ
    2,970税込3,267
    1丁
    翌々日出荷
    オフセット型。角度のついたあごがしっかりとシールをします。とどきにくいところにも届くオフセットのあご。ハンドルロックであごのポジションを固定。
    材質プラスチック全長(mm)185質量(g)112適合ホース径(Φmm)19まで
  • ホースリムーバーセット エスコ

    ホースリムーバーセット

    エスコ
    14,200税込15,620
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:押出し用、150°引抜き用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
    軸径(Φmm)5全長(mm)引抜き用:290、押出し用:275軸長(mm)引抜き用:180、押出し用:160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
  • ホースリムーバー (押出し用) エスコ

    ホースリムーバー (押出し用)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1本
    翌々日出荷
    押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
    軸径(Φmm)5全長(mm)275軸長(mm)160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
  • ホースリムーバー (引抜キき用) エスコ

    ホースリムーバー (引抜キき用)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1本
    翌々日出荷
    ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。150°引き抜き用。
    軸径(Φmm)5全長(mm)290軸長(mm)180材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
  • ピンチオフプライヤー エスコ

    ピンチオフプライヤー

    エスコ
    2,700税込2,970
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。先端は滑り止め加工されたデザイン。
    材質アルミ合金全長(mm)155180250適合ホース径(Φmm)小:11~19 中:22~42 大:22~60
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    7,420税込8,162
    1個
    翌々日出荷
    トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。
    仕様最大荷重:200ft-lbs材質アルミダイカスト高さ(mm)45質量(g)165六角対辺(mm)25.4差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)64外径(mm)88
  • ターミナルツール エスコ

    ターミナルツール

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌々日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
    用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
  • インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ エスコ

    インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ

    エスコ
    48,000税込52,800
    1本
    3日以内出荷
    スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
  • 22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ

    22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    3日以内出荷
    スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
    仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
エンジン関連