カムプーリーレンチHASCO5日以内出荷
頻度の多いカムシャフトシール交換時にプーリーを固定(供回り防止)する簡易型プーリー回転止め用ツール。
固定ピンがネジ式なので、プーリーを固定するときに工具本体をプーリーに密着させて使用できるので最適な状態での作業が可能です。
オイルフィルターレンチHASCO翌々日出荷から5日以内出荷
緩め専用工具です。
硬く締まり過ぎたオイルフィルターにも、逆ねじスクリュー刃が食い込み、固着をはがして緩められます。
クランクシール・リプレッサーHASCO5日以内出荷
クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
クランクプーリー・プーラーHASCO5日以内出荷
タイミングベルト交換の泣き所、クランクプーリーが簡単に抜き取れます!!ラジエターの取り外し不要なコンパクトプーラー。サービスタップのないプーリーにも使用できる爪掛けタイプのプーラーです。
セット内容CP-931-10(ネジ穴使用ハンガー 適応40~120mm)、CP-931、CP-931-89(爪延長部品) 各1個適合外径(Φmm)132~215適合幅(mm)最大/68(延長爪使用時90)
オイルフィルターセパレーターHASCO(1件のレビュー)5日以内出荷
軽自動車~2t車クラスの、使用済みオイルフィルターを、パイプカッターの要領で簡単に切断できます。今後増加する、環境配慮型のオイルフィルターに対応して、金属のリサイクル促進、さらに産業廃棄物を大幅に削減できます。産業廃棄物としての処理費用が削減できます。取り付け面を上向きに作業できるので、廃油がたれることなくクリーンな作業が可能です。セッティングに、ネジアタッチメントを使用しないので、タイプを選ばず素早い作業が可能です。
外径(Φmm)58~130(適用オイルフィルター)
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
エアーバックJTC税込¥12,078¥10,980