エンジン関連 :「かんじ」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
質量(kg)0.12 差込角(mm)9.5 ケース寸法(mm)70×50×30 適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ファンベルト等の張りを計測するベルト専用ゲージです。ゲージで測定することで適正なテンション(張り)でベルトを張る事ができます。 音鳴りの解消、不適正なテンションによるベルトの劣化防止に有効です。
質量(kg)0.41 ケース寸法(mm)150×245×50 適合車種軽~普通車 適合ベルト厚(mm)12まで
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

FR車のウォーターポンププーリー(カップリングシャフト)の固定にご使用ください。 ファンとプーリーの間のとても狭いスペースでの取外し作業に大変便利です。
用途ウォーターポンプオーバーホール時に。ガスケット交換作業に。ベアリング交換作業に。1BOX車などに最適です。 幅(mm)22 厚さ(mm)9 全長(mm)329 質量(kg)0.46 ケース寸法(mm)400×50×10
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

プーリーが固定できタイミングベルトの交換、脱着、ウォーターポンプ脱着の作業が早く楽にできます。 アルミ製プーリーにもご使用できます。 Vベルトは消耗品です。
セット内容レバー、延長ハンドル、VベルトASSY 質量(kg)1.54 ケース寸法(mm)365×95×40 適合車種軽自動車~普通乗用車 適合プーリ(mm)Φ20~180無段階
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。
適合軽~普通車 質量(kg)0.23 ケース寸法(mm)75×75×45 使用範囲(Φmm)60~86
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

穴のあいていない軸用スナップリングを脱着できる専用スナップリングプライヤーです。 爪先がU字溝なので外れにくい構造です。
軸径(Φmm)20~30 全長(mm)168 質量(kg)0.15 ケース寸法(mm)80×230×20
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

バンド式のオイルフィルターレンチです。 セット時の取付方向で、「締め」も「緩め」にも対応できます。 1/2sq(12.7mm)で場所を選ばずに作業が行えます。
バンド幅(mm)40 寸法sq.(mm)12.7
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジン セット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L) 質量(kg)2.24 ケース寸法(mm)520×115×50
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

エンジンメンテナンスやテールライトの交換時に使用。ダンパー使用のボンネット、リヤゲートをしっかりと固定できる便利な工具です。ダンパーが傷つかない材料を使用。安心して作業が出来ます。
材質アルミ 幅(mm)43 高さ(mm)64 質量(g)115 適合径(Φmm)最大13
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンヘッドを降ろして、バルブスプリングを脱着するのに便利な万能タイプです。 可変ストロークや、取り外し可能なホルダーの新機構で、軽から4tトラックまで使用できます。 専用設計だから片方のマニーホールドが取付いた状態でも作業できます。
セット内容本体、センターボルトASSY、ストッパーボルトASSY、アタッチメントブッシュホルダー(No.1、2、3) 質量(kg)2.67 ケース寸法(mm)530×300×40
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

KRB-210H、310(旧シリーズ)をお持ちのお客様用追加部品
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)345×170×170 適合車種軽自動車~普通乗用車
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

誰でも簡単にラジエーター内のエアー抜きと保水作業を行えます。 取付は3つのアダプターを選びワンタッチで簡単。 離れた場所からエアー抜きと保水が確認できます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY 質量(kg)0.31 タンク容量(L)1 ケース寸法(mm)240×95×95
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
質量(kg)0.03 寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)13 ケース寸法(mm)80×20×80 寸法B2(mm)3.6 寸法B1(mm)5 差込角(sq.)9.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。 クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。 ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL 質量(kg)0.59 ケース寸法(mm)160×120×40
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートテンショナーに多いH17mmに対応しています。 ソケット部とハンドル部はオフセットしているので、メガネレンチでは作業できない場所も対応できます。 狭いエンジンルーム内でも使用できる様、先端ソケット部の高さを抑えた専用レンチです。 ソケット部は2重六角で振り角度を30度で調整できます。 全長:600mmを超えた超ロングレンチで楽に作業が行えます。
全長(mm)600 適合車種テンショナー装着車(一部除く)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
質量(kg)0.43 ケース寸法(mm)85×85×55 能力(Φmm)115~160 差込角(sq.)12.7
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

エンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外しステームシール等が交換できます。 乗用車~小型トラックのOHC及びディーエルエンジンにご使用ください。
適合OHCエンジン用、ディーゼルエンジン使用可能、ダブルスプリング使用可能 セット内容ホルダー、センターボルト、爪S・L(各1個)、爪(ダブルスプリング用/S・L各1個)、スプリング、プッシュガイド、エアーノズルASSY
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

NV350キャラバン用オイルフフィルターレンチです。 丈夫な鉄製なので、広がる心配なく作業できます。
主な適合車種日産NV350キャラバン(E/G:YD25DDTiディーゼル)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

平ベルトのカムプーリー固定を簡単・確実に行えます。 狭いエンジンルームでも場所を選ばずセットできます。
適合プーリ(mm)Φ100~Φ168
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

カムシャフトプーリー・分寸法アポンププーリー専用固定工具です。 最小20mm~最大110mmの間でピン幅を調整することが出来ます。 196N・mまでの耐久性があります。
セット内容レバーASSY、ピンASSY(固定側)、ピンASSY(移動側)、固定ボルトASSY、移動ボルトASSY 質量(kg)0.958 ケース寸法(mm)520×80×35
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。
適合軽自動車~普通乗用車
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷

カートリッジ式オイルフィルターレンチです。 三菱・スバル・ダイハツ・・etcスパナ及びメガネレンチでも作業が出来ます。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

軽自動車のクランクプーリー固定具! スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。 軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。 クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S 適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

取り外しにくいクランクプーリーを誰にでも簡単に取り外すことができます。 Φ6、Φ8ボルトとL型爪のセットにより、トヨタ、日産等、車種を問わず、取り外せます。
セット内容HホルダーASSY、センターボルト、センターアダプターS、センターアダプターL、センターアダプターLL、爪S(2個)、ヨークボルト6mm(2個)、ヨークボルトL8mm (2個)、ヨークボルトLL8mm(2個) 質量(kg)1.9 ケース寸法(mm)280×165×50
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

クランクプーリーの固定ボルトを外す際のプーリー共回り防止からプーリー抜取の連続作業ができます。 ラジエーター、コンデンサーの脱着は不要です。
セット内容ホルダー、メネジ、センターボルト、センターアダプター(S)、センターアダプター(L)、センターアダプター(LL)、ヨークボルト8mm(S)2個、ヨークボルト8mm(L)2個、ヨークボルト8mm(LL)2個、ヨークボルト6mm(2個)、8mmカラー(2個)、6mmカラー(2個) 長さ(mm)【ヨークボルト】(8mmS)50、(8mmL)90、(8mmLL)110、(6mm)75 質量(kg)2.47 ケース寸法(mm)170×60×170 差込角(sq.)12.7 ホルダー径(mm)120
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

クランクプーリー固定ボルトを温めるときのプーリー固定具です。 プーリー内側で固定しますので、ダンパー付プーリー(主にトヨタ車)や、サービススタッフの無いプーリーの固定に大変便利です。
セット内容本体ASSY、爪S ASSY、爪L ASSY、トヨタ車用ピン 質量(kg)2.67 ケース寸法(mm)530×300×40
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トラック用ろ紙交換式ケース脱着レンチです。新型のエルフ・レンジャー等で使用されているオイルフィルターケース脱着用です。差込角12.7sqでトルク管理も行えます。
用途トラック用フォルターレンチの脱着。 主な適合純正品番12108-EV011 形状16角 差込角(mm)12.7[1/2] 寸法H(mm)108 適合エンジン型式いすゞ:4/6H・4JJ1、日野:J05/07/08/09 適合車種いすゞ:エルフ・フォワード、日野:レンジャー・デュトロ他
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
内径(Φmm)75 適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR 適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~ レンチ15P 適合フィルターSH01-14-302A
1台
2,198 税込2,418
当日出荷


1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

二重六角頭のエンジンヘッドボルトの締め付けにご使用下さい。 トルクレンチでの点検締めにも使用出来ます。
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷


大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。 作業スペースを考慮しコンパクト設計です。 1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。
質量(g)432 寸法L(mm)182 寸法D1(mm)110 寸法D2(mm)120 寸法P(mm)100 寸法D3(mm)133 差込角(sq.)12.7
1本
13,980 税込15,378
当日出荷