9ページ目: エンジン関連

751件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットグリップ KTCラチェットグリップKTC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
マルチホースバンドプライヤー JTCマルチホースバンドプライヤーJTC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
縦でも横でもはさめます。
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドピッカー 日平機器ホースバンドピッカー日平機器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
ベルト調整レンチセット 日平機器ベルト調整レンチセット日平機器
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。 長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。 角度調整ができます。
トラスコ品番835-4986セット内容ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]質量(kg)1.7差込角(mm)5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32ソケットサイズ(mm)12、13、14、16、17、18、19、24
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
差込角(mm)12.7/21、6P/27適合車種ベンツ、FordRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用) Pro-Auto9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用)Pro-Auto
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質アルミニウム質量(g)170適合車種アテンザ、MPV、プレマシー適合フィルター74.2mm
ユーティリティツールセット 4本 WILLIAMSユーティリティツールセット 4本WILLIAMS
4,598税込5,058
1セット(4丁)
翌々日出荷
トラスコ品番755-2289セット内容ガスケットスクレーパー、千枚通し、コッタ―ピンプーラー、ホースリムーバルツール各1丁材質特殊工具鋼質量(g)502
オイルフィルターレンチ 日平機器オイルフィルターレンチ日平機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7
Φ70~108mmオイルフィルターレンチ エスコΦ70~108mmオイルフィルターレンチエスコ
2,650税込2,915
1個
欠品中
適合径(Φmm)70~108エスコ品番EA604AH-35材質スチール+ポリ塩化ビニル質量(g)302タイプノンスリップ・4段階自動調整ベルト幅(mm)25ハンドル長さ(mm)90
フューエルラインクランプセット エスコフューエルラインクランプセットエスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA514AE-2全長(mm)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×13×32適合ホース径(Φmm)10まで
600mm フレキシブルホースクランププライヤー エスコ600mm フレキシブルホースクランププライヤーエスコ
11,700税込12,870
1個
当日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に仕様ラチェット式エスコ品番EA463PA-1質量(g)550クランプ範囲(mm)54までグリップ長さ(mm)105クランプ幅(mm)12までケーブル長(cm)60
フレキシブルホースクリップ ハゼットフレキシブルホースクリップハゼット
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
低圧ホースや燃料ライン、クーリングラインなどを作業中一時遮断するクリップです。 リングクリップを移動させることで幅広いレンジのホース/チューブに対応出来ます。
用途ホースの遮断作業材質耐溶剤性プラスチック
7速DSG用スペーサー JTC7速DSG用スペーサーJTC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
2011年以降の7速DSGクラッチユニットの交換時にJTC4083と一緒に使用します。
主な適合純正品番T10466RoHS指令(10物質対応)対応
燃料フィルターレンチ UD大型 HASCO燃料フィルターレンチ UD大型HASCO
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
差込角(sq.)12.7適合車種UD(大型車)・Volvo(大型車)エンジン型式GH11、GH13
クランクソケット JTCクランクソケットJTC
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
タイミングベルト交換時にクランクシャフトを回転させるためのソケットです。
差込角(mm)12.7適合車種フォレスター、インプレッサ、トライベッカ、レガシー、SVXRoHS指令(10物質対応)対応
新規格ラジエターアダプター JTC新規格ラジエターアダプターJTC
4,098税込4,508
1個
当日出荷
適合車種BMW、MINI、LAND ROVERRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン式オイルフィルターレンチ KOTOチェーン式オイルフィルターレンチKOTO
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
ラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式 KOTOラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式KOTO
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。
セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)1.02ケース寸法(mm)345×170×170適合車種軽自動車~普通乗用車
ラジエータードレンコックレンチ KOTOラジエータードレンコックレンチKOTO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ラジエーターの修理・不凍液の交換時に回しづらいドレンプラグを壊すことなく外せます。 ラジエーター以外でも、蝶ボルトを簡単に回すことができる工具です。
質量(kg)0.03寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13ケース寸法(mm)80×20×80寸法B2(mm)3.6寸法B1(mm)5差込角(sq.)9.5
カムロッククランプ KOTOカムロッククランプKOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEWカップリングシャフトストッパー KOTONEWカップリングシャフトストッパーKOTO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
FR車のウォーターポンププーリー(カップリングシャフト)の固定にご使用ください。 ファンとプーリーの間のとても狭いスペースでの取外し作業に大変便利です。
用途ウォーターポンプオーバーホール時に。ガスケット交換作業に。ベアリング交換作業に。1BOX車などに最適です。幅(mm)22厚さ(mm)9全長(mm)329質量(kg)0.46ケース寸法(mm)400×50×10
クランクプーラー KOTOクランクプーラーKOTO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。 クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。 ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。
セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL質量(kg)0.59ケース寸法(mm)160×120×40
バルブリフター KOTOバルブリフターKOTO
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
エンジンヘッドを降ろして、バルブスプリングを脱着するのに便利な万能タイプです。 可変ストロークや、取り外し可能なホルダーの新機構で、軽から4tトラックまで使用できます。 専用設計だから片方のマニーホールドが取付いた状態でも作業できます。
セット内容本体、センターボルトASSY、ストッパーボルトASSY、アタッチメントブッシュホルダー(No.1、2、3)質量(kg)2.67ケース寸法(mm)530×300×40
ドライブシャフトスナップリング KOTOドライブシャフトスナップリングKOTO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
穴のあいていない軸用スナップリングを脱着できる専用スナップリングプライヤーです。 爪先がU字溝なので外れにくい構造です。
軸径(Φmm)20~30全長(mm)168質量(kg)0.15ケース寸法(mm)80×230×20
オートテンショナーベルトレンチ HASCOオートテンショナーベルトレンチHASCO
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。 日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系) 72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。 付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種全長(mm)約710メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70ハンドル厚さ(mm)12
ブッシュリムーバー&インサーター JTCブッシュリムーバー&インサーターJTC
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
サイズで合わせ汎用タイプ。プレスを使用せずに作業出来ます。
全長(mm)450サイズスリーブ20pcs Φ34~Φ72(2mm刻み)ボルト径M10・M12・M14・M16RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコッターピンリムーバー&インサーター JTCバルブコッターピンリムーバー&インサーターJTC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
コッターピンが先端のマグネットに付きます
用途ステムシール交換時に使用します。全長(mm)250適合車種OHV・OHCディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
交換用刃(ネジ付) JTC交換用刃(ネジ付)JTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シールプーラー JTCシールプーラーJTC
3,498税込3,848
1セット(3本)
10日以内出荷
用途独自の形状でシールを巻き上げるように取ります。全長(mm)117・150・165RoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャーバイス式 JTCホースピンチャーバイス式JTC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
幅(mm)120全長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランププライヤー JTCホースクランププライヤーJTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
仕様脱着用開き幅:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
差込角(mm)9.5適合車種ACTROS・ATEGO・AXOR・ECONICサイズ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
ハブ用シーリングプライヤー JTCハブ用シーリングプライヤーJTC
5,488税込6,037
1個
5日以内出荷
適合車種トヨタ、レクサス、シトロエンRoHS指令(10物質対応)対応
バルブラッパー JTCバルブラッパーJTC
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
ロッキングプライヤー JTCロッキングプライヤーJTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)ロッキングピンチオフプライヤーSIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
用途リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用全長(mm)240
オイルフィルターレンチ HASCOオイルフィルターレンチHASCO
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
待望の、丸いオイルフィルター対応フィルターレンチ。 幅広のバンドで、オイルフィルターを潰さずに確実にゆるめor締め付けが出来ます。
適合外径(Φmm)105~125バンド幅(mm)76適合寸法(mm)(6角)17
オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)オイルフィルターレンチCUSTOR(クストー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
ホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチ KTCホンダライフ用クランクプーリーホールドレンチKTC
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。適合:2003年以降のホンダライフ(型式JB5~JB8)。※作業スペースが30mm以下の旧型ライフは適合外です。トラスコ品番859-1208質量(g)400
オイルパンセパレーター CUSTOR(クストー)オイルパンセパレーターCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
オイルパンなどの角質化したシールを丁寧に叩いて剥がします。アルミ製オイルパンの取り外し時にも配慮した真鍮製ブレードが付属。2種類のハンドル、ハンドル止めは多形状の作業ができます。
用途オイルパンの取り外し時に破損したガスケットシールの切り取り。トランスミッションなどのフランジの破損したシールの切り取り。フロントカバーシールの取り外し。付属品ハンドル(70・130mm)、真鍮ブレード、2.5mmヘックスキーレンチ
エンジン関連