車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーシングナットレンチ HASCOホーシングナットレンチHASCO
109,800税込120,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
4t~大型車のタイヤ脱着時に必要な手動式ホーシングナットレンチです。
ボールジョイント用プーラー KUKKO(クッコ)ボールジョイント用プーラーKUKKO(クッコ)
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
ボールジョイントリムーバー HASCOボールジョイントリムーバーHASCO
139,800税込153,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型インパクトレンチ対応ハンマーショック用の覗き窓付き
クラッチディスクパイロットシャフト HASCOクラッチディスクパイロットシャフトHASCO
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!
適合車種4車~大型車
ロッキングプーラーセット (スリムアーム) エスコロッキングプーラーセット (スリムアーム)エスコ
109,900税込120,890
1セット
翌日出荷
スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。
全長(mm)スライドハンマー:320質量(kg)2.4先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H)引張強度4tアーム長さ(mm)130能力(mm)内抜き:55-180適合径(Φmm)22~160
ベアリング取外し工具セット エスコベアリング取外し工具セットエスコ
211,200税込232,320
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。
適合内径(Φmm)30~160ケース寸法(mm)430×380×100シャフト長さ(mm)~500総質量(kg)9.1
ベアリング交換セット エスコベアリング交換セットエスコ
256,800税込282,480
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85ケース寸法(mm)440×320×90総質量(kg)7.3
ベアリングプーラーセット エスコベアリングプーラーセットエスコ
165,000税込181,500
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2
ストラットスプリングコンプレッサー J1-5N REX(レックス)[自動車用品]ストラットスプリングコンプレッサー J1-5NREX(レックス)[自動車用品]
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
仕様モーション:ラック&ピニオン材質SUS、特殊S45C合金ストローク(mm)520全長(mm)最低960/最大1480質量(kg)25直径(Φ)固定バイス:355荷重(kg)圧縮:1500取扱説明書(0.98MB)
インサイドセーフティースプリングバイスセット ハゼットインサイドセーフティースプリングバイスセットハゼット
169,800税込186,780
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番868-9319
ホイールプーラー KUKKO(クッコ)ホイールプーラーKUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
油圧式ハブプーラーで最大荷重は15tです。
質量(kg)4.61耐荷重(t)15
スライドハンマー KUKKO(クッコ)スライドハンマーKUKKO(クッコ)
149,800税込164,780
1個
欠品中
汎用のスライドハンマーユニットです。 クロー部分は回転します。スライドハンマー(22-0-2・229-01)
質量(kg)12.1スライド幅(mm)340
油圧式ボールジョイントエキストラクター KUKKO(クッコ)油圧式ボールジョイントエキストラクターKUKKO(クッコ)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
高さ(mm)85寸法(mm)開き:40最大能力(t)15爪厚さ(mm)5-17(テーパー)爪奥行(mm)35質量(kg)4.2品番油圧スピンドル:801適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331
200mm プーラーセット(スリムアーム) エスコ200mm プーラーセット(スリムアーム)エスコ
186,100税込204,710
1組
翌日出荷
仕様アーム接続長さ:150~450mm(3アーム時)、150~600mm(2アーム時)センターボルト長さ(mm):220、350内抜き能力(mm):100-260外抜き能力(mm):200最大荷重薄爪(t):5最大荷重標準爪(t):6最大締付トルク(Nm)重量(kg):150質量(kg)12.8ケース寸法(mm)440(W)×355(D)×155(H)引張強度5tアーム長さ(mm)150、300適合径(Φmm)200
油圧ハブプーラー KUKKO(クッコ)油圧ハブプーラーKUKKO(クッコ)
419,800税込461,780
1個
翌日出荷
強力な油圧式のハブプーラーセットです。
寸法(mm)最大ボルトサークル:350質量(kg)24.88アーム長さ(mm)150
タイロットエンドブーツインストーラー トラック用 HASCOタイロットエンドブーツインストーラー トラック用HASCO
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
2TONから大型車までのタイロットブーツの挿入に最適です。
用途トラックのタイロットエンドブーツの交換作業内寸(mm)38、42、45、47、48、49、56、57、58、58、61適合車【38L】いすゞ2~4t、【42L】三菱マツダ2t・いすゞ2t、【45L】三菱大型・日野大型、【47L】日野2t、【48L】マツダ2t、【49L】UD4t、【56L】いすゞ大型・三菱2t、【57L】三菱2t、【58L】日野2t、【61L】いすゞ大型
ボールジョイントリムーバーVサイズ HASCOボールジョイントリムーバーVサイズHASCO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のピットマンアームなど寸法A(mm)19寸法F(mm)110寸法D(mm)66寸法E(mm)9寸法B(mm)Tr35XP4寸法C(mm)87.5寸法G(mm)48
セパレーター用プーラーキット 日平機器セパレーター用プーラーキット日平機器
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
寸法(mm)450×540質量(kg)13.5ボルト長さ(mm)290、(延長用)260調整範囲(mm)(ヨークボルト)140~350
トラックホイールハブプーラー KOTOトラックホイールハブプーラーKOTO
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
4t~10tクラスのバス及びトラックのフロント及びリヤのホイール抜取に最適です。
ケース寸法(mm)325×235×120
アクスルプーラーセット KOTOアクスルプーラーセットKOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
軽~普通FF車(4WD含む)の足回りの分解組立に必要なフルセットです。 プレスを使わずに足回りの分解・組立ができます。
用途ナックルとハブの分解。ナックルベアリングのレースの交換作業。ハブ側インナーレース抜取り。ナックルとハブの組立。セット内容<中型>ベアリングレースプーラー(KP-171F)、フロントハブ&ベアリングプッシュプーラー(FF-190)、ハブプルプーラービーム(KH-40BM)
ミッションベアリングプーラー HASCOミッションベアリングプーラーHASCO
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。 従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。 センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。 特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。 4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
ダブルクラッチディスクパイロットシャフト HASCOダブルクラッチディスクパイロットシャフトHASCO
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
トラクター、ダンプなどの大型車に使用される、ダブル(複板)クラッチディスクのセンター出しが、簡単、正確に作業できます。 ハンドルをひねるだけで自在に拡張できるチャック方式。従来のように、メンドラを何本もそろえる必要がありません。 作業後は、チャックを閉じれば簡単に抜き取れます。 複数ディスクのスプライン溝が揃えられるチャックキー。
付属品(パイロットカラーサイズ)Φ20、Φ25、Φ30適合大型複板クラッチ車全般開口寸法(mm)Φ35~49
ホイルハブプーラー(大型車用) HASCOホイルハブプーラー(大型車用)HASCO
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。 チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。 強じんなボディにショック機構内蔵。
ハブプーラー 2t(5穴)用 HASCOハブプーラー 2t(5穴)用HASCO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
適合2t車(5穴)~4t車(6穴)
リアホイルハブプーラー HASCOリアホイルハブプーラーHASCO
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
片手で操作しやすい軽量タイプ。 付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。 専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。 アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。
適合4t~大型車リアハブ本体質量(kg)2.4
フロントホイールベアリングインナーレースプーラー HASCOフロントホイールベアリングインナーレースプーラーHASCO
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
用途ハイエース200系専用。
ベアリングインナーレースプーラー HASCOベアリングインナーレースプーラーHASCO
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。 一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。 ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。 狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
プーラー メカニカルキット 大型車用 日平機器プーラー メカニカルキット 大型車用日平機器
699,800税込769,780
1個
7日以内出荷
大型車用のスペシャルツールを集めたセットです。 大型車整備に威力を発揮。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5971セット内容HWB-250、HTM-250、CLP-75、H-228、H-129、.HR-612、H-33、H-22、ボード質量(kg)【セット】53
プーラー ボードセット 中・大型車用 日平機器プーラー ボードセット 中・大型車用日平機器
939,800税込1,033,780
1個
7日以内出荷
中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5985セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812質量(kg)【セット】47
プーラー ボードセット 小型・普通車用 日平機器プーラー ボードセット 小型・普通車用日平機器
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
小型・普通整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5981セット内容H-120、H=113、H-115、HN-117、H-29、H-101、H-111、H-103N、HNS-102、HN-180N質量(kg)【セット】23
プーラー ヘビーデューティーボディープーラー 日平機器プーラー ヘビーデューティーボディープーラー日平機器
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5935セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165質量(kg)15シャフト長さ(mm)630
プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用 日平機器プーラー トランスミッションベアリングプーラー 大型車用日平機器
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ベアリングを損傷せずに抜き取る事が出来ます。 厚爪と薄爪の交換が可能。 ショック装置付
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等適合大型トラック、バストラスコ品番853-6003質量(kg)6能力(mm)90~120、120~150
サイドスリップボードセット KTCサイドスリップボードセットKTC(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ左右セパレート表示方式アナログ、置針式(1針)表示範囲IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
ステアリング・ボールプーラー HASCOステアリング・ボールプーラーHASCO
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80最高出力(t)約12(安全加重)
マルチプラー KTCマルチプラーKTC
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。
用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギアトラスコ品番117-3924セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
ヘビーベアリングレースプーラー 日平機器ヘビーベアリングレースプーラー日平機器
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて使用することで大型車や建機に使われている大径ベアリングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。
ハンドル/ミッション関連工具