絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- JTC(203)
- KOTO(113)
- KTC(96)
- HASCO(50)
- KUKKO(クッコ)(39)
- 日平機器(38)
- ハゼット(18)
- FACOM(11)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- アヴァンギャルド(5)
- SIGNET(シグネット)(3)
- FPC(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- はくでん(2)
- トップ工業(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る

3/8"sqx8・10mm ドレンプラグソケットセット
エスコ(18件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561セット(2個)当日出荷欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。エスコ品番EA618CZ-10寸法(mm)【スクエアサイズ(四角)】8・10差込角(inch)3/8”
プラグネジ付エアーホースアダプター
エスコ(2件のレビュー)¥4,840税込¥5,3241個当日出荷バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
薄型バルブスプリングコンプレッサー
エスコ(1件のレビュー)¥6,820税込¥7,5021個当日出荷シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。用途OHV車用エスコ品番EA603GB-4幅(mm)【固定つかみ部】20厚さ(mm)20全長(mm)130アーム長さ(mm)92、95
1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥6,390税込¥7,0291個当日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)43対辺(mm)24外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"
1/2インチ ドレンプラグキーセット
エスコ¥7,170税込¥7,8871個翌日出荷エスコ品番EA618CZ-5セット内容7個組(【ドレンプラグキー】(四角)8×10、(六角)8×3/8”、10×11、12×13、14×17、19mm、【アダプタ】17mm)差込角(inch)1/2”
ボールジョイントセパレーター
エスコ¥7,010税込¥7,7111本翌々日出荷ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。材質スチール (鍛造)全長(mm)315質量(g)840シャフト径(Φmm)21爪幅(mm)12口の開き(mm)23.8
ボールジョイントセパレーター
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌々日出荷前輪駆動車に使用できます。軸径20mm未満の自動車用。ボールジョイントセパレーター。鉄製。ジョイント部変更可能。材質鍛造鋼全長(mm)155質量(kg)1.28最大開き(mm)50口幅(mm)22
ロッキングプーラーセット (スリムアーム)
エスコ¥109,900税込¥120,8901セット翌々日出荷スライドハンマー付で強力に引き抜きます。ドイツ鋼製。2本爪・3本爪兼用プーラーセット。320mmスライドハンマー。同時に3本のアームが動きます。オートセンタリングとオートテンションがかけられます。内抜き、外抜きの両方に対応しています。セルフロッキングストップピンで、アームの取り付け、取り外しが簡単です。ロッキングレバーの採用により、アームの位置決めと固定が簡単にできます。センターボルト付属。全長(mm)スライドハンマー:320質量(kg)2.4先端寸法(mm)スライドハンマー:M16×1.5ケース寸法(mm)440 (W)×355 (D)×155 (H)引張強度4tアーム長さ(mm)130能力(mm)内抜き:55-180適合径(Φmm)22~160
タイロッドセパレーター
エスコ¥6,870税込¥7,5571本翌々日出荷ステップの形状が跳ね返しを防ぎます。材質スチール (鍛造)全長(mm)295質量(g)720シャフト径(Φmm)21口幅(mm)17.5爪幅(mm)7
2アームプーラー
エスコ¥7,740税込¥8,5141個翌日出荷内掛け・外掛け兼用。2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ。全長(mm)240質量(kg)1.73サイズ6"直径(Φmm)最大:150深さ(mm)アーム:217引張強度6t
ベアリングプーラーセット
エスコ¥165,000税込¥181,5001セット(1セット)4日以内出荷セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2
タイロッドエンドリムーバー
エスコ¥8,150税込¥8,9651個翌日出荷先端が回転する押し込みネジは、タイロッドスタッドに合わせ破損を防止します。頑丈な鍛造ボディ。輸入車、ラック&ピニオン式ステアリング搭載のSUVを含む多くのFWD車へ対応。
200mm 2アームプーラー
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ仕様アーム深さ:299mm全長(mm)325質量(kg)3.6サイズ8"引張強度8t最大径(Φmm)200
1/2"DR インパクト用ハブソケットセット(ハブナット/ハブボルト
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。 ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ。 トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業に。 ピン抜け防止機構付。セット内容<セット内容>:12.7sq.インパクトレンチ用ハブナットソケット×3、12.7sq.インパクト連レンチ用ハブボルトソケット×2ソケット:【ハブボルト】24mm・E24、【ハブナット】30・32・36mm質量(kg)1.8差込角(sq.)12.7(1/2"DR)
1/2"DRx15/16" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,680税込¥5,1481個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)41外径(Φmm)31.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)15/16
1/2"DRx13/16" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)38外径(Φmm)27.4差込角(inch)1/2"対辺(inch)13/16
1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,120税込¥4,5321個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)37.5外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)3/4
1/2"DRx11/16" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,120税込¥4,5321個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)36.5外径(Φmm)24.2差込角(inch)1/2"対辺(inch)11/16
1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥4,120税込¥4,5321個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)35.5外径(Φmm)22.4差込角(inch)1/2"対辺(inch)5/8
1/2"DRx 9/16" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥3,790税込¥4,1691個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)35外径(Φmm)20.7差込角(inch)1/2"対辺(inch)9/16
1/2"DRx 7/16" ソケット(ステンレス製)
エスコ¥3,790税込¥4,1691個翌日出荷材質ステンレス全長(mm)32.5外径(Φmm)16.8差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/16
1/2"DR/32mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)32外径(Φmm)34差込角(inch)1/2"
1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)30外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
1/2"DR/29mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥8,880税込¥9,7681個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)29外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"
1/2"DR/28mm ソケット(ステンレス製)
エスコ¥8,400税込¥9,2401個翌日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)46対辺(mm)28外径(Φmm)30差込角(inch)1/2"













































![スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926416-260824-02.jpg)
![デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558679-260824-02.jpg)
![デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品] デントプーラー(マニュアル式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558670-260824-02.jpg)
![デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品] デントリペアキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02558688-260824-02.jpg)


![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-02.jpg)