ハンドル/ミッション関連工具 :「プール 用品」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)
質量(kg)0.47
ケース寸法(mm)85×85×95
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボールベアリングプーラー
モノタロウ
¥9,798~
税込¥10,778~
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。
ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。
センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
質量(kg)0.40
寸法H(mm)14
寸法d(mm)12
ケース寸法(mm)170×90×35
寸法W(Φmm)12~36
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。
ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
リヤシャフトのボールベアリング抜き。
ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。
プレス台が無くても抜き取りができます。
適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。
手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。
軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3)
質量(kg)1.82
ケース寸法(mm)140×150×60
適合車種軽自動車、普通車FF、FR
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
4t~10tクラスのバス及びトラックのフロント及びリヤのホイール抜取に最適です。
ケース寸法(mm)325×235×120
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。
アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
ターミナル、小型プーリー、ミニチュアギヤ等の抜取りに便利です。
アジャスターによって爪が固定する安全設計です。
開き幅(mm)MAX80
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン関連
- ハンドル/ミッション関連工具
- ブレーキ/足廻り関連工具
- タイヤ交換工具
- ウエイト工具
- パンク修理工具
- ボディ関連工具
- 電気系統用工具
- 輸入車/国産車特殊工具
- 整備補助用品
- 測定用品
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。