43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り セット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5) 全長(mm)50 六角(mm)19
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

FF車のフロントハブとナックルを組み立てる専用工具です。
適合普通車専用
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1つの工具で、3つの作業ができ幅広く対応が出来ます。
用途フロントハブとナックルの分解。フロントハブボールベアリングの分解。フロントハブボールベアリングの組立。 セット内容サイドプレート(2個)、センターボルト、ホルダーASSY、ジョイントASSY、ヨークボルトASSY(2個)、アジャスターASSY、アタッチメントボルト大No.1~小No.4(4種類)各1個、アダプターASSY(4種類)各1個、ハイトプレート(2個)、固定ボルトL(2個)、固定ボルトS、カラーNo.1(大)~No.4(小)4種類(各2個) 質量(kg)6.71 ケース寸法(mm)305×225×70
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。
ケース寸法(mm)170×80×30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。
用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具 爪幅(mm)19、24 適合車種軽自動車から普通自動車 全長(mm)318 爪奥行(mm)318 質量(kg)1.2
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着 最大締付トルク150N・m
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96 対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3) 質量(kg)1.82 ケース寸法(mm)140×150×60 適合車種軽自動車、普通車FF、FR
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

FF車のフロントナックルベアリングの交換、ハブとナックルの組立を油圧プレスで行う場合に便利な工具セットです。 幅の調整が自在にできます。 反転して狭い面と厚い面、又は溝での挟み込み等、ナックルの形状合わせる事ができます。
適合普通車FF車(フロントナックル) セット内容ブッシュホルダーASSY、プレート、ブッシュバー、ベアリングアタッチメントASSY 質量(kg)9.351 適合外径(Φmm)(ベアリングアタッチメント7種類)50~80、(ブッシュホルダーASSY)55~160 ケース寸法(mm)400×300×85
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/03/08
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハブボルト穴を利用したホイール引き抜き工具です。 ホーシグのサイズ・形状に合わせて3種類のアダプタを使い分けできます。 丸型のホルダータイプと異なり軽量でコンパクト。 1セットで4t~大型車に対応します。
適合ねじM12(P1.25/P1.5)、M14(P1.5/P2.0)、M16(P1.5)
1セット
98,980 税込108,878
7日以内出荷

LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具 セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途BLW-1924用ロッド 差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5 ねじ径9/16-12 全長(mm)181 質量(g)160
1本
4,498 税込4,948
当日出荷


長さ(mm)685 質量(g)1410 ねじ径PF1/2インチ(20.8)W14(1.8)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/01/02
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)102 対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイロッドのロックワッシャーのカシメ仕上げをスライドシャフトハンマーを併用し、きれいに簡単に仕上げることが出来ます。 シャフトのサイズに合わせてカシメ部のサイズを変えられます。
セット内容ホルダー、スペーサーASSY 質量(kg)0.374 ケース寸法(mm)90×70×20
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


LBI-400、LBI-1520、LBI-700、LBI-7102用アタッチメント
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

タイロット・ロアアーム・ピットマンアーム等のジョイントの抜き取りに最適です。
用途普通車用
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷


江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。 仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28 セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース 全長(mm)224 質量(kg)1.33 全高(mm)166 ホース内径(Φmm)6.5 爪幅(mm)1924 ホース口金取付ねじRc1/4 打撃数(bpm)1800 ロッド長さ(mm)181
1セット
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

6穴のフロントハブ&リアフシャフトの抜き取りがスライドハンマー&シャフトを利用して抜き取りが可能です。
用途6穴ハブ・シャフト専用プーラー、ハイエース、キャラバン向け セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷

BPSのフックパーツに対応したスライドハンマーです。 BL-S、BP-S、KP-Sのシャフトと組み合わせてご使用下さい。
材質/仕上鉄/メッキ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

INR-168用エアハンマーロッド。エアハンマーと組み合わせて作業効率をアップさせるオプション品。3/8シャンク対応のエアーハンマーの振動を利用して、INRシリーズのM16、M18サイズの抜き取りを可能に。
シャンク径(mm)Φ10
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ドライブシャフトブーツの巻き付けからカットまでの作業を連続で行えます。
用途ドライブシャフトブーツ交換時に使用 適合バンド幅(mm)10まで
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

BPSのフックパーツに対応したスライドシャフトです。 BL-H、KP-H、BP-Hのハンマーと組み合わせてご使用下さい。
材質/仕上鉄/メッキ
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)