61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダポリシャ小型車用 KTC

    シリンダポリシャ小型車用

    KTC(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    作業性を高めたフレキシブルシャフトを採用しています。
  • キャリパーポリッシャ KTC

    キャリパーポリッシャ

    KTC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのOリング溝清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)135アズワン品番65-2490-21ブラシ径(Φmm)Φ50
  • シューホールドスプリングツール KTC

    シューホールドスプリングツール

    KTC(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ABX-33は、グリップは握りやすい形状で、押付け、ピン回し作業が行えます。 ABX-34は、テーパー加工のカップホルダーによりカップを保持できスピーディーな作業が行えます。
    用途乗用車のドラムブレーキのシューホールドスプリング取外し、取付け。
  • ディスクブレーキピストンツール KTC

    ディスクブレーキピストンツール

    KTC(6件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
  • スライドピンポリッシャ KTC

    スライドピンポリッシャ

    KTC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ブレーキキャリパーのスライドピンホールの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)171
  • クロスリムレンチ KTC

    クロスリムレンチ

    KTC(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    用途ホイールナットの取り付け、取り外しに。
  • ハブポリッシャ KTC

    ハブポリッシャ

    KTC
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
  • 12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTC

    12.7sq.スタッドボルトリムーバー

    KTC(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。種別スタッドリムーバー寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7
  • タイロッドロックナットレンチ KTC

    タイロッドロックナットレンチ

    KTC(19件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
    用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)トラスコ品番373-0514質量(g)500寸法L(mm)220寸法D(mm)66寸法l(mm)95寸法T1(mm)15寸法T2(mm)10寸法T3(mm)17
  • デュオサーボ型スプリングツール KTC

    デュオサーボ型スプリングツール

    KTC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ブレーキスプリングプライヤ(ASP-550)と合わせて使用すれば殆どの車種のブレーキシューリターンスプリングの取外し、組付け作業ができます。
  • 9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC

    9.5sqコードレスラチェットレンチ

    KTC
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
    用途ボルト・ナット締緩作業幅(mm)53.5全長(mm)253高さ(mm)62.3質量(g)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)7.2トルク(N・m)最大34、実用30差込角(sq.)9.5商品タイプセット
  • ホイールナット専用ロングソケット KTC

    ホイールナット専用ロングソケット

    KTC(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    RV車に最適なロングサイズです。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
    寸法L(mm)180寸法D2(Φmm)24差込角(sq.)12.7
  • ブレーキピストンリセッター KTC

    ブレーキピストンリセッター

    KTC(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
    用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番823-0798質量(g)750寸法L(mm)145~195寸法H(mm)214
  • ホイールナット専用ソケット KTC

    ホイールナット専用ソケット

    KTC(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
    質量(g)200寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)22差込角(sq.)12.7
  • T形ドラムリムーバー KTC

    T形ドラムリムーバー

    KTC(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ハンドル部をスライド式にしたことにより2本使用でもハンドル同士が当たらずスムーズにブレーキドラムを取り外すことが可能です。 先端ねじ部を交換式としたことで、ねじが消耗した際に先端ねじ部のみの交換が可能です。
    用途適合:軽自動車を中心としたブレーキドラムの取り外し作業。
  • 12.7sq.アルミホイール用ソケット KTC

    12.7sq.アルミホイール用ソケット

    KTC(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
    質量(g)140寸法L(mm)60寸法D2(mm)21寸法l(mm)15差込角(sq.)12.7
  • ハブキャッププライヤ KTC

    ハブキャッププライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ハブキャップの取外し。
  • ディスクブレーキピストンツールワイドプレート KTC

    ディスクブレーキピストンツールワイドプレート

    KTC
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番821-7793質量(kg)1.4寸法L(mm)184寸法H(mm)120寸法l(mm)150寸法W(mm)90プレート開口値10~87プレート厚(mm)5
  • ディスクパーキングツール KTC

    ディスクパーキングツール

    KTC(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
    寸法W1(mm)11寸法W2(mm)16差込角(sq.)9.5
  • ローターポリッシャ KTC

    ローターポリッシャ

    KTC
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ブレーキローター表面の清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
  • Cワッシャツール KTC

    Cワッシャツール

    KTC(5件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    専用クローで作業性向上!。クローの楔側でCワッシャを広げ平面側で押し出し、スピーディな作業が行えます。
    用途Cワッシャの脱着。トラスコ品番859-1196質量(g)230寸法L(mm)203
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    最適な立ち上り角度により操作性が向上。口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易。
    用途ブリーダープラグの締緩作業。質量(g)60寸法T(mm)7.5
  • アルミホイールソケット 薄型 KTC

    アルミホイールソケット 薄型

    KTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。仕様ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼タイプ薄肉差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq.早回しクロスレンチ KTC

    12.7sq.早回しクロスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
    トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400先端形状六角
  • ホイールキャップレンチ KTC

    ホイールキャップレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
    用途自動車用ホイールキャップの取り外しトラスコ品番821-7798質量(g)200寸法L(mm)350寸法a(mm)1.3寸法D(mm)40寸法l(mm)215寸法b(mm)20
  • パーキングシューレバーツール KTC

    パーキングシューレバーツール

    KTC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでパーキングケーブルが着脱可能。専用クローの採用で、一度つかんだパーキングブレーキケーブルが外れにくい。
    用途パーキングケーブルの脱着。トラスコ品番821-7787質量(g)170寸法L(mm)177
  • アルミホイールセンターキャップレンチ KTC

    アルミホイールセンターキャップレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
    用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。トラスコ品番823-0805質量(g)90寸法L(mm)235寸法a(mm)0.7寸法D(mm)34寸法l(mm)115寸法b(mm)7
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    JRE310、JTRE310用リチウムイオン専用充電器です。
    用途JTRE310、JRE310用リチウムイオン専用充電器
  • ブラケットサンダ補充用ペーパセット KTC

    ブラケットサンダ補充用ペーパセット

    KTC
    2,198税込2,418
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途大型車ブレーキシューのブラケット清掃質量(g)100ペーパー番手#60
  • シリンダポリシャ セット KTC

    シリンダポリシャ セット

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(6本組)
    当日出荷
    アルミ用、鋳物用の2種類のポリシャがセットされています。ナイロン線材の中に研磨材を含んだブラシによりきれいに磨くことができます。ブレーキ液をタレ流さないアルミ製受け台付です。
    用途ディスクブレーキシリンダー内の清掃。適合軽四輪から2t車クラスまでのホイールシリンダに適用できます。トラスコ品番823-0775セット内容アルミ合金シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)、鋳物シリンダ用(Φ16・Φ24・Φ32)
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    JTRE310に使用可能なバッテリーパック。
  • シリンダポリッシャ大型車用 KTC

    シリンダポリッシャ大型車用

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大型車のホイールシリンダの清掃用ポリッシャです。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
    全長(mm)200
  • ブリーダープラグ用メガネレンチ KTC

    ブリーダープラグ用メガネレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
    用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。トラスコ品番859-1197厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大)寸法(mm)8×11全長(mm)127質量(g)50メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
  • 12.7sq.スタッドリムーバー KTC

    12.7sq.スタッドリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    スタッドボルトの脱着に使用します。
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
  • ブレーキドラムビスドライバ KTC

    ブレーキドラムビスドライバ

    KTC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    太く滑らない握り部で力をかけやすいT形ハンドル。ドアヒンジボルト等の脱着にも有効です。
    用途ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業。トラスコ品番821-7781質量(g)260寸法L(mm)270先端サイズクロスNo.3
  • ブレーキツールセット KTC

    ブレーキツールセット

    KTC
    9,398税込10,338
    1セット(2本組)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ブレーキスプリングプライヤ KTC

    ブレーキスプリングプライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    用途大型車4~10tのテンションスプリングの取外し、組付け。仕様クロー(ピン付)トラスコ品番112-9026質量(g)1200寸法L(mm)550
ブレーキ/足廻り関連工具