絞り込み
先端幅(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 15(1)
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(6)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
- 280~300未満(1)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(12)
- ANEX(7)
- CUSTOR(クストー)(18)
- DEEN(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- KOTO(17)
- KTC(29)
- Lisle(ライル)(13)
- Pro-Auto(6)
- REX(レックス)[自動車用品](11)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SMT(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- イスコ(7)
- エスコ(45)
- エーモン(9)
- ハゼット(5)
- 日平機器(14)
- 洲本整備機(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)

シートクリッププライヤーセット
JTC(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷着座センサー交換時の必需品!セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個RoHS指令(10物質対応)対応
ドアモールリムーバー
JTC(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!幅(mm)31(グリップ最大部)厚さ(mm)1(金属部)・17.5(グリップ)全長(mm)173グリップ長さ(mm)97先端幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
パネルリムーバー
JTC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷片端カーブ&ストレートタイプ 薄くて頑丈!用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:210mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブ&ストレートタイプ
ミニパネルリムーバー
JTC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ミニサイズ!!用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。片側カーブ&ストレートタイプ材質CR-MO幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)127硬度(°)HRC 48
エアーバック
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ドアの隙間や内張りの隙間を広げる事ができます。用途隙間に入りやすいよう内側に硬質プラスチックシートを装備しています。寸法(mm)265×153
ウィンドシールリムーバーセット
JTC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷フロントガラスを取り外した後、ウレタン製の接着剤やゴムの除去が簡単にできます。外側カーブの鋭利な刃で対象物を傷つけずにキレイに除去できます。用途フロントガラス交換時、残ったゴム等の除去に最適!セット内容3PCS 翼型ブレード(1/2", 3/4" , 1")、1PCS 40mm幅ワイドブレード、1PCS ハンドル、1PCS ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応
内張り外し
JTC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷強化プラスチック製用途片方はフック、もう片方は楕円形の先端形状で、コーナー、内側の端、広い表面に適しています。材質ナイロン+繊維 超硬質素材全長(mm)165
パネルリムーバーセット(スチール製)
JTC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷キレイに収納出来てバラバラにならない!用途5本セット 。JTC5549・JTC5549A・JTC7206・JTC7207・JTC7208のセット
パネルリムーバー
JTC¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷片側カーブタイプ 薄くて頑丈!用途外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:CR-MO 。硬度:HRC 48° 。全長:178mm 。フロントエンドの厚さ: 0.55 mm 。片側カーブタイプ
パネルリムーバー
JTC¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷片端カーブ&ワイドタイプ 薄くて頑丈!用途外装および内装のトリム、モール、ダッシュボード、ドアパネルなどを傷つけることなく取り外すことができます。 。材質:S45C 。硬度:HRC 45° 。全長:221mm 。フロントエンドの厚さ: 0.5 mm 幅:55mm(片側) 。片側カーブ&ワイドタイプ
ドアモールリムーバーセット
JTC¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷最近の車に多いクリップレスタイプ用。 簡単に綺麗に外せて再使用可能!! 本体・挿入ガイドの2点セットRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエンドパネルリムーバー
JTC¥4,855税込¥5,3411個5日以内出荷スチール製 内装のパネルなどの取り外しに VW AUDI用途40°曲がり&ストレート 。材質:CR-MO 。硬度:HRC45°。全長:290mm 。フロントエンドの厚さ:0.6mm 。溝幅:9mm 。適合純正品番:80-200全長(mm)290
内張り外しセット(強化プラスチック製)
JTC¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷キレイに収納出来てバラバラにならない!用途5本セット 。JTC5531・JTC5102・JTC1122・JTC1534・JTC7676のセット
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
ボディ関連工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら