絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(18)
- BOURNS(295)
- JTC(67)
- KTC(36)
- エスコ(29)
- EPCOS(26)
- FACOM(25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ハゼット(13)
- 京セラ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ABB(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- FPC(9)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- TDK(7)
- Pro-Auto(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥749税込¥8241袋(2個)欠品中パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:900pF●長さ:44.5mm●厚さ:6.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7207-83
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 5.5nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(2個)当日出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:100A●エネルギー:85J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:5.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:120Vアズワン品番65-7207-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(2個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:100A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:6.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7209-04
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(5個)5日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:38.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6973-55
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(10個)6日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7208-97
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)欠品中パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 11nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥509税込¥5601袋(10個)欠品中金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:11nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7208-80
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(2個)5日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6970-73
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:745V 400pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:550V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1500V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:400pF●長さ:24.5mm●厚さ:9mm●寸法:17.5 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-6928-62
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:3.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.1mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6913-22
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 3.75nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801袋(2000個)7日以内出荷PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD。Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-6928-31
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 700pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:700pF●長さ:24mm●厚さ:6.8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-6970-38
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:510V 最大直流定格電圧:410V 310pF 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(25個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズE11。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:320V●最大直流定格電圧:410V●制限電圧:845V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:13mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:310pF●長さ:37mm●厚さ:6.8mm●寸法:13 x 6.8mm●バリスタ電圧:510Vアズワン品番65-7146-87
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 6.75nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781袋(1000個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:2000A●静電容量:6.75nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7063-93
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD。Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:93V●クランプ電流:2.5A●エネルギー:1.8J●シリーズ:VF●最大サージ電流:125A●長さ:8mm●奥行き:6mm●厚さ:3.2mm●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6964-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 1袋 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801袋(2000個)7日以内出荷PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD。Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7032-76
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7043-54
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥619税込¥6811袋(25個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズE7。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:170pF●長さ:32.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:9 x 6.8mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7147-65
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 800pF 1袋 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801袋(2000個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:100A●エネルギー:303J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:800pF●長さ:24mm●厚さ:6.4mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.4mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-7035-91
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851袋(10個)5日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:86V●クランプ電流:1A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:700pF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-7208-76
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941袋(10個)欠品中金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7208-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(2個)7日以内出荷PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD。Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:VF●最大サージ電流:300A●長さ:8mm●奥行き:6mm●厚さ:3.2mm●バリスタ電圧:390Vアズワン品番65-7209-03
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 1袋 2000個入
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801袋(2000個)7日以内出荷PCQC(GB/T10193、GB/T10194)。金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD。Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 6.3nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(10個)6日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:65V●クランプ電流:5A●エネルギー:4.8J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:6.3nF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7207-79
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 900pF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:210V●最大直流定格電圧:270V●制限電圧:545V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:900pF●長さ:24mm●厚さ:5.9mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.9mm●バリスタ電圧:330Vアズワン品番65-6923-92
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781袋(1000個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 1.3nF 1袋 2個入
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381袋(2個)7日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.3nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.6mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-6912-53















![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)