絞り込み
ブランド
- JTC
- モノタロウ(18)
- BOURNS(295)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- KTC(36)
- エスコ(29)
- EPCOS(26)
- FACOM(25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ハゼット(13)
- 京セラ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ABB(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- FPC(9)
- REX(レックス)[自動車用品](9)
- TDK(7)
- Pro-Auto(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
特価

リレーテスターセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。電源(V)12/24対応
センサーソケットセット
JTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷細かいサイズに対応6ポイント。サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ロングO2センサーソケット
JTC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途奥まった位置にあるO2センサー用寸法(mm)22全長(mm)150差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ
JTC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷1台5役のマルチプライヤー用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
12PCS ターミナルリリースツールセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
ノックセンサーソケット
JTC¥4,698税込¥5,1681個当日出荷O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
5PCS ヘックスセンサーソケットセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷6ポイントでなめにくい! 固着したセンサー取り外し用寸法(mm)【差込】12.7サイズ(mm)1417192224角数6ポイント
9PCS ショートスターレンチセット
JTC¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ペンチ
JTC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグギャップテスター
JTC(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。本体寸法(mm)140コード長さ(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグトルクソケット
JTC¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷プラグの締めすぎ防止セット内容14mm:Φ19.6mm 締付トルク 19NM・16mm:Φ20.8mm 締付トルク 20NM・21mm:Φ27.8mm 締付トルク 25NMRoHS指令(10物質対応)対応













































![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)


![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)