電気系統用工具 :「自動車 工具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dc
アズワン品番65-6922-40
1袋(25個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:800A●静電容量:2.6nF●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番65-6924-34
1セット(1000個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30V
アズワン品番65-7044-06
1セット(1000個)
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:13V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:42V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:150A●静電容量:900pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:25.5V
アズワン品番65-7194-18
1セット(1000個)
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
1206 NC20シリーズ。高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NC20●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:-4%/℃●熱時定数:7s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.5mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-7194-74
1セット(3000個)
¥439,800
税込¥483,780
欠品中
AVX高温150℃積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一のSMTパッケージで双方向の過電圧保護とEMI/RFI減衰を実現します。これにより、回路保護とEMI/RFI減衰機能を1つの非常に信頼性の高い装置に統合するAbilityが実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性を強化します。1206→3220ケースサイズ、16→31Vdcの動作電圧、定格エネルギー0.6→13J、ロードダンプエネルギー1.5→50J、Peak電流200→1800A、静電容量700→15000pFを用意しています。動作温度範囲は55→+150℃です。ニッケルバリア/100%Sn終端により、鉛フリーの優れたはんだ付け性を実現しています。150℃の高温耐性オフ状態のEMI/RFIフィルタリング代表的用途[フード]の下ドリルダウン温度最大150℃の用途
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●エネルギー:3.7J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:800A●静電容量:2.6nF●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番65-6923-56
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30V
アズワン品番65-6952-77
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
AVX高温150℃積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一のSMTパッケージで双方向の過電圧保護とEMI/RFI減衰を実現します。これにより、回路保護とEMI/RFI減衰機能を1つの非常に信頼性の高い装置に統合するAbilityが実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラックスなどの過酷な環境やプロセスに対する耐性を強化します。1206→3220ケースサイズ、16→31Vdcの動作電圧、定格エネルギー0.6→13J、ロードダンプエネルギー1.5→50J、Peak電流200→1800A、静電容量700→15000pFを用意しています。動作温度範囲は55→+150℃です。ニッケルバリア/100%Sn終端により、鉛フリーの優れたはんだ付け性を実現しています。150℃の高温耐性オフ状態のEMI/RFIフィルタリング代表的用途[フード]の下ドリルダウン温度最大150℃の用途
仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●エネルギー:2.9J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1000A●静電容量:7nF●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●厚さ:2mm●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●バリスタ電圧:24.5V
アズワン品番65-6970-72
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番65-6927-95
1セット(1000個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:325pF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18.5V
アズワン品番65-7196-62
1セット(1000個)
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:200A●静電容量:700pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●厚さ:1.7mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●バリスタ電圧:39V
アズワン品番65-7050-26
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5V
アズワン品番65-7192-35
1セット(1000個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番65-6921-20
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●エネルギー:0.5J●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dc
アズワン品番65-6927-74
1セット(1000個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
AVX NJ28 Series。フェノール樹脂とワニスでチップをコーティング処理 スズめっき銅ワイヤ 高精度抵抗値 感度指数Bを再現する優れた性能 小型及び高速応答時間 温度測定用途に最適
仕様●シリーズ:NJ28●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:-4.6%/℃●熱時定数:8s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±1%●最大定格電力:160mW●長さ:2.8mm●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7136-05
1箱(1000個)
¥399,800
税込¥439,780
欠品中
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。