電気系統用工具 :「ac12v」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5V アズワン品番65-7192-35
1セット(1000個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30V アズワン品番65-6952-77
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30V アズワン品番65-7044-06
1セット(1000個)
299,800 税込329,780
欠品中