サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレールフエニックス・コンタクト
サージプロテクタ 5 V dc 20kA DINレールフエニックス・コンタクト
サージプロテクタ 275 V ac 0.5kA DINレール、ねじ取り付け、スルーホールフエニックス・コンタクト
サージプロテクタ 264 V ac 40kA DINレールフエニックス・コンタクト
サージプロテクタ 24 V dc 20kA DINレールフエニックス・コンタクト
サージプロテクタ 195 V ac、280 V dc 20kA プラグインフエニックス・コンタクト
サージプロテクタ 120 V ac 40kA DINレールフエニックス・コンタクト
サージサプレッサユニット 275 V ac 40kA DINレールフエニックス・コンタクト
サージサプレッサユニット 240 V ac スルーホールSIEMENS
サージサプレッサユニット 230 V ac 4kA ソケット取り付け 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
サージサプレッサユニット 120/240 V ac 65kAフエニックス・コンタクト
サージサプレッサユニット 100 → 230 V ac 10kA スクリューマウント 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
ガス放電管 直流放電開始電圧:600V 1袋 5個入TDK
ガス放電管 直流放電開始電圧:588V 1袋 5個入TDK
ガス放電管 直流放電開始電圧:500V三菱マテリアル
ガス放電管 直流放電開始電圧:300V三菱マテリアル
ガス放電管 直流放電開始電圧:200V三菱マテリアル
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 20個入WURTH ELEKTRONIK
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 5個入BOURNS
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 5個入BOURNS
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 5個入BOURNS
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 5個入BOURNS
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 100pF 1袋 5個入BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:330V 最大直流定格電圧:270V 130pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:320V 最大直流定格電圧:415V 50pFBOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 5000個入BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 530pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1セット 5個入BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1セット 5個入BOURNS
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V 4.6nFEPCOS
バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1袋 20個入京セラ
バリスタ バリスタ電圧:300 Vrms 385 V dc 最大直流定格電圧:385V 4pF 1袋 5個入BOURNS