カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 整備工具・収納
        • 測定用品
          • 検電テスター/コードリーダー

検電テスター/コードリーダー :「通電」の検索結果

検電テスターとは、自動車整備において、整備前後の状態を測定する機械を指します。各種センサー機能や信号などのオシロスコープ測定、サーキットテスターとしての機能などを1台に備えた高機能のものは自動車整備で便利に活躍。またプラグコード異常やバッテリーの状態を測定できるテスターもあり、いずれも自動車の性能を測るために重要な役割を果たします。自動車整備のプロ用から一般の車好きの人が利用できるものまで、バリエーション豊富です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検電テスター  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター DC6~24V専用モノタロウ(120件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
配線コードの検電が出来ます。 通電していれば、柄の部分に内蔵している白熱灯が光ります。
材質クリップ:カーボンスチール、クリップカバー:PVC、テスター先端:ステンレス、テスターカバー:PVCコード長さ(m)0.8検電範囲(V)(DC)6~24関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
検電テスター エーモン検電テスターエーモン(36件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
使いやすいベーシックタイプ LEDの光で通電確認
用途配線コードの検電にコード長さ(m)0.8電圧許容範囲DC6V~24V用
検電テスター LED+ブザー付  DC6~24V専用 モノタロウ検電テスター LED+ブザー付 DC6~24V専用モノタロウ(139件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
光だけでなくブザー音でも通電の確認が可能です。 またLEDの光も赤(-)・緑(+)で区別され極性も確認可能です。
用途通電・極性の確認などの検電作業材質ワニ口クリップ/鉄(ニッケルメッキ)、グリップカバー/PVC材質(キャップ)PP(前後共)検電範囲(V)(DC)6~24コード長さ(cm)(伸縮時)約38、(伸長時)約200材質(ボディ)ABS(ブルー部分)、AS(透明部分)材質(針)鉄(ニッケルメッキ)取扱説明書(0.3MB)
検電テスター エーモン検電テスターエーモン(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる 2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
コード長さ(cm)約45~200(伸縮カールコード)LED2色LED 1灯(赤/緑)使用可能電圧(V)DC6~DC24
ブザー&LEDオートテスター ANEXブザー&LEDオートテスターANEX(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。
仕様通電チェック、DC極性判定トラスコ品番276-0037質量(g)43先端針タイプ直流電圧(V)6~24
コードレスサーキットテスター モノタロウコードレスサーキットテスターモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品A23乾電池(12V)×2使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。全長(mm)147測定範囲DC3~28V質量(g)50使用電池単5乾電池×2
検電テスター BRIDGE[自動車用品]検電テスターBRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
DC6V~DC24Vの通電が確認できる。
用途配線コードの検電に。電圧許容範囲(V)DC6~24用
検電棒 JTC検電棒JTC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります。
使用範囲6~48Vコード全長(m)3電流(mA)10未満動作温度(℃)-10~50湿度(%)80以下
検電オートテスター チャンピオンツール検電オートテスターチャンピオンツール
899税込989
1個
6日以内出荷
車やバイクの電源を取り出す際の必須工具。ネオン管の光で通電確認が可能。通電時ネオン管がオレンジ色に発光。電池不要なのでいつでも使用可能。使用可能範囲:DC6V~24V
用途通電確認軸径(Φmm)4全長(mm)125軸長(mm)50グリップ径(Φmm)13材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)高級プラスチック検電範囲(V)(DC)6~24
コードレス検電棒 JTCコードレス検電棒JTC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
アースコード接続不要!2色LED(+・-)とブザーで通電をお知らせ 人間がアースです
用途2色のLEDと2音のブザーで正極性と負極性を区別できます。全長(mm)160使用範囲3~30V用RoHS指令(10物質対応)対応
高電圧対応検電棒 JTC高電圧対応検電棒JTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります 電圧が0.3V未満の場合、緑色のLEDが点灯してブザーが鳴ります。
電流(mA)使用範囲:10未満使用電圧範囲(V)0.3~60動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)80未満

測定用品』には他にこんなカテゴリがあります

検電テスター/コードリーダー