絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: アングルゲージ

57件中 41~57件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ中心基準の距離での墨だし用補助シート MTO

    タイヤ中心基準の距離での墨だし用補助シート

    MTO
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    墨だし作業用の補助シートです。視認性が高い2面使い印刷が、明るい床面でも暗い床面でも視認性を高めます。
    材質透明硬質PETフィルム表面処理両面床用高耐久ラミネート処理印刷UV印刷
  • AIMSTA tb エイムスタティービー  ワンタッチハンギング式専用パネル MTO

    AIMSTA tb エイムスタティービー ワンタッチハンギング式専用パネル

    MTO
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    ADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」用、別売りの追加パネルです。AIMSTA tbはトラック用エーミングスタンドですが、別売りの追加パネルと普通車用ターゲットセットを使用することで乗用車のエーミングにも使用できます。
  • ブレーキディスク用キャリパーゲージ ハゼット

    ブレーキディスク用キャリパーゲージ

    ハゼット
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番868-9343
  • Oリング JTC

    Oリング

    JTC
    ¥579税込¥637
    1個
    5日以内出荷
    JTC1814用Oリング
  • 定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000 FACOM

    定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000

    FACOM
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    73日以内出荷
    片面に刻印加工。片側のエッジはmm表記、もう1つのエッジにはインチ表記です。 ステンレス鋼で大変丈夫な作り。反射防止処理付き。
    用途定規
  • ラジアスゲージ 34ブレード 1.0-7.0mm DELA178600 FACOM

    ラジアスゲージ 34ブレード 1.0-7.0mm DELA178600

    FACOM
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    73日以内出荷
    フィレットと接続の半径を確認します。強化鋼の刃。 凹面および凸面の半径1~25mmの3つのモデル。
    用途ラジアスゲージ質量(g)70
  • トーインゲージ JTC

    トーインゲージ

    JTC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
    使用範囲(mm)1800~2500適合車種普通車~トラック用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキフルードテスター用センサー ヤシマ化学

    ブレーキフルードテスター用センサー

    ヤシマ化学
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    ブレーキフルードテスターに取り付けて測定します。 センサー先端をブレーキフルードに十分に浸して測定を行います。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターニングラジアスゲージ 長崎ジャッキ

    ターニングラジアスゲージ

    長崎ジャッキ
    ¥87,980税込¥96,778
    1組
    3日以内出荷
    持ち運びも容易で普通車のタイヤの切れ角が測定可能。
    用途タイヤの切れ角測定荷重(kg)最大輪:750
  • ハイチャッカー交換部品 FPC

    ハイチャッカー交換部品

    FPC
    ¥209~税込¥230~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途ハイチャッカー交換部品
  • アングルゲージ STAHLWILLE(スタビレー)

    アングルゲージ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    トルクレンチと組み合わせて使用するトルクアングルゲージ
    仕様差込角:1/2測定範囲360°高さ(mm)43質量(g)494全長L(mm)416最小目盛2°ヘッド寸法(mm)78
  • ターニングラジアスゲージ JTC

    ターニングラジアスゲージ

    JTC
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(2台)
    翌々日出荷
    ハンドルの切れ角度の測定用
    適合セット重量:34kg、耐荷重:1枚あたり2トンまで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×400×45目盛45°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用 日平機器

    測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用

    日平機器
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
    用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6069質量(kg)2.1測定範囲(mm)100~1800適合車種軽~小型車
  • 測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用 日平機器

    測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用

    日平機器
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
    用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6070質量(kg)2.7測定範囲(mm)100~2500適合車種軽~大型車
  • ゲージ ターニングラジアスゲージ 普通車用 日平機器

    ゲージ ターニングラジアスゲージ 普通車用

    日平機器
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
    用途直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用仕様【輪重】750kgトラスコ品番853-5962セット内容2台1セット質量(kg)36目盛45°本体寸法(mm)440×450×45適合車種普通車用
  • ゲージ ターニングラジアスゲージ 中・大型車用 日平機器

    ゲージ ターニングラジアスゲージ 中・大型車用

    日平機器
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    ホイールの操舵角度を測定することが出来ます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
    用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用仕様【輪重】1500kgトラスコ品番853-5963セット内容2台1セット質量(kg)60目盛50°本体寸法(mm)480×495×52適合車種中・大型車
  • ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ 日平機器

    ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ

    日平機器
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    3日以内出荷
    車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
    用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。仕様マグネット固定式トラスコ品番853-5961材質アルミダイキャスト質量(kg)2測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°本体寸法(mm)210×95×95
アングルゲージ