27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチゲージ JTCプラスチゲージJTC(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途メタルのクリアランス計測用全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルディプスゲージ JTCデジタルディプスゲージJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
液晶ディスプレイ
測定範囲(mm)0~25.4計測単位0.01mmRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
ブレーキゲージセット JTCブレーキゲージセットJTC
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
仕様Red:2・3mm-危険 Yellow:4・5・6mm-注意 Green:8・10・12mm-安全全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチゲージ DANAプラスチゲージDANA
13,980税込15,378
1箱(12本)
当日出荷
三次元曲面を含めて、見えない部分の隙間が測れる隙間ゲージです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ターゲットスタンドセット KTCターゲットスタンドセットKTC
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質アルミ質量(kg)9.5高さ(mm)スタンド:約1350~2240耐荷重(kg)46フレーム長(mm)W1840×H300
タイヤエアーゲージ JTCタイヤエアーゲージJTC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
用途乗用車~大型トラックホース長さ(mm)600タイプオープンRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキローター&タイヤディプスゲージ JTCブレーキローター&タイヤディプスゲージJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ブレーキローターの厚さが測定できます。
測定範囲(mm)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットターゲットシートセット KTCマグネットターゲットシートセットKTC(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。材質PVC、マグネット寸法(mm)633×475×328質量(kg)17.7シートサイズ(mm)1840×300
ブレーキフルードテスタ マザーツールブレーキフルードテスタマザーツール
8,098税込8,908
1個
当日出荷
フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
ブレーキパッドゲージ OTCブレーキパッドゲージOTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)
使用方法ゲージ先端をブレーキロータ表面に垂直に当てて下さい。バレルを操作してプローブティップをパッドのバッキングプレートに当てます。目盛を読みます。(パット厚を表示します。)測定内容緑:パッド残厚8mm以上、交換不要/黄色:パッド残厚3-8mm、交換時期近い/赤:パッド残厚0-3mm、交換要
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
シグネスゲージ JTCシグネスゲージJTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
表示数字(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40,0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.80、0.75、0.85、0.90、0.95、1.00RoHS指令(10物質対応)対応
シグネスゲージ JTCシグネスゲージJTC
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ハイチャッカー交換部品 FPCハイチャッカー交換部品FPC
209税込230
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途ハイチャッカー交換部品
ブレーキパッドゲージ KTCブレーキパッドゲージKTC
29,980税込32,978
1台
当日出荷
工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのブレーキパッドゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。内側用測定子、厚み用測定子、外側用測定子の3ヵ所の計測部を備え、用途に応じての測定が可能です。車検整備やブレーキ分解整備時はもちろん、キャリパーのサービスホールからの簡易測定など様々な車種や作業に応じた測定ができます。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)200測定範囲(mm)0~25電源充電式リチウムポリマー電池最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)168.5×27×90
トルクアングルゲージ JTCトルクアングルゲージJTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途ヘッドボルトの角度締め用
ブレーキディスク用キャリパーゲージ ハゼットブレーキディスク用キャリパーゲージハゼット
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
トラスコ品番868-9343
Oリング JTCOリングJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC1814用Oリング
定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000 FACOM定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000FACOM
8,998税込9,898
1個
73日以内出荷
片面に刻印加工。片側のエッジはmm表記、もう1つのエッジにはインチ表記です。 ステンレス鋼で大変丈夫な作り。反射防止処理付き。
用途定規
ラジアスゲージ 34ブレード 1.0-7.0mm DELA178600 FACOMラジアスゲージ 34ブレード 1.0-7.0mm DELA178600FACOM
4,698税込5,168
1個
73日以内出荷
フィレットと接続の半径を確認します。強化鋼の刃。 凹面および凸面の半径1~25mmの3つのモデル。
用途ラジアスゲージ質量(g)70
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1800~2500適合車種普通車~トラック用RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキフルードテスター用センサー ヤシマ化学ブレーキフルードテスター用センサーヤシマ化学
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
ブレーキフルードテスターに取り付けて測定します。 センサー先端をブレーキフルードに十分に浸して測定を行います。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラッキングゲージ万能タイプ KOTOトラッキングゲージ万能タイプKOTO
64,980税込71,478
1個
欠品中
ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器セット内容スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2、スライドバー×2、アダプター×2、スライドバー止めボルト×2、アダプター止めボルト×2、六角レンチ×1測定範囲最小4cm~最大302cmまで使用可能
ダイヤルゲージ JTCダイヤルゲージJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用 日平機器測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用日平機器
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6069質量(kg)2.1測定範囲(mm)100~1800適合車種軽~小型車
測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用 日平機器測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用日平機器
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6070質量(kg)2.7測定範囲(mm)100~2500適合車種軽~大型車
ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ 日平機器ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ日平機器
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。仕様マグネット固定式トラスコ品番853-5961材質アルミダイキャスト質量(kg)2測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°本体寸法(mm)210×95×95
アングルゲージ