1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。
クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。
測定範囲が0.001mmまで読み取れます。
使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。
使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定
他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定
測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。
全長(cm)30
4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。
用途ネジピッチ、ボルト径測定に
セット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4
材質アルミニウム
寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1
質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチゲージ
モノタロウ
¥899
税込¥989
用途メタルのクリアランス計測用
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパットの残量が簡単に測れます。車検にとても便利!
仕様Red:2・3mm-危険 Yellow:4・5・6mm-注意 Green:8・10・12mm-安全
全長(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
L型の棒を周りの対象物に当てて本体を固定し、指定の角度まで回します。
用途トルクレンチで締め付けた後、角度によりさらに締め付ける際に。
質量(g)160(レンチ含む)
差込角(mm[inch])12.7[1/2"]
角度の測定範囲(°)360
最小目盛2°
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要
スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800
適合車種軽自動車~普通車用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
国産車7メーカー12種類のターゲットシートのセットです。印刷機で自作の手間を省きます。1台に使用するターゲットパターンを1枚に印刷しており、各ターゲット同士の間隔を位置出しする手間を省きます。ターゲット表面は光沢のないマット地仕様、裏面は全面マグネット仕様です。PVC仕様で汚れに強く、繰り返し使用することができます。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。
材質PVC、マグネット
寸法(mm)633×475×328
質量(kg)17.7
シートサイズ(mm)1840×300
1セット
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)
使用方法ゲージ先端をブレーキロータ表面に垂直に当てて下さい。バレルを操作してプローブティップをパッドのバッキングプレートに当てます。目盛を読みます。(パット厚を表示します。)
測定内容緑:パッド残厚8mm以上、交換不要/黄色:パッド残厚3-8mm、交換時期近い/赤:パッド残厚0-3mm、交換要
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
用途乗用車~大型トラック
ホース長さ(mm)600
タイプオープン
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
材質本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)
全長(mm)191
測定範囲CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)
最小寸法(mm)78(最小測定値)
測定精度(°)0.5
取扱説明書(7.8MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハンドルの切れ角度の測定用
適合セット重量:34kg、耐荷重:1枚あたり2トンまで
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×400×45
目盛45°
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
ミリ波用リフレクタースタンドのスタンダードタイプです。別売りのエーミングターゲットが使用できます。
仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)
セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り
本体高さ(mm)1400
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。
測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。
仕様マグネット固定式
トラスコ品番853-5961
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2
測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°
本体寸法(mm)210×95×95
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
マグネットターゲットシートセット(ATT120)専用スタンドです。ターゲットスタンドへのターゲットフレームの取付は、ねじ1本、1人で固定可能です。ターゲットスタンドは軽量で、ターゲットフレーム+ターゲットシートを取付ても持ち運び可能です。上下の伸縮、足の開閉はワンチャック固定式です。
用途衝突軽減ブレーキ(フロントカメラ)のエーミング。
材質アルミ
質量(kg)9.5
高さ(mm)スタンド:約1350~2240
耐荷重(kg)46
フレーム長(mm)W1840×H300
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ターゲット専用スタンドに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。
仕様レーザー水平距離計設置可能ベース
セット内容高さ1400mmスタンド、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット
本体高さ(mm)1400
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。用途/ブレーキオイル内の水分量の計測に。使用方法/1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。 2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。 3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。 4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。 5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。DOT4規格(。DOT3およびDot5では使用できません)
寸法(mm)プローブ間/3
全長(mm)150
質量(g)60
電源単4電池×1本(付属)
先端長(mm)13
アズワン品番65-2217-43
先端径(Φmm)3.5
1本
¥6,900
税込¥7,590
翌日出荷
工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのブレーキパッドゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。内側用測定子、厚み用測定子、外側用測定子の3ヵ所の計測部を備え、用途に応じての測定が可能です。車検整備やブレーキ分解整備時はもちろん、キャリパーのサービスホールからの簡易測定など様々な車種や作業に応じた測定ができます。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ
質量(g)200
測定範囲(mm)0~25
電源充電式リチウムポリマー電池
最小目盛(mm)0.1
通信方法Bluetooth 4.0
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)168.5×27×90
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
フルード液の劣化を3段階で判定するブレーキフルードテスタです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×148×35
付属品テストリード、電池(006P)×1本、専用ケース、取説
測定機能ブレーキフルードは水溶性の原料を使用しているため空気中の水分を吸収する性質があります。ブレーキフルードの水分の含量を測定し判定します。
測定レンジ緑色:”良好”を表示、水分1.5%以下を示します。黄色:”注意”を表示、水分1.5%~3%未満を示し、早めのフルード交換を要します。赤色:”危険”を表示、水分3%以上を示し、早急にフルードの交換を要します。
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リフレクター・ターゲットエーミング用スタンド、TMLSシリーズにご使用いただけるレーザー距離計です。水平距離測定・垂直距離測定にご使用いただけます。
寸法(mm)105×38×22.3
質量(g)86
出力1mW以下
電源単4アルカリ乾電池×2本
波長(nm)635
測定範囲(m)0.15-20
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
片面に刻印加工。片側のエッジはmm表記、もう1つのエッジにはインチ表記です。
ステンレス鋼で大変丈夫な作り。反射防止処理付き。
用途定規
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器
セット内容スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2、スライドバー×2、アダプター×2、スライドバー止めボルト×2、アダプター止めボルト×2、六角レンチ×1
測定範囲最小4cm~最大302cmまで使用可能
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。
ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。
用途直進安定性能、トー角のチェック用
トラスコ品番853-6070
質量(kg)2.7
測定範囲(mm)100~2500
適合車種軽~大型車
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
単4電池×1本(別売)。ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。
【Batt点灯】緑→バッテリーOK/赤→バッテリーの交換時期。【点灯表示】<1% 黄 : 水分量1%以下/良、<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意、<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換、>4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換。
用途【適用】DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3。
全長(mm)160
質量(g)65
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
1組
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。ターゲットの設定が約2分で完了します。専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。幅広いメーカーのエーミングに使用できます。
仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825
セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース、リフレクタースタンド
特性乗用車向け
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。ターゲットの設定が約2分で完了します。専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。幅広いメーカーのエーミングに使用できます。
仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825
セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース
特性乗用車向け
1セット
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
ミリ波用リフレクター・ターゲット兼用スタンドに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。
仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)
セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット
本体高さ(mm)1400
特性レーザー水平距離計設置可能ベース
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
墨だし作業用の補助シートです。視認性が高い2面使い印刷が、明るい床面でも暗い床面でも視認性を高めます。
材質透明硬質PETフィルム
表面処理両面床用高耐久ラミネート処理
印刷UV印刷
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
1
2
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。