内面修理セットPSTIPTOP8日以内出荷
乗用車用タイヤの内面修理を始めるのに最適なセットです
用途乗用車の傷穴とタイヤ内面の同時修理用セットセット内容ミニコンビA6×12本、レマステム6mm×10本、UP-6×10枚、ミニコンカーバイト6mm×1本、スペシャルセメントブルー70g×1本、リキッドバッファースプレー×1本、ハンドローラー×1本、ラバースクレッパー×1本、皿型ラスプΦ65×1個、挿入棒×1本
ミニコンビ(内外面同時修理材)TIPTOP(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~
1箱(25本)ほか
当日出荷
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。<br />ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
ミニコンビ(内外面同時修理材)TIPTOP6日以内出荷
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用付属品パイロット付適合乗用車・トラック軸径(Φmm)10釘穴(mm)MAX 10パッチ径(Φmm)58
ミニコンビ(内外面同時修理材)TIPTOP6日以内出荷
内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用付属品パイロット付適合乗用車・トラック軸径(Φmm)10釘穴(mm)MAX 10パッチ径(Φmm)58
ミニコンビ(内外面同時修理材) B8セットTIPTOP8日以内出荷
ミニコンビB8で内外面同時修理をするのに必要なアイテムのセットです
用途傷穴とタイヤ内面の同時修理用セットセット内容ミニコンビB8×20本/1箱、スペシャルセメントブルー30g×2本、ミニコンカーバイト8mm×1本、リキッドバッファースプレー×1本、ハンドローラー×1本、ラバースクレッパー×1本、皿型ラスプΦ65×1個
スペシャルセメントブルーTIPTOP(25件のレビュー)当日出荷
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
万能ハケ(木製)TIPTOP(14件のレビュー)当日出荷
ビードクリーム塗布用にも使える木製柄のハケです。
用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)27危険物の類別非危険物毛足(cm)約6.5
挿入棒TIPTOP8日以内出荷
レマステム挿入時にスムーズに挿入できます
レマステムTIPTOP(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~
1箱(30本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。<br />セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
万能ハケ(プラスチック製)TIPTOP(1件のレビュー)当日出荷
ビードクリーム塗布用にも使えるプラスチック製柄のハケです。
用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)25.5危険物の類別非危険物毛足(cm)約65
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
ステムINSIZE(インサイズ)税込¥923~¥839~