タイヤパンクを修理するためのツール・ケミカルをご用意しています。チューブパッチ、タイヤプラグなどさまざまに対応できる加硫セメントをはじめ、ビード部やシーリング部を保護しタイヤの脱着をスムーズにするビードクリームなどがあります。さらに応用範囲の広いリキッドバッファーや、エアー漏れチェック剤などの多様な種類がありますので、用途に合わせて使用することが可能です。
207件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤパッチGUT マルニタイヤパッチGUTマルニ(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ラジアル・バイアスのどちらにも使用できます。コードがないので、あらゆる種類のタイヤに適合し、修理作業も簡単です。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
タイヤパッチ MR-10 T-119 マルニタイヤパッチ MR-10 T-119マルニ
6,098税込6,708
1パック(20個)
当日出荷
ビードクリーム3.5kg TIPTOPビードクリーム3.5kgTIPTOP
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
質量(kg)3.5
扁平用ビードクリーム1kg TIPTOP扁平用ビードクリーム1kgTIPTOP
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
質量(kg)1
タイヤフィッティングペースト LIQUI MOLYタイヤフィッティングペーストLIQUI MOLY
5,698税込6,268
1個(5kg)
当日出荷
タイヤ脱着用のフィッティングペースト。取り付けおよび取り外し中のタイヤの損傷を防ぎます。 経済的、且つ作業を迅速に行うことを可能にし、卓越したクリープと潤滑特性を持ち、装着後にタイヤがリム上を移動するのを防ぎます。ロープロファイルタイヤ(低偏平率タイヤ)やランフラットタイヤに特に適しています。タイヤ脱着を簡単・安全に行えるビードワックス 装着後のタイヤのリムずれ防止
用途ビードワックス使用方法ブラシまたはスポンジでタイヤのビードに薄く均一に塗布し、タイヤを取り付け/取り外します。トラックとEMタイヤでは、リムベースとビードシートリングにも塗布して下さい。
1kgビードクリーム 2輪車用 エスコ1kgビードクリーム 2輪車用エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個(1kg)
当日出荷
仕様タイヤをホイールにセットする際に傷をつけずスムーズに入ります。
応急処理液 500ML A-425 マルニ応急処理液 500ML A-425マルニ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(500mL)
当日出荷
ラジアルパッチ TECHラジアルパッチTECH
3,698税込4,068
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パーフェクトシールセット マルニパーフェクトシールセットマルニ(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用セット内容U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶M-126/スクリューリーマー×1本インサートニードル×1本M-125/スペアニードル×1本M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本M-120/ナイフS×1本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×113×135
タイヤフィッティングスプレー LIQUI MOLYタイヤフィッティングスプレーLIQUI MOLY(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(400mL)
予約販売
タイヤ脱着用のフィッティングペーストスプレー。取り付けおよび取り外し中のタイヤの損傷を防ぎます。経済的、且つ作業を迅速に行うことを可能にし、卓越したクリープと潤滑特性を持ち、装着後にタイヤがリム上を移動するのを防ぎます。ロープロファイルタイヤ(低偏平率タイヤ)やランフラットタイヤに特に適しています。タイヤ脱着を簡単・安全に行えるビードワックススプレー 装着後のタイヤのリムずれ防止
用途ビードワックススプレータイプ使用方法使用前に軽く振ってください。 タイヤのビードにスプレーしタイヤを取り付け/取り外します。 スプレー直後は視認性向上のため白色ですが、しばらくすると透明になります。
305mm ビードクリームブラシ エスコ305mm ビードクリームブラシエスコ
2,600税込2,860
1個
当日出荷
耐久性に優れた素材でビードクリームによく馴染みます
アズワン品番64-2280-99
リペアプラグ FUJIX(フジックス)リペアプラグFUJIX(フジックス)(7件のレビュー)
669税込736
1パック(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途チューブレスタイヤのパンク修理に釘穴(mm)MAX6材質合成繊維、天然ゴムコーティング寸法(mm)100
ユニシールステム TECHユニシールステムTECH(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(20個)
当日出荷
バイアス・ラジアルタイヤの傷穴埋め用。タイヤ内面に出ている部分をカットし、パッチを貼ることで角度のある傷に対応します。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
レマステム TIPTOPレマステムTIPTOP(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(30本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
リキッドバッファーエコスプレー マルニリキッドバッファーエコスプレーマルニ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
危険等級アズワン品番64-9599-43危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
手間なしシート(脱脂用) Holts手間なしシート(脱脂用)Holts
459税込505
1個
当日出荷
シートタイプなので、拭くだけで油分、汚れをカンタンに落せます。ペイントのはじきを防ぎ、仕上がりに差が出ます。両面テープ、接着剤使用時の前処理にもお使い頂けます。
トラスコ品番522-6978
タイヤぬるっと イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤぬるっとイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
タイヤの脱着時スポンジなどでホイールのフランジ部・タイヤのビード部に塗布することにより、すべり性をよくしタイヤの脱着性を向上させます。
用途自動車用タイヤの脱着ペースト
ビードクリーム(二輪用) NTBビードクリーム(二輪用)NTB(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1kg)ほか
当日出荷
手に優しいpH9~10の弱アルカリ性!(手洗い用石鹸と同じ程度)水分の含有量が少ないので、凍結しづらい!(-20℃でも凍結しない)滑りがよく、性能の持続性も高い!
用途タイヤ脱着時ビード部保護潤滑剤液性アルカリ性
ニシールのうすめ液 兼 バフクリーナー NISHINOニシールのうすめ液 兼 バフクリーナーNISHINO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(400mL)
当日出荷
リキットバッファー液としてタイヤ内面やチューブのクリーニングに使用。 二シール剤の長期保管で粘度が上がったり、固まってしまったときに少量加えるとで溶かせる事が出来ます。
危険物の類別非危険物
ニシノプラグミニ NISHINOニシノプラグミニNISHINO(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(50本)
当日出荷
ニシノプラグ及びプラグパッチは、伸びきってタイヤに残らないので走行中プラグ部分の収縮による離脱の危険性がありません。部修材は未加硫ゴムであり加硫接着剤(ニシール)と走行発熱で自然加硫され、タイヤと同体になります。
サイズミニ寸法(Φmm)5
ラジアルシール(内外面同時修理材) TECHラジアルシール(内外面同時修理材)TECH(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
パッチ内部にラジアル構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。焼付け修理が必要だった大きな傷も、簡単にそして短時間で修理ができます。
用途ラジアルタイヤ用適合トラック
タイヤパッチGBT マルニタイヤパッチGBTマルニ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
用途バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
タイヤパッチGNR マルニタイヤパッチGNRマルニ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
パッチには強力なナイロンコードと、特別に配合された高品質ゴムが内包されていますコードプライの端部には特別補強処理をほどこしておりますので、パッチは過酷な条件の走行下でも、より強い接着力を持っています。
用途ラジアルタイヤ用
パンク修理キット チューブ入りタイヤ用 エスコパンク修理キット チューブ入りタイヤ用エスコ
575税込633
1セット
予約販売
セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント×1個、サンドペーパー×1枚質量(g)600アズワン品番64-7952-57
ビードクリーム PCシリーズ TECHビードクリーム PCシリーズTECH(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個(1kg)ほか
当日出荷
タイヤの脱着・リム組みの際、容易に素早くビードを痛めずに作業出来ますチューブレスバルブの入れ替え作業を容易にします防腐剤入りでホイールをサビから守ります。
用途標準的なタイヤ交換をするユーザー様向け 乾燥時間が短い(組んで走行した際にリム滑りを防ぎます) Kシリーズよりは長いです。適合乗用車・二輪タイヤ形状固形タイプ固い
タイヤビードWAX DAYTONA(デイトナ)タイヤビードWAXDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個(40g)
当日出荷
タイヤをホイールにセットする際、タイヤのビード部に塗布すると、ビード部を傷つけずに保護してタイヤがスムーズに入ります。また、ビード部からのエアー漏れを抑制します。
付属品スポンジ寸法(mm)(容器)Φ70×20
BPバイアスパッチ TECHBPバイアスパッチTECH
3,598税込3,958
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
パッチ内部にバイアス構造のコードを挿入し、タイヤの強度を補強します。独自のコード配列により、パッチの厚さを薄くすることに成功しました。強度を落とさず柔軟性を高めたため、作業が効率よく行えます。熱加硫が可能なため修理後直ちに走行できると同時に、走行熱による剥離問題解消します。
用途バイアスタイヤ用
ビードクリーム DRC(ダートフリーク)ビードクリームDRC(ダートフリーク)
1,498税込1,648
1個(500g)
6日以内出荷
タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。
パンク修理セット(外面用) エスコパンク修理セット(外面用)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様タイヤ応急修理のスタートキットとして最適です。
シーライナー 200ML V-138 マルニシーライナー 200ML V-138マルニ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
エアーボンベ マルニエアーボンベマルニ
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
用途バイク・乗用車用タイヤのエアー充填セット内容炭酸ガス(CO2)エアーボンベ(16g)2個使用の目安【車種(タイヤサイズ) ボンベの本数】バイク50cc(3.00-10) :1本、バイク250cc以上(100/90-18): 2本、乗用車(155SR-13) :4本
プラグパッチ TECHプラグパッチTECH(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(24個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
フェッルレ(TR-13用スペーサー) TIPTOPフェッルレ(TR-13用スペーサー)TIPTOP
209税込230
1個
当日出荷
TR-13のバルブにかぶせ、TR-15の太さにします。
適合TR-13
スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材) TIPTOPスーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材)TIPTOP
6,398税込7,038
1箱(40個)
予約販売
乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。
釘穴(mm)MAX6適合二輪車・乗用車
PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOPPNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)TIPTOP
3,298税込3,628
1箱(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
バイアスタイヤの修理内面パッチ。
用途バイアスタイヤ用
バッファソリューション(スプレー) IZUMIバッファソリューション(スプレー)IZUMI
849税込934
1缶(500cc)
5日以内出荷
接着式バランスウェイトを貼り付ける際の脱着・洗浄用としてお使い頂けます。その他タイヤ修理及びチューブ修理の前処理にもお使い頂けます。
用途脱脂・洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
チューブパッチ特小楕円キット TECHチューブパッチ特小楕円キットTECH
799税込879
1セット
8日以内出荷
エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材とケミカルセメントのセット
用途チューブパッチ (自転車用)キットセット内容16(40×30mm)チューブパッチ特小楕円(10枚), ケミカルセメント(チューブ) 767(10ml)×1
280mm ビードクリームブラシ エスコ280mm ビードクリームブラシエスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
ビードとリムの間にフィットする理想的な角度です
アズワン品番64-2280-98
タイヤマウンティングコンパウンド TECHタイヤマウンティングコンパウンドTECH
8,298税込9,128
1個
15日以内出荷
形状半練り容量(kg)3.7
ステム マルニステムマルニ
4,298税込4,728
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
スチールラジアルタイヤのパンクを内、外面共に修理するため、確実且つ完全です。タイヤパッチと組み合わせて使うセパレート方式ですので、ナナメの傷穴も確実に修理できます。スーバーバルカーンG(別売)により、マルニステムとタイヤパッチが走行熱により加硫され、タイヤと一体化します。TBチューブレスの修理に最適です。
用途タイヤ内外同時修理材(タイヤパッチと併用)
パンク修理・ケミカル