絞り込み
ブランド
- LiTime
- モノタロウ(3)
- ACDelco(7)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(7)
- BM LINK(5)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- CLARIOS(2)
- FIAMM(フィアム)(2)
- GSユアサ(19)
- HELLA(7)
- NBC[バッテリー](2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PITWORK(日産)(2)
- VARTA(バルタ)(10)
- YANASE(3)
- アトラス(ATLAS)(6)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(10)
- 古河電池(16)
- 岡田商事(3)
- 電菱(2)
- ブランドをもっと見る

LiTime 12V 20Ah 魚探バッテリー
LiTime¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷魚探、電動リール用、船舶用補助電源、UPS用バッテリーおすすめ。製品仕様。容量:256Wh、電圧:12.8V、サイズ:182mm×77mm×172mm、重量:約2.23Kg、端子:M5×8 mm。謎の電圧低下に悩んでいませんか?鉛バッテリーは消費とともに電圧が下がるため、配線ケーブルでの電圧降下が重なると、突然警告が鳴ってシャットダウンするトラブルが多発します。本製品はリチウム特有の非常に長くフラットな放電プラットフォーム特性により、放電の終盤まで12.8V以上の高電圧をキープ!太い配線へ引き直す手間も省け、電圧不足による魚探の突然のブラックアウトを効果的に防ぎます。数年で寿命を迎えるバッテリーにうんざりしていませんか?従来の鉛バッテリーは、過放電や経年劣化によりすぐ残量が減るといった寿命のサインがたった数年で現れます。本製品は、深充放電に特化した次世代リチウムを採用!さらに内蔵のBMSが過放電を自動でブロックし、バッテリーを確実に保護します。面倒な買い替えループからあなたを解放します。もう鉛バッテリーの重さには戻れますか?「魚探用バッテリー=重くて当然」という常識を覆します!本製品の重量は、従来の鉛バッテリー(約6.4kg)から劇的にダウンした約2.23kg。片手で軽々と持ち運べるため、腰への負担がゼロになります。バッテリーの安全性や劣化についてがご不安?LiTimeはメーカー開発BMSを搭載し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温を含む保護システムで万一のトラブルを未然に防ぎます。日本国内でのサポート体制も整えておりますので、安心してお選びいただけます。バッテリー選びの失敗、終わりにしませんか?ギリギリの容量を選び、水上で後悔する人が後を絶ちません。必要量の1.3~1.4倍の余裕を持った容量選びを強く推奨しています。20Ahの圧倒的なスタミナを持つ本製品なら、長時間の釣行でも安心。ガス発生の不安ゼロへ。本製品ならガス発生の心配が一切ないため、空気穴のない「完全密閉ケース」に収納しても安全!波しぶきからバッテリーを100%守り抜けます。安全設計。UN38.3認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。付属品:バッテリー本体×1、説明書×1、ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2。魚群探知機、氷釣り、電動リール、DC12V照明、電動フォークリフト、音響機器、移動無線等の電池として利用可能です。鉛蓄電池の200~500回サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000 回の充放電サイクルにより毎日使っても10年間使えます。IP65防水防塵規格で、粉塵や水の侵入を防ぎ、屋内外問わず安心して使用可能です。寸法(mm)182×77×172質量(kg)2.23温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10 to 50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:20(1C)、推奨:4(0.2C)保護回路20A最大出力電力(W)256消費電力量(Wh)256充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー端子M5×8 mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:80(4C)、継続:20(1C)公称容量(Ah)20材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ to 50 ℃
LiTime 48V60Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥139,800税込¥153,7801式6日以内出荷ゴルフカートをはじめ、家庭用バックアップ電源、フォークリフト、バックアップ電源などに対応できる汎用性の高いバッテリー。製品仕様。容量:3072Wh、電圧:51.2V、サイズ:520×240×218mm、重量:25.84kg。軽量化設計。従来の鉛バッテリーセットの約1/4まで軽量化され、車両の合計重量を約91kg削減。タイヤやブレーキ、ショックの摩耗を抑制し、操縦性やスピード、航続距離が向上します。大容量。最大12.28kWhの51.2V 240Ahのエネルギーシステムを構築でき、大型カートや長距離走行にも対応します。長時間の安定出力。鉛蓄電池のように早期の電圧低下がなく、モーターが電圧不足で停止するリスクを軽減し、バッテリーのエネルギーを最後までしっかり活用できます。高エネルギー密度。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーのため、高エネルギー密度を実現し、軽量化によりタイヤやショック、ブレーキの摩耗を抑制。操作性と速度が向上します。取替え性が高い。4個の6V 210Ah鉛蓄電池と比較して77%軽量、52%小型化され、スペースや配線の問題を解決します。取り付け簡単。複雑な配線は不要で、直感的に簡単に取り付けられます。工具不要で、初心者でも問題なくセットアップ可能です。安全性。PSE、FCC、CE、RoHS、UN38.3認証取得済みで、過充電・高温・過放電・過電流・短絡などの保護機能を搭載します。万が一トラブルが発生しても発火や爆発の心配がなく、安全性が高いです。寸法(mm)522×237×218質量(kg)25.84温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4個並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)51.2電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)57.6±0.8充電電流(A)継続:60、推奨:12(0.2C)保護回路120A最大出力電力(W)電動カートの場合:4000、蓄電用の場合:6144消費電力量(Wh)3072充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:350、継続:120公称容量(Ah)60材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥52,980税込¥58,2781式6日以内出荷サブバッテリー、オフグリッド自家発電、ボート、エレキモーターに最適な12V100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー。製品仕様。容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:10Kg。高い安全性能。BMS保護機能を搭載しており、過充電・過放電・過電流・短絡などの多重安全対策が施されています。キャンピングカーやボートなどでも安心してご使用いただけます。長寿命設計。最大4000回の充放電サイクルに対応しており、毎日使用しても約10年間お使いいただけます。防水・防塵性能。IP65規格に準拠しており、屋外や湿気の多い環境でも安心してご使用いただけます。ボート用バッテリーとしても最適です。拡張性。最大で4直列4並列の接続が可能で、51.2V400Ahまで拡張できます。大容量サブバッテリーとしてもご利用いただけます。幅広い対応用途。キャンピングカー、車中泊、ポータブル電源自作、非常用電源、オフグリッド発電、ハイエース車中泊、ボートのエレキモーター用など、様々な用途に適しています。高コストパフォーマンス。性能と価格を両立した12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで、人気商品TOP1です。充電方法が多彩。充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーターの4通りの充電方法に対応しています。ソーラー発電との併用も可能です。認証・付属品。FCC、CE、RoHS、UN38.3、IEC62619取得済みです。付属品はバッテリー本体、説明書、M8ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2です。ソーラー設置目安。太陽光発電システムの導入費用目安は約6万円です。寸法(mm)約330×172×216質量(kg)10温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列・4並列まで接続可能保護等級IP65保存温度(℃)10~35公称電圧(V)12.8電池LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護:非対応充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(1C)、推奨:20(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)1280充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー端子M8×16 mm各種認証RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400(4C)、継続:100(1C)公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 48V30Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥88,980税込¥97,8781式6日以内出荷低速電動自動車用に最適なだけでなく、芝刈り機、電動船外機、電動キャリカートーなど多様な用途にも対応するバッテリー!。製品仕様。容量:1536Wh、重量:13.17kg、サイズ:260×180×265mm。長寿命。最大15,000回の充放電サイクル&10年の長寿命。一般的な鉛蓄電池の 3~4倍の寿命 を誇り、頻繁な買い替えの手間とコストを大幅に削減。家庭用蓄電池や非常用電源としても長期間安定して使用可能。多重保護機能搭載。過充電・過放電・短絡・過電流・高温/低温遮断などの安全保護機能を標準装備し、技適、PSE認証取得済みで、家庭用および非常時のバックアップ電源として安心して使用可能。優れた放電性能。80Aの連続放電電流&4096Wの高出力に対応し、電動工具やアウトドア活動での高負荷機器にも最適。簡単に管理。Bluetooth 5.0機能を搭載しており、バッテリーの状態をリアルタイムでモニタリング可能です。アプリを通じて、充電状況や電圧、温度などの情報を簡単に確認でき、効率的な運用が可能です。簡単置き換え。6V/8V鉛蓄電池(GC2サイズ)との互換性があり、家庭用エネルギーシステムや電動カートなどのアップグレードに最適。並列拡張性。最大8台まで並列接続でき、合計12.288kWh まで拡張可能。家庭用エネルギー貯蔵システムや非常用電源としても活用可能。ゴルフカートに最適。1台で最大20~25マイル走行可能。家庭やアウトドアでの長時間使用にも適している。低自己放電率。月間自己放電率わずか3%で長期間保管も安心。長期間使用しなくても電力ロスを最小限に抑制。非常用電源としても長期間保存しても最適です。寸法(mm)260×180×265質量(kg)13.1温度(℃)放電:-20~60接続方式8個並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)51.2電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開:5℃充電電圧(V)57.6±0.8充電電流(A)継続:30、推奨:6(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)電動カート用:3000、エネルギー貯蔵用:4096消費電力量(Wh)1536充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:300、継続:80公称容量(Ah)30材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V140Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー
LiTime¥77,980税込¥85,7781式6日以内出荷車中泊やマリンレジャー、ボートでの使用、エレキモーターの駆動、釣りやソーラー蓄電、家庭用の予備電源や防災対策にも対応可能な12Vバッテリー。製品仕様。容量:1792Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:12.71Kg。大容量・軽量設計。12V100Ahモデルと同じサイズであり、140Ah(1792Wh)の容量を実現しております。40%の電力量アップにより、長時間の電力供給が可能です。さらに、軽量で限られたスペースにも設置しやすい設計になっております。Bluetoothスマート管理。最新のBluetooth 5.0を搭載し、LiTimeアプリでバッテリー状態をリアルタイムに確認できます。初回のログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間オフラインでも使用できるため、どこでも安心して管理していただけます。高出力性能対応。150AのBMSにより、150Aの連続出力および700Aの瞬時出力に対応しております。30~70ポンドのエレキモーターに対応しています。安全性が高い。過充電や過放電、短絡などを防ぐ多重保護機能を搭載し、技適などの認証も取得済みです。安心してご利用いただける信頼性の高いバッテリーです。低温環境でも安全。低温時には0℃未満で自動的に充電を停止し、セル温度が5℃になると回復します。また、-20℃以下では放電も停止するため、寒冷地でも安心です。優れた耐環境性能。IP65防水防塵仕様により、屋外や厳しい環境でも安定してご使用いただけます。柔軟な拡張性。4P4Sでの直列・並列接続に対応し、最大で51.2V560Ahの大容量システムを構築することが可能です。キャンピングカーのサブバッテリーや家庭用蓄電池など、用途に応じた拡張がしやすい設計になっております。多様な充電方法。LiFePO4専用充電器はもちろん、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターなど、幅広い方法で充電することができます。用途キャンピングカーやアウトドアでのサブバッテリー、非常時のバックアップ電源など、安心して長く使えるエネルギーソリューションとして、さまざまなシーンでお役立ていただけます。寸法(mm)330×172×216質量(kg)12.71温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:140、推奨:28保護回路150A最大出力電力(W)1920消費電力量(Wh)1792充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:700、継続:150公称容量(Ah)140材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V6Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥6,598税込¥7,2581式6日以内出荷【車載グレードのリチウムバッテリー】LiTimeのリン酸鉄リチウムバッテリーは、より高いエネルギー密度、より安定された性能、より大きな出力を持つ車載グレードのLiFePO4セルで製造されているため、品質に優れています。バッテリー内のセルはUL試験証明書に基づく最高レベルの安全性を誇ります。鉛バッテリーと違い、ガスが発生せず簡単に取り付けることができます。このことにより、リチウムイオンバッテリーは、太陽光発電、キャンピングカー、車中泊、オフグリッドなどに最適です。ご注意:クランキング電流が低いので、起動電源としてのご使用はお控えてください。【長寿命&重量は1/3位】LiTime LiFePO4は、鉛蓄電池の200~500サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000回以上のサイクル(10倍長さ)と10年間の長寿命を提供できます。メーカーのLiFePO4バッテリーは一台でわずか0.8kgで、鉛蓄電池の1/3だけです。LiFePO4バッテリーは、手頃で軽量、荷物の多い遠征には必需品です。【拡張可能で幅広く使用】LiTime LiFePO4バッテリーは、最大4個まで直列および4個まで並列(最大4S4P)接続で拡張できます。より高い電圧(24V / 36V / 48V)とより多くの容量(最大24Ah)を得ることができます。倒したり重ねたりも気軽できるため、幅広い分野で使用することができます。照明、デジタルカメラ、魚探用バッテリー、水中ライト、魚群探知機、RVキャンピングカーなどに適用します。【十分なBMSで100%保護】LiTime リン酸鉄リチウムバッテリーにはBMSが内蔵されて、過充電、過放電、過電流、短絡、過熱からバッテリーを保護し、優れた自己放電率を実現されています。放電温度は-20℃~60℃で充電温度が0℃~50℃までです。IP65で粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐え、屋内または屋外に設置することに安心して製品を使っていけます。(カヤックなどの設置には防水ボックスに入れてからご利用ください。)。【保証とアフターサービス】LiTimeの12.8V6Ahは分かり易い日本語マニュアルと3年間の安心保証を整っています。どんな質問でも24時間以内に丁寧な日本語で親切に対応できます。(ケーブルと充電器は別購入となります。LiFePO4専用充電器を使用してください。鉛蓄電池用ではLiFePO4が完全に充電されない可能性があります)適合車両:RV質量(kg)0.89取付ユニバーサルフィットサイズ12V6Ah電圧12 ボルト端末SAEターミナル電池リチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×6.5×9.4入数セル:4
LiTime 12V 100Ah Xtra-Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥56,980税込¥62,6781式6日以内出荷【軽量&コンパクト】業界最小クラスで、わずか9kgです。さらに23%の軽量化を実現し、設置スペースを50%節約できます。キャンピングカーや船舶など、限られたスペースにも最適です。 【パワフル出力】1280Whの大容量を備え、1280Wの連続出力に対応しています。さらに1秒間で最大500Aのピーク放電が可能で、電力を必要とする機器にも安心してお使いいただけます。 【Bluetoothスマート管理】最新のBluetooth 5.0を搭載しています。LiTimeアプリと連動することで、残量・温度・充電状況をスマートフォンからリアルタイムで確認・管理できます。 【安心の低温保護】バッテリー温度が0℃を下回ると、自動的に充電を停止します。寒冷地や冬季でも劣化を防ぎ、安心して長期間ご使用いただけます。 【どの方向にも自由に設置可能】横置き・縦置きなど、自由なレイアウトで取り付け可能です。車両や収納スペースの形状に合わせて柔軟に対応できます。 【EVグレードセル採用】EV基準のセルを採用し、各セルには固有IDを付与。80以上の検査を経て品質保証されているため、安全で高信頼の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。 【高性能BMS搭載】PSE、技適認証済、LiTime独自開発の最新BMSにより、20種類以上の保護機能を搭載しています。 【多様な充電方式】LiFePO4専用充電器、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターに対応しています。4種類の充電方法を選べるため、アウトドアから非常時のバックアップ電源まで幅広く活用できます。 【IP65防水】防塵・防水性能IP65をクリアしています。屋外設置や悪天候時の使用でも安心してご利用いただけます。 【多用途対応】ハイエース車中泊、太陽光発電、防災バッテリー、オフグリッド、サブバッテリーに適用します。寸法(mm)229×138×208質量(kg)9温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(1C)、推奨:20(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)1280充電方式充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーター端子M8×14 mm各種認証PSE/技適認証/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:500(5C)、継続:100(1C)公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V460Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー大型
LiTime¥219,800税込¥241,7801式6日以内出荷1台だけが5888Whの大容量バッテリー!サブバッテリー、家庭用蓄電池、オフグリッドDIYなどの大型電源システムに最適なバッテリーおすすめ!。エアコンを朝まで付けっぱなしにできますか?生活電源を「リチウム化」する最大の理由は「家と同じように電気を使いたい」「エアコンを長時間動かしたい」からです。メーカーの12V 460Ah大容量リチウムなら、外部電源がない場所でも、エアコン+冷蔵庫+照明をすべてオンにしたまま、朝まで涼しく快適に熟睡できます。エアコン(600W):9.8 時間。ポータブル冷蔵庫(45W):130 時間。LED照明(20W):290 時間。残量を気にしながらの連泊に疲れていませんか?GWや連休の3泊4日のロングステイでも、外部電源なし・無充電で最後まで乗り切れます。RVパークのコンセントに依存せず、海辺や山の絶景スポットなど、あなたの好きな場所で好きなだけ滞在できる「究極の自由」を手に入れてください。実質容量の真実。リチウムの特性により、表記通りの大容量を「ほぼ100%」最後まで安定した電圧で使い切ることが可能です。連泊でエアコンや家電をフル稼働させたいなら、見せかけの数字ではなく「実際に使える電気の量」がすべて。「半分しか使えない」という妥協を捨てて、払ったお金の分だけきっちり100%使える、本当のモンスター容量を手に入れませんか?。配線地獄からの解放。大容量システムを組む際、複数の小型バッテリーを並列・直列で繋ぐのはトラブルの元です。メーカーの12V 460Ahモデルなら、そんな配線の煩わしさを完全排除!さらに、ワンタッチで確実につながるアンダーソンコネクターを採用することで、配線簡素化を実現しました。プラスとマイナスの誤接を物理的に防ぎ、大電流でも発熱しにくい安全設計。一番安全で、一番美しい「単体・超大容量」こそがDIYの正解です。 限界突破の拡張性。12V 460Ahバッテリーは、最大で4直列4並列(計16台)の拡張接続に対応。将来的に電力がもっと必要になった時でも、最大51.2V1840Ah、なんと合計94.2kWhという桁違いの超巨大システムへと進化させることができます。これはキャンピングカーの枠を完全に超え、山小屋の完全オフグリッド生活や、一般家庭の電力を数日間にわたって丸ごと賄える究極のバックアップ電源となるスペックです。安全設計。UN38.3認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。多様な充電方法。3つの充電方法(走行充電、家庭用コンセント、バッテリーチャージャー)に対応しており、様々な環境で便利にご利用いただけます。幅広い応用。防災バッテリー、サブバッテリー、太陽光蓄電池、非常用電源、オフグリッドなど、多様なシーンに適用可能です。5888Whサブバッテリーシステムのセットには、12V460Ah バッテリー、2000Wインバーター、12V40A充電器、12V40A走行充電器(MPPT機能付き)とバッテリーモニターなどが含まれています。寸法(mm)520×269×220質量(kg)37.8温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池角型LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:250、推奨:92(0.2C)保護回路250A最大出力電力(W)3200消費電力量(Wh)5888充電方式家庭用コンセント/バッテリーチャージャー/ソーラー端子M8×16mm各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:1000、5秒:500、継続:250公称容量(Ah)460材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 48V100Ah 5Kwh バッテリー
LiTime¥199,800税込¥219,7801式6日以内出荷蓄電池太陽光用最適な48Vバッテリー。製品仕様。容量:5120Wh、電圧:51.2V、サイズ:520×269×220mm、重量:36.64Kg。妥協なき品質の追求:安さの裏に潜む「中古・B級セル」のリスクを徹底的に排除いたしました。厳選された最高ランクの「完全新品EVグレードA級セル」のみを採用することで、圧倒的な長寿命と安心をお届けする高品質なバッテリーでございます。100A BMSスマート保護::過電流、過充電、過放電、短絡、過熱から保護し、バッテリーのピーク性能をを最大限に引き出し、安全な運用をお約束します。5120Whの圧倒的なエネルギー容量::一般的な12V 100Ahバッテリー4台分に相当する大容量を実現いたしました。5120Whの蓄電容量と5120Wの高出力により、長時間の安定した電力供給を可能にします。最大4台の並列接続に対応::最大4台まで並列接続が可能で、51.2V 400Ah(20.48kWh)の大規模なシステムを構築いただけます。お客様のニーズに合わせた柔軟な電力拡張が可能です。スムーズな設置と幅広い汎用性:優れた操作性とシンプルな設置方法により、オフグリッド環境、家庭用蓄電池、太陽光発電、および災害時の備えとして、幅広い用途で安心してご活用いただけます。 1C高速充電による高い効率性:バッテリー充電器、ソーラーパネル、発電機など多彩な充電方法に対応しております。30Aのソーラーチャージコントローラーをご使用いただければ、わずか3.3時間でフル充電が完了する優れた効率性を誇ります。信頼の安全性:IP65等級の防塵防水性能。さらにUL1973基準をクリアし、安全認証も取得した高い安全性を誇ります。寸法(mm)520×268×220質量(kg)34.39温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)51.2電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電流(A)100保護回路100A最大出力電力(W)5120消費電力量(Wh)5120端子M8各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400(4C)、継続:100公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー
LiTime¥169,800税込¥186,7801式6日以内出荷キャンピングカー、オフグリッド電源、太陽光発電、防災用途に最適です。さまざまな電力ニーズに対応し、快適な電源環境を実現します。製品仕様。容量:5120Wh、電圧:25.6V、サイズ:520×268×220mm、重量:37.5kg。大容量&拡張可能。最大2直列4並列に対応し、40.96kWhまでの大規模なオフグリッドシステムを構築可能となります。長寿命。100% DODで4000サイクル以上、寿命10年以上のディープサイクルバッテリー。 頻繁な交換が不要で、長期的にコストを抑えながら安定した運用が可能です。軽量。同容量の鉛蓄電池の約1/3の重量で、設置や持ち運びもスムーズ。さらにメンテナンス不要で、手間なく長期間使用できます。BMS搭載。LiTimeの200A BMSが、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡を100%保護。安全性と信頼性を兼ね備えたバッテリーです。IP65防水。防水性能IP65を備え、屋外環境でも安心して使用可能。安全性とコストパフォーマンスを両立した信頼のバッテリーです。多様な充電方法で柔軟に対応。AC-DC専用充電器、ソーラーパネルからの充電、DC-DC走行充電などの充電方法に対応し、さまざまな電力供給環境に適応。寸法(mm)520×268×220質量(kg)37.5温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4並列2直列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6電池角型LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)継続:200、推奨:40(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)5120消費電力量(Wh)5120充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:800、5秒:400、継続:200公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V100Ah 2C放電レートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥51,980税込¥57,1781式6日以内出荷2C放電により高出力電子機器を同時に複数使用可能、消費電力が高い家電に最適な12V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー。製品仕様。容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:10.67kg。2C放電対応。最大200Aの連続放電に対応。エレキモーターや冷蔵庫など、瞬間的に大電流を必要とする機器にも安定供給が可能です。高出力BMS搭載。200Aの高性能BMSを内蔵し、複数の高出力機器を同時に安全駆動。バッテリー性能を最大限に引き出します。大容量・拡張可能。最大4直列4並列(4S4P)で20.48kWhまで拡張可能、ピーク出力は最大40.96kWで、大規模な電力需要にも対応可能です。エネルギー効率200%。12V 100Ah鉛蓄電池と比べ、約2倍のエネルギー密度を実現。サイズも約77%に抑えられており、限られたスペースにも設置しやすく、持ち運びやレイアウトの自由度が大幅に向上します。多重保護機能。過充電・過放電・高温・過電流・短絡保護を内蔵。長期使用でも安心してご利用いただけます。各種国際認証取得。PSE、UN38.3、FCC、CE、ROHSなど、国内外の主要な安全・品質規格に取得しており、安心してご使用いただけます。高効率・長寿命。鉛蓄電池に比べて充電効率は最大10倍、稼働時間も約2倍。サイクル寿命も長く、長期的なコスト削減につながります。用途キャンピングカーでのサブバッテリー、エレキモーター、家庭用バックアップ電源、ソーラーシステムの蓄電池として幅広く活躍。さらに、照明機器、ポータブル冷蔵庫、電動工具などの12V機器にも対応。寸法(mm)330×172×216質量(kg)10.67温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5 年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100、推奨:20(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)2560消費電力量(Wh)1280充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:800、継続:200公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V 200Ah サブバッテリー用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥92,980税込¥102,2781式6日以内出荷12V 200Ah鉛蓄電池の完璧な交換品。製品仕様:容量2560Wh、電圧12.8V、サイズ532×207×216mm、重量19.95Kg。過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。12V200Ahバッテリーは2560Whの蓄電と放電が可能で、12V100Ahバッテリーより2倍のエネルギーと稼働時間を実現します。LiTimeリン酸鉄バッテリーの耐用年数は、鉛蓄電池の3年寿命の3倍になり、10年まで使えます。56Wh/lb の高エネルギー密度を実現して重量が約19.95Kgで、鉛蓄電池の重さのわずか1/3になり、取り付けも移動もより便利になります。キャンピングカー、車中泊、ソーラー蓄電、エレキモーター、釣り、およびオフグリッド自家発電に最適です。最大4個の同一バッテリーの直列をサポートして48V200Ahバッテリーシステムになり、または4個まで並列で12V800Ahバッテリーシステムに接続することができます。75℃を超えた状態での充電を防ぎます。メモリー効果がなく、バッテリーがどのような状態でも、充電すればすぐに使用できます。メンテナンス不要。用途キャンピングカー、車中泊、ソーラー蓄電、エレキモーター、釣り、およびオフグリッド自家発電に最適寸法(mm)532×207×216質量(kg)19.95温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列・4並列まで接続可能保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開×充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400、継続:100公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
LiTime 12V200Ah Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥99,980税込¥109,9781式6日以内出荷Bluetooth付き12Vバッテリーおすすめ。製品仕様。容量:2560Wh、電圧:12.8V、サイズ:532×207×216mm、重量:18.88Kg。UN38.3、技適認証済、低温遮断保護、過充電保護、高温保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護などの安全保護機能が搭載します。Bluetooth 5.0、自動接続、スマートコントロール&LiTimeアプリでバッテリーを監視できます。20種類以上のアップグレードされた保護機能:オーバーロード保護後の自動回復(30秒)、防湿・耐塩水、プリチャージ機能を搭載します。初回のアプリログイン時にはインターネット接続が必要ですが、その後は最大30日間、ネットワークなしでバッテリーの管理が可能です。強化された低温遮断機能によって低温環境でも安全に使用できます。4P4S接続可能で、使用需要に応じて直列や並列で接続して、最大51.2V800Ahのバッテリーシステムを構築可能で、40.96kWhの電力量を実現します。IP65 防水・防塵。30~70ポンドのエレキモーターに適用します。船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用用途船バッテリー、サブバッテリー、非常用バッテリー、オフグリッド蓄電池に適用寸法(mm)532×207×216質量(kg)18.88温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(0.5C)、推奨:40(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm各種認証技適認証/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:500(2.5C)、継続:100(0.5C)公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ ~ 50 ℃
LiTime 12V320Ah Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥149,800税込¥164,7801式6日以内出荷旅の常識が変わる、4泊5日の電力自給自足:既存のAGM・鉛バッテリーと交換するだけで、電力不足の不安から解放されます。もうRVパークを探し回る必要はありません。【製品仕様】容量:4096Wh、電圧:12.8V、サイズ:384×194×248mm、重量:25.93Kg。【旧来の鉛バッテリーは重くてかさばり?】LiTime 320Mini Bluetoothなら、コンパクト設計で収納を圧迫せず、同クラスの容量でも実用できる電力量が大きく、電圧が安定して高出力機器も安心して使えるため、車中泊の快適さが一段と変わります。【家と同じ感覚で電気が使える!】電子レンジ(約1200W):約3.4時間|電気ケトル(約1500W):約2.7時間|電気毛布(約100W):約44時間|3つ同時(約2500W):約1.3時間。使用時間は機器の実消費電力、インバーター効率、温度、配線ロス等で前後します。【どう充電するか悩ましい?】12V 320Ahバッテリーは外部充電・ソーラーパネル・走行充電に対応し、Litime専用12V 40A DC-DC走行充電器を使えば、4096Whクラス(約320Ah)なら走行充電で約8~10時間が満充電の目安です。【冬季どう安全に充電する?】12V 320Ah Bluetooth バッテリーは低温保護機能を搭載しております。低温時には保護が作動し充電が停止する場合がございますので、恐れ入りますがバッテリー温度が0℃以上になってから外部充電/走行充電/ソーラー充電を行ってください。あわせて断熱対策や車内側への設置、充電前の温度確認をしていただくと、より安心してご利用いただけます。【妥協なき品質の追求】安さの裏に潜む「中古・B級セル」のリスクを徹底的に排除いたしました。厳選された最高ランクの「完全新品EVグレードA級セル」のみを採用することで、圧倒的な長寿命と安心をお届けする高品質なバッテリーでございます。【バッテリーの安全性や劣化についてがご不安?】LiTimeは自社開発BMSを搭載し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温を含む保護システムで万一のトラブルを未然に防ぎます。さらに5年保証に加え、PSE・技適認証取得済み。日本国内でのサポート体制も整えておりますので、安心してお選びいただけます。【改装が難しそうで不安?】ご安心ください。バッテリーの取り付け方法やご使用中の設定・運用についてご不明点がございましたら、メーカーの技術スタッフが丁寧にサポートいたします。初めての方でも迷わず導入できるよう、分かりやすくご案内いたします。【安全設計】PSE、UN38.3、技適認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。用途や規模に応じて、最大4直列4並列(51.2V 1120Ah/約57.3kWh)まで拡張可能です。寸法(mm)384×194×248質量(kg)25.93温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10 to 50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇、低温保護再開-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:200(0.63C)、推奨:64(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)2560消費電力量(Wh)4096充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:1000(3.13C)、継続:200(0.63C)公称容量(Ah)320材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ to 50 ℃
LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー
LiTime¥99,980税込¥109,9781式6日以内出荷1台2役のバッテリー:船外機の始動から船内電源まで活躍できる大容量12Vバッテリー!。【製品仕様】容量:2112Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:15.19Kg。【1台2役で省スペース&節約】エレキモーターや魚群探知機などの船内機器への給電と、エンジン始動の両方に対応します。重い鉛バッテリーを2台積む必要がなく、省スペースかつコストを削減できます。【強力始動&安心リザーブ電力】最大1200CCA(-10℃)で、寒冷地でもパワフルにエンジンを始動します。さらに15%のリザーブ電力を自動的に確保し、一日の釣行後でも確実に再始動できる安心設計です。【大容量×軽量設計】2112Whの大容量ながら重量は15.19kg。鉛蓄電池の約3.5倍のエネルギー密度を実現し、持ち運び・設置が簡単です。【Bluetooth機能でスマート管理】専用アプリ「LiTime」でバッテリー残量や充放電状態をスマホからリアルタイムで確認可能です。放電制御やOTAアップデートも行えるため、より効率的で安心な運用ができます。【自動ヒーター&IP67防水仕様】気温5℃以下で自動加熱し、10℃まで温めてから安全に充電を開始します。さらにIP67防水・防塵構造により、湿気や潮風の多い環境でも安心してご使用いただけます。【高速充電・長寿命】最大165Aの高速充電に対応し、約5,000回の始動・4,000回以上のサイクル寿命を実現。耐久性と充電効率を両立した、長く使える12Vバッテリーです。【多重保護】過充電・短絡・高温・低温などを防ぐ多重保護機能を搭載。PSE、技適認証を取得しており、安全性・信頼性の両面で安心してお使いいただけます。寸法(mm)330×172×216質量(kg)15.19温度(℃)放電:-20~60接続方式マリン始動の場合では最大で4個並列1個直列、蓄電池の場合では、最大で4個並列4個直列ヒーター-10℃ の場合:40-70分、-20℃の場合:80-120分保護等級IP67保存温度(℃)-10 to 50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇起動電流(A)冷:1200A (7.27C) -10℃、熱:1500A (9.09C) 25℃、船舶用:1300A (7.88C) 0℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:150(0.91C)、持続:165(1C)(舷外機)、推奨:33(0.2C)保護回路150A最大出力電力(W)1920消費電力量(Wh)2112充電方式充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーター端子M8×16 mm各種認証技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)継続:150(0.91C)公称容量(Ah)165材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境-20℃ to 50 ℃
『バッテリー関連』には他にこんなカテゴリがあります
バッテリー・電装 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら