絞り込み
適合バッテリー
  • DC14.2V
  • DC5V(3)
  • DC6V(3)
  • DC12V(52)
  • DC13.8V(2)
  • DC14.3V(2)
  • DC14.4V(13)
  • DC14.5V(6)
  • DC14.7V(8)
  • DC14.8V(7)
  • DC15.3V(3)
  • DC15.5V(4)
  • DC15.7V(4)
  • DC15.9V(2)
  • DC24V(24)
  • DC28.8V(7)
  • DC29.4V(6)
  • DC29.6V(2)
  • DC30V(2)
  • その他(42)
ブランド
  • 大橋産業(BAL)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電器とは、2次電池に電力を補充する機器。2次電池とは電力を放出した後に外部から電力を補えるもののことをいいます。いわゆるバッテリーです。対象バッテリーの容量と形状により適合するものがあります。高性能なものでは、バッテリーの電極版を回復するものもあります。また、安全対策として過充電防止機能がついているものや、予備充電器として使用できるソーラータイプのものもありますので用途に合わせて選択しましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC12V(52)
DC14.4V(13)
DC14.5V(6)
DC14.7V(8)
DC14.8V(7)
DC15.7V(4)
DC24V(24)
DC28.8V(7)
DC29.4V(6)
その他(42)
適合バッテリーをもっと見る
コンパクトチャージャー6A 大橋産業(BAL)コンパクトチャージャー6A大橋産業(BAL)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 6A。バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る) コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)専用収納ケース付。
用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電にセット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、ケース、クイックマニュアル質量(g)400消費電力(W)100以下ケーブル長(m)充電:3.8出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/3/6本体サイズ(mm)32(W)×83(L)×72(H)バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)
コンパクトチャージャー3A 大橋産業(BAL)コンパクトチャージャー3A大橋産業(BAL)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 3A。バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る) コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)専用収納ケース付。
用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電にセット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、丸型端子付充電コード、ケース、クイックマニュアル質量(g)230消費電力(W)50以下ケーブル長(m)充電:3.8出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/3本体サイズ(mm)32(W)×65(L)×60(H)バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)
バッテリー充電器