絞り込み
適合バッテリー
  • DC30V
  • DC5V(3)
  • DC6V(3)
  • DC12V(52)
  • DC13.8V(2)
  • DC14.2V(2)
  • DC14.3V(2)
  • DC14.4V(13)
  • DC14.5V(6)
  • DC14.7V(8)
  • DC14.8V(7)
  • DC15.3V(3)
  • DC15.5V(4)
  • DC15.7V(4)
  • DC15.9V(2)
  • DC24V(24)
  • DC28.8V(7)
  • DC29.4V(6)
  • DC29.6V(2)
  • その他(42)
ブランド
  • ミニター(1)
  • セルスター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
充電器とは、2次電池に電力を補充する機器。2次電池とは電力を放出した後に外部から電力を補えるもののことをいいます。いわゆるバッテリーです。対象バッテリーの容量と形状により適合するものがあります。高性能なものでは、バッテリーの電極版を回復するものもあります。また、安全対策として過充電防止機能がついているものや、予備充電器として使用できるソーラータイプのものもありますので用途に合わせて選択しましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC12V(52)
DC14.4V(13)
DC14.5V(6)
DC14.7V(8)
DC14.8V(7)
DC15.7V(4)
DC24V(24)
DC28.8V(7)
DC29.4V(6)
その他(42)
適合バッテリーをもっと見る
バッテリー充電器 セルスターバッテリー充電器セルスター(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
DC12V、24V対応。 軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。 セルスタートでエンジンを再始動。 バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)使用温度範囲(℃)-20~40定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185アズワン品番65-1708-73RoHS指令(10物質対応)対応
Ver3パワーパック ミニターVer3パワーパックミニター
70,980税込78,078
1台
8日以内出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。ハンドピースを2台接続できます。
質量(kg)2.5出力電圧(V)DC1~30RoHS指令(10物質対応)対応定格入力60VA
バッテリー充電器