絞り込み
適合バッテリー
  • DC28.8V(1)
  • DC29.4V(1)
  • その他(1)
ブランド
  • 電菱
  • GFORCE(27)
  • KAUSMEDIA(21)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • Meltec(大自工業)(13)
  • 大橋産業(BAL)(10)
  • CLEZEED(クレジード)(10)
  • 未来舎(10)
  • LiTime(10)
  • COTEK(コーテック)(9)
  • デンゲン(8)
  • セルスター(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • NOCO(6)
  • マリンテック(6)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(5)
  • RENOGY JAPAN(5)
  • 日動工業(4)
  • JTC(4)
  • CTEK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC28.8V(1)
DC29.4V(1)
その他(1)
  • 電菱製 バッテリー充電器 CX2440 電菱

    電菱製 バッテリー充電器 CX2440

    電菱
    139,800税込153,780
    1式
    6日以内出荷
    大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
    付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりませんその他【EMI】EN55022;EN55024;EN61204-3;EN55014-1;EN55014-2【EMS】IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204型式CX2440寸法(mm)213×76.5×312.4質量(kg)3.87定格電流(A)40対応【リモートコントローラ】オプション CR-1 に対応定格出力3機能【スリープモード】リモコン(CR-1)またはディップスイッチで使用可能フロート27.6V / 27.0V力率0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4保護回路短絡保護、高電圧保護、過温度保護入力周波数(Hz)47~63安全規格EN60335-1,EN60335-2-29入力電流(A)<15(標準値)動作温度(℃)-20~50充電方式3段階充電方式高調波電流規制EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN61204-3適合バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ゲル /AGM補正機能【温度】-10mV/0.5℃(オプション温度センサー使用)動作湿度(%RH)20~90%RH 結露無きことアラームNC./NO. リレーコンタクト出力入力電圧100~240VAC最大出力電流(A)(1出力)40
バッテリー充電器