絞り込み
適合バッテリー
- DC12V(2)
- DC24V(3)
- その他(5)
ブランド
- マリンテック
- KAUSMEDIA(21)
- BC BATTERY CONTROLLER(14)
- Meltec(大自工業)(13)
- 大橋産業(BAL)(10)
- 未来舎(10)
- LiTime(10)
- COTEK(コーテック)(9)
- セルスター(8)
- デンゲン(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- NOCO(6)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(5)
- RENOGY JAPAN(5)
- 日動工業(4)
- CLEZEED(クレジード)(4)
- CTEK(3)
- 嵯峨電機工業(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ブランドをもっと見る
「適合バッテリー」から絞り込む
DC12V(2)
DC24V(3)
その他(5)

コンパクト バッテリー充電器
マリンテック(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501式4日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12V専用充電器。パソコンの電源アダプタのようなシンプル構造!。ショート、逆接続から製品を守る保護機能付き。ワニ口クリップなのですぐ使える!。つなぐだけ簡単!。充電状態が一目でわかる!。充電中→ランプ赤色、充電完了時→ランプ緑色材質ABS樹脂寸法(mm)135×55×45質量(g)250出力電圧DC14.6V(DC12V専用)最大電流(A)5周波数50/60Hz動作温度(℃)-5~45充電方式CC/CV(定電流/定電圧)適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(20Ahまで)動作湿度(%RH)5~95入力電圧AC100-240V
オリジナル バッテリー充電器
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式5日以内出荷全自動充電器。簡単操作。小型バッテリーから大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能。8ステージインテリジェントント充電。12Vバッテリー/24Vバッテリー共用。大型液晶スクリーンによる表示。充電状態をデジタルバー表示機能。ブースター機能(セルスタート)付き。過充電保護その他【放熱】冷却ファン付き寸法(mm)216×192×125質量(kg)1.5出力(W)350規格【Approval】CE/FCC/RoHS電圧(V)【フロート】27.6 / 27消費電力(W)【無負荷】3定格電流(A)25(12V)、15(24V)本体アルミニウム筐体入力電圧(V)100-240AC周波数50/60Hzバッテリー容量(Ah)6-400充電電圧(V)DC12/24 自動判別【最小】≦5.0動作温度(℃)-20~50充電方式8段階充電方式適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル/SLA/EPB/カルシウム/WET湿度(%)20~90※結露無きこと
バッテリーバランサー
マリンテック¥9,898税込¥10,8881式6日以内出荷イコライザー 48V 鉛蓄電池 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー用。バッテリーイコライザー管理システム。48V対応バッテリーイコライザー(HA02/ソーラーシステム用)。逆極性保護/低電圧遮断機能搭載。双方向補償により電圧バランスを調整。直列接続バッテリーの充放電バランスを維持。電圧バランスを自動制御し、バッテリー寿命の延長に寄与。1年保証その他【低電圧ロックアウト】1.8V質量(g)300バッテリー電圧(V)4× (2.4V/3.6V/6V/9V/12V)サイズ(mm)62×124×27静止電流(mA)5(12V) / 1.2(24V)
走行充電器 ソーラー充電・昇圧機能付き DC12V→DC24V
マリンテック¥97,980税込¥107,7781式6日以内出荷・入力電圧DC12V/出力電圧DC24Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで24Vサブバッテリーを充電可。・ダイナモ+ソーラーによるダブル充電。・高効率MPPTソーラーコントローラー内蔵。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量25A / ソーラーパネル30A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証型式SBC25-1224BS寸法(mm)215×190×70質量(kg)2出力(W)650出力電圧(V)DC24(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)45~280推奨保証期間1年ソーラーパネル出力最大820Wまで充電電流(A)ソーラー:最大30、ダイナモ:最大25保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V
マリンテック¥85,980税込¥94,5781式6日以内出荷・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ。・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)。・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可。・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に。・最大充電容量22A。・LED表示ランプ付き。・6種類の保護回路内蔵。・ダブル冷却ファン。・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能。・Bluetooth機能。・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能。・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能。・1年保証型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
オリジナル バッテリー充電器
マリンテック¥33,980税込¥37,3781式4日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用(DC12V)。安全保護機能付き(過温度・ショート・逆極性・過電圧・過電流)。全自動充電器・簡単操作!。アンダーソンコネクタ付ケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)。プリチャージモード搭載 →長期間使われなかったバッテリーや、電力が完全に切れたバッテリーにはゆっくり給電することでバッテリーの回復と長持ちをサポート。充電完了時はランプが消灯するので一目でわかる!付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式その他【放熱】冷却ファン付き材質アルミニウム筐体寸法(mm)215×120×75質量(kg)1.7最大出力(W)900周波数50/60Hz充電電圧(V)DC12充電電流(A)35動作温度(℃)-20~45充電方式3段階充電保管温度(℃)-40~70適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー動作湿度(%RH)5~95入力電圧100-120VAC






















![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)