絞り込み
適合バッテリー
- DC13.8V(2)
- DC14.4V(2)
- DC24V(1)
ブランド
- BC BATTERY CONTROLLER
- GFORCE(27)
- KAUSMEDIA(21)
- Meltec(大自工業)(14)
- 大橋産業(BAL)(11)
- CLEZEED(クレジード)(11)
- 未来舎(10)
- LiTime(10)
- セルスター(9)
- COTEK(コーテック)(9)
- デンゲン(8)
- マリンテック(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- NOCO(6)
- RENOGY JAPAN(6)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(5)
- 日動工業(4)
- JTC(4)
- CTEK(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「適合バッテリー」から絞り込む
DC13.8V(2)
DC14.4V(2)
DC24V(1)

BC 9000EVO+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)
BC BATTERY CONTROLLER¥32,980税込¥36,2781セット6日以内出荷BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A用途※自動車用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8/14.4充電電流(A)最大9動作温度(℃)-20~+50
BC BRAVO 2000+ バッテリーチャージャー&テスター(12V用)
BC BATTERY CONTROLLER¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷BC BRAVO 2000+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、100アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。BC BRAVO 2000+はBCリチウムバッテリーにも対応しています。用途※バイク用(12V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)13.8 /14.4充電電流(A)最大2動作温度(℃)-20~+50
BC PLUS 4000 24V バッテリーチャージャー(24V用)
BC BATTERY CONTROLLER¥35,980税込¥39,5781セット6日以内出荷BC PLUS 4000 24Vはマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、150アンペアまでの24Vバッテリー搭載車両の回復充電とメンテナンスが可能です。また、24V開放型バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能搭載モデルです。用途※トラック用(24V用)セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付外形寸法(mm)177×127×70入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz充電電圧(V)24充電電流(A)最大4動作温度(℃)-20~+50
BCチャージャー DUCATI(EURO5用)カプラー変換アダプター
BC BATTERY CONTROLLER¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷用途※BC充電器用適合DesertX・Diavel・Hypermotard・Monster・Multistrada・MultistradaV2・Panigale・Scrambler・StreetfighterV2・StreetfighterV4・Supersport長さ(mm)210対応DUCATIユーロ5車
12Vシガーソケット&BMW用(DIN4165) 変換アダプター
BC BATTERY CONTROLLER¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷赤のキャップを外すとBMW用変換アダプターとして使用できます。用途※BC充電器用長さ(cm)25
BCチャージャー DUCATI用カプラー変換アダプター
BC BATTERY CONTROLLER¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷用途※BC充電器用長さ(cm)21対応2010年以降のDUCATI車種




























![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)